絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
452件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • リード線付測温抵抗体 【シリコンリード細(30/0.8X3C)シリコンチューブ掛け】 シマデン

    リード線付測温抵抗体 【シリコンリード細(30/0.8X3C)シリコンチューブ掛け】

    シマデン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    30日以内出荷
    仕様リード線末端処理:M4圧着端子(標準9適合(素子)TC、RTD材質(保護管)SUS304タイプ一般形防滴処理寸法L(mm)50外径(Φmm)6.4適合径(Φmm)(TC)5.0~7.0、(RTD)7.0~8.0素子(測温抵抗)Pt100クラスクラスBRoHS指令(10物質対応)対応素子数1
  • T71A/TH71A用スペーサ シマデン

    T71A/TH71A用スペーサ

    シマデン
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    4日以内出荷
    取付される壁面から温湿度の影響を受ける場合に、壁面からの高さを20mmかさ上げし、より正確な検出ができるようにするものです。
    適合TH71A、T71A、H71ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 室内形温・湿度検出器 シマデン

    室内形温・湿度検出器

    シマデン
    ¥93,980税込¥103,378
    1本
    22日以内出荷
    温度検出部は高分子湿度センサによる相対湿度検出器とリニアライザが組み込まれており、直線化された直流電圧または電流出力が得られます。 検出部は内蔵型のみとなります。 温度検出部は白金測温抵抗体を使用。
    質量(g)約150使用温度範囲(℃)0~50取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個ケース色アイボリー材質(ケース)ABS樹脂保存温度(℃)-10~+60湿度範囲0~100%RH(実用範囲20~90%RH)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42検出素子高分子湿度センサー取付け方法壁面検出精度±3%RH(20~90%RH/25℃時)出力信号(湿度)4~20mADC/0~100%RH、負荷抵抗:600Ω以下、(温度)Pt100<3導線出力>、クラスB 2mA取付方向横方向RoHS指令(10物質対応)対応応答性1分以内/90%応答(2.5m/s以上の気流中)供給電源24VDC±10%消費電流約3mA(温度/抵抗出力・湿度/電圧出力時)、約6mA(温湿度共、電圧出力時)、約22mA(温度/抵抗出力・湿度/電流出力時)絶縁性能500VDC20MΩ(端子、ケース間)
  • 冷凍・冷蔵用測温抵抗体 シマデン

    冷凍・冷蔵用測温抵抗体

    シマデン
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    冷凍・冷蔵・低温多湿箇所用。壁面取付形。
    素子(測温抵抗体)Pt100クラスクラスBRoHS指令(10物質対応)対応素子数一素子
  • testo Saveris 2 無線温湿度ロガー用電源アダプタ testo(テストー)

    testo Saveris 2 無線温湿度ロガー用電源アダプタ

    testo(テストー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
  • testo Saveris 2 外付湿度プローブ用保護キャップ ― ステンレス焼結キャップ(12mm) testo(テストー)

    testo Saveris 2 外付湿度プローブ用保護キャップ ― ステンレス焼結キャップ(12mm)

    testo(テストー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    10日以内出荷
  • testo Saveris 2 外付湿度プローブ用保護キャップ ― PTFEキャップ(Φ12mm) testo(テストー)

    testo Saveris 2 外付湿度プローブ用保護キャップ ― PTFEキャップ(Φ12mm)

    testo(テストー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    高湿環境での使用に適しています。
    仕様湿度センサ用PTFEキャップトラスコ品番820-6939セット内容キャップ
  • CT-3000WPシリーズセンサー用防水パッキン カスタム

    CT-3000WPシリーズセンサー用防水パッキン

    カスタム
    ¥609税込¥670
    1組
    4日以内出荷
    CT-3000WPシリーズセンサーのコネクタ内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
    適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ対応機種CT-3100WP、CT-3200WP、CT-3300WPRoHS指令(10物質対応)対応
  • CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ電池蓋用防水パッキン カスタム

    CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ電池蓋用防水パッキン

    カスタム
    ¥609税込¥670
    1組
    4日以内出荷
    CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ電池蓋内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
    適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ対応機種CT-3100WP、CT-3200WP、CT-3300WP、CT-5100WP、CT-5200WPRoHS指令(10物質対応)対応
  • CT-05SD用Pt100Ω白金抵抗体センサー カスタム

    CT-05SD用Pt100Ω白金抵抗体センサー

    カスタム
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    4日以内出荷
    CT-05SD用温度センサー。本体には2本まで同時に接続可能。
    温度範囲(℃)-199~+850(保証)コード長さ(m)約1mプローブ径3.2×長さ150mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 高温用 ) 佐藤計量器製作所

    精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 高温用 )

    佐藤計量器製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    4日以内出荷
    長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
    用途SK-810PT用高温用センサ付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレススリーブ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ8×40質量(g)約67測定範囲(℃)150~360コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
  • 精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 高温用 ) 佐藤計量器製作所

    精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 高温用 )

    佐藤計量器製作所
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    4日以内出荷
    長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
    用途SK-810PT用高温用センサ付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレスグリップ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ18×107質量(g)約210測定範囲(℃)150~360コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
  • 精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 低温用 ) 佐藤計量器製作所

    精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 低温用 )

    佐藤計量器製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    4日以内出荷
    長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
    用途SK-810PT用低温用センサ付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレスグリップ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107質量(g)約208測定範囲(℃)-100~50コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
  • FLIR Exシリーズ用 電源アダプタ Flir(フリアーシステムズ)

    FLIR Exシリーズ用 電源アダプタ

    Flir(フリアーシステムズ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    EXシリーズのオプションです。
    トラスコ品番759-2451質量(g)200
  • FLIR Exシリーズ用 ツールベルト Flir(フリアーシステムズ)

    FLIR Exシリーズ用 ツールベルト

    Flir(フリアーシステムズ)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    EXシリーズのオプションです。輸送用。
    トラスコ品番758-6868質量(g)117
  • FLIR Exシリーズ用 シガーライターアダプター Flir(フリアーシステムズ)

    FLIR Exシリーズ用 シガーライターアダプター

    Flir(フリアーシステムズ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    Exシリーズのオプションです。充電用。
    トラスコ品番758-6787質量(g)175
  • TESTO175-T2用外付浸漬・差込用温度プローブ testo(テストー)

    TESTO175-T2用外付浸漬・差込用温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    TESTO175-T2用外付用プローブになります。
    用途データロガ本体と合わせて食材や製品の温度管理にトラスコ品番392-4823最小表示0.1℃センサーNTC湿度測定範囲(%)40mm/Φ3mm測定温度範囲(℃)-35~80プローブ長(mm)40プローブ径(Φmm)3
  • MT851用 オプションケーブル マザーツール

    MT851用 オプションケーブル

    マザーツール
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    センサー白金測温抵抗体 Pt1000Ω(ClassA)
  • 焼結キャップ (HI 93640用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    焼結キャップ (HI 93640用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)

    壁面アタッチメント

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    TR-76Ui用の壁面アタッチメントです。
    セット内容AT-76K1 壁面アタッチメント 1個 ネジ 2本材質アルミ対応機種TR-76Ui / 76Ui-S, RTR-576 /576-S、生産終了機種:TR-76Ui-H, RTR576-Hアズワン品番61-8494-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型浸漬芯温プローブ testo(テストー)

    防水型浸漬芯温プローブ

    testo(テストー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    K熱電対です。
    トラスコ品番838-1948測定温度範囲(℃)-60~400
  • 高精度Pt100浸漬温度プローブ testo(テストー)

    高精度Pt100浸漬温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    高精度温度プローブは白金測温抵抗体(Pt100)センサで捉えた温度をプローブ内でアナログ信号からデジタル信号に変換し、その結果計測機本体の計測不確かさを除去することに成功しました。
    用途基準器用トラスコ品番817-3450測定範囲(℃)-40~+300温度精度±0.05<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>
  • 温湿度変換器SK-RHC-V(電圧出力0-1V) 佐藤計量器製作所

    温湿度変換器SK-RHC-V(電圧出力0-1V)

    佐藤計量器製作所
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
  • コンパレータライト接続用ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータライト接続用ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    3日以内出荷
    AD-8951用接続ケーブル2m。DIN-DIN8ピン
    適合AD-8951トラスコ品番838-2221RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    3日以内出荷
  • デジタル温度計 SK-1260/SK-1250MCIIIα用 ACアダプタ 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計 SK-1260/SK-1250MCIIIα用 ACアダプタ

    佐藤計量器製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    一次側入力電圧 AC100~240V 50/60Hz
    用途SK-1260、SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用ACアダプタ適合SK-1250MCII、 SK-1250MCIII、 SK-1250MCIIIα、SK-1260TGK品番359-70-23-69トラスコ品番805-1193
  • 温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター 佐藤計量器製作所

    温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター

    佐藤計量器製作所
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    コード長1.6m 一次側入力電圧:AC100~240V 50/60Hz
    用途温湿度変換器 SK-RHCシリーズ、ベーン式風速計 SK-93F-Ⅱ、デジタル気圧計 SK-500B 用ACアダプタ
  • ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器) CHINO(チノー)

    ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)

    CHINO(チノー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱ほか
    52日以内出荷から60日以内出荷
    測温抵抗体モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
    用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。入力種類Pt100Ω測定範囲(℃)-200.0~400.0
  • ワイヤレスウォッチャ 電圧入力(送信器) CHINO(チノー)

    ワイヤレスウォッチャ 電圧入力(送信器)

    CHINO(チノー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱ほか
    52日以内出荷から60日以内出荷
    電圧入力モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
    入力種類直流電圧入力範囲±9.999V DC(スケーリング機能付き)
  • ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器) CHINO(チノー)

    ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)

    CHINO(チノー)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    サーミスタ外付モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
    用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。測定範囲(℃)-40.0~80.0
  • ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器) CHINO(チノー)

    ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)

    CHINO(チノー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱ほか
    52日以内出荷から60日以内出荷
    サーミスタ内蔵モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
    用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。質量(g)170電源専用バッテリ仕様測定範囲(℃)-30.0~60.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×37×65保護等級(容器)IP67
  • 温度表示器 佐藤計量器製作所

    温度表示器

    佐藤計量器製作所
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    ・文字高約100mmの大型LEDを採用している為、 遠くからでも優れた視認性を発揮します。 一般空気用センサSR-56A-015(No.8091-10)との接続が最適。・また、用途に合わせて各種形状の温度センサも製作可能です。ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付もオプションで対応可能です。
    用途大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。電源DC12V 約1.6W(専用ACアダプタ付属)※ACアダプタ一次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A表示範囲-20.0~80.0℃最小目盛0.1℃温度表示方式デジタル式
  • 温湿度変換器 指示計のみ 佐藤計量器製作所

    温湿度変換器 指示計のみ

    佐藤計量器製作所
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    センサは一体型とコード付の分離型センサより選択頂けます。 上下限警報出力付。
    用途温度、湿度の計測値を表示および電圧に出力変換する製品です。質量(g)220寸法(W)118×(H)100×(D)42mm電源DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V)精度接続するセンサにより異なる表示分解能温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外)湿度: 0.1%rh (15%rh以上) 1%rh(左記以外)表示範囲温度:-15℃~65.0℃湿度:5.0~99.9%rh
  • キャリングケース ホーザン

    キャリングケース

    ホーザン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    適合DT-510/F-100
  • ユニット形体表面温度チェッカ CHINO(チノー)

    ユニット形体表面温度チェッカ

    CHINO(チノー)
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット
    6日以内出荷
    3秒ですばやく体表面温度を測定できます。スタンバイ、OK、NGランプを確認する簡単操作でセルフチェックが可能です。単体で運用が可能です。パソコンへ測定データ・熱画像を自動保存、言語の切替が可能な専用アプリケーションを付属しています。自動補正機能搭載により半屋外(守衛前)での運用が可能です。すれずに測定できるので衛生的です。
    用途入館時の発熱者の発見。発熱に関する自己管理の啓発、取り組みの周知徹底を支援。仕様(フレームタイム)1Hz外形寸法(mm)H170×W115×D86.5視野角60×60測定温度範囲(℃)20~40画素数48×47空間分解能(mrad)21.8
  • イオン電極 Thermo Fisher Scientific

    イオン電極

    Thermo Fisher Scientific
    ¥137,800~税込¥151,580~
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    コネクタが防水仕様になっています。
    適合機種1-8199-23 1-8199-24 3-4833-01
  • SK-L200TH用ACアダプタ 佐藤計量器製作所

    SK-L200TH用ACアダプタ

    佐藤計量器製作所
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    用途SK-L200TⅡD、SK-L200THⅡαD 専用ACアダプタ
  • 防じんネット 佐藤計量器製作所

    防じんネット

    佐藤計量器製作所
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    埃の多い場所への記録計設置に最適。
    用途シグマⅡシリーズ用その他シグマⅡシリーズ(気圧計を含む全機種)に対応種別備品
  • ファンモーター 佐藤計量器製作所

    ファンモーター

    佐藤計量器製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    空気の還流の少ない場所で本体内に外気を導入し、応答性と精度の向上をはかれます。
    用途シグマⅡシリーズ用その他シグマⅡシリーズ(気圧計を含む全機種)に対応種別備品

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計・温湿度計その他関連用品