1,022件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • 装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器 ガステック

    装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器

    ガステック
    ¥108,980税込¥119,878
    1セット
    16日以内出荷
    酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。省電力設計で長時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。身体に装着しやすい小型・軽量・薄型。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正。ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載。COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
    測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示)センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ)応答時間90%:20秒以内(20℃)ガス採気方式拡散式最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合)警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
  • 校正用ガスチャンバー ガステック

    校正用ガスチャンバー

    ガステック
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    16日以内出荷
    対応機種GOC-200/GOC-100-2/GOC-100-2-BT
  • 張力測定器 Optibelt

    張力測定器

    Optibelt
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    69日以内出荷
    柔軟なグースネック(EMV)または、10インチケーブル(ACC)により、手の届きにくい場所での張力測定が安易になります。赤ドット方式で位置合わせが簡単で正確です。音波式と違い、外部ノイズの影響を受けません。長寿命で簡単なUSB充電の為のオンボード充電式リチウム電池を使用しています。
    付属品測定ヘッド、AC測定用ケーブル(250mm)、AC測定用クランプ、電源プラグ(110V/Cタイプ)トラスコ品番388-0081測定周波数範囲(Hz)1~10(ACC)・6~600(EMV)
  • 簡易テンションチェッカー OPTIKRIK Optibelt

    簡易テンションチェッカー OPTIKRIK

    Optibelt
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から55日以内出荷
    ベルトの張力を簡単に測定することができます。
    材質【本体】スチール【表示アーム及び圧力面】プラスチック【フィンガーループ】ゴム
  • 埋設ケーブル配管探索機 グッドマン

    埋設ケーブル配管探索機

    グッドマン
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1台
    3日以内出荷
    環境ノイズカット機能付きで、大きな環境ノイズの干渉を自動的に除去して、探索が行えます。電気ノイズの多い環境での使用が可能です。危険信号アラームにより地上から浅い位置に電力ケーブルが埋設されていると警告が発生し、誤断線を未然に防ぎます。電流方向指示機能(CD)により、送信機からの一方向の信号を受信し、受信機に表示された矢印の方向によって、多数のケーブルから目的線のみを識別して探索できます。5つの探索方法があり(直接法、誘導法、自然波法、クランプ法、ゾンデ探索法)現場に応じた最適な探索方法をお選びいただけます。受信機から送信機を無線で遠隔操作ができます(出力周波数・調整パワー)。GPS機能により作業結果をマップ上に表示、報告書作成に活用できます。
    付属品ソフトキャリーバック、非接触送信用クランプ内径100mmトラスコ品番394-2661電源(V)リチウムイオン充電池パック電源リチウムイオン充電池パック深度(m)【探索】30
  • ミニサーマルマスフロメータ 東京計装

    ミニサーマルマスフロメータ

    東京計装
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    44日以内出荷
    ミニサーマルマスフローメータに視認性に優れたデジタル表示器です。コストパフォーマンスを最優先に開発されたTF-600形ミニミニサーマルマスフローメータに視認性に優れたデジタル表示器を搭載し、アナログ/デジタ出力(オプション)も装備したマスフローメータです。運転圧力、温度変化に影響されずに質量流量の計測ができます。応答速度は90% 応答2 秒の高速応答です。全量通過方式のシンプルな構造でメンテナンスが容易です。遠隔監視、バッチ運転及びセーフティ運転が容易に得られます。CEマーキング対応です。
    電源(V)DC24V±10%使用圧力(MPa)0.75流体温度(℃)50
  • ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    ダイヤル形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    3日以内出荷
    コンパクトで手にフィットします。楕円形グリップを採用しました(作業による疲労を少なくしました)。
    用途検査用にピッタリのトルクレンチ。トラスコ品番808-6649材質カーボンスチール(STKM13A)全長(mm)955差込角(mm)19.05精度(%)【トルク】±3トルク調整範囲(N・m)40~420最小目盛(N・m)10
  • スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” KANON(中村製作所)

    スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK”

    KANON(中村製作所)
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    19日以内出荷
    自動的にマ-キングされるので、締付後のマ-キング作業が不要です。ボルトの頭にマ-キングされるので締め忘れたボルトが一目瞭然です。ソケットは市販のディ-プソケット1個に対応します。使用インキは油性でマ-クが消えません。
    用途ボルトの締め忘れ防止に。トラスコ品番808-6655材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)232差込角(mm)9.53精度(%)【トルク】±3トルク調整範囲(N・m)7~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
  • シェルター 大平産業

    シェルター

    大平産業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷
    自然通風型で日射光も遮断、透過しない工夫を施しています。 。材料の全てがリサイクル可能。
  • 露出プロファイルターゲットミニ セコニック

    露出プロファイルターゲットミニ

    セコニック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    8日以内出荷
    カメラ露出プロファイルを作成する際に使用するチャートです。1/6EV間隔で白から黒まで25枚のバッチが印刷されており、一度の撮影で18%グレーを中心に±2EVの濃度を確認することができます。また外側は樹脂製のため丈夫な作りになっています。(サイズ:233mm×138mm)尚、裏面は全面18%グレーカードとなっております。※本ターゲットを使用すると 最小3枚 の撮影でカメラ露出プロファイルの作成ができます。
  • L-398シリーズ用スライドセット セコニック

    L-398シリーズ用スライドセット

    セコニック
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット
    6日以内出荷
    使用するフィルムとシャッター速度の組合わせにあったスライドを選択し受光部に差し込んで測定することにより、測定後のダイヤルリングの操作なしに適正絞り値を直読することができます。
  • L-308シリーズ用白色平板 セコニック

    L-308シリーズ用白色平板

    セコニック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    L-308Xで照度測定、もしくは平面の被写体、ライトバランスの露出を計る際に使用します。
  • L-858D専用トランスミッター セコニック

    L-858D専用トランスミッター

    セコニック
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    8日以内出荷
    専用トランスミッターを装着する事で、フラッシュをワイヤレスでフラッシュ発光や光量調整、モデリングランプのON/OFFが出来ます。
  • L-478用ビューファインダー5° セコニック

    L-478用ビューファインダー5°

    セコニック
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    L-478シリーズの光球部分に装着すれば受光角5°のスポット測光を行うことができます。
  • 各機種共用シンクロコード セコニック

    各機種共用シンクロコード

    セコニック
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    6日以内出荷
    フラッシュ対応の各露出計へ共通に使用できます。メーターとフラッシュを接続するためのシンクロコードです。3つのプラグを持ち、撮影時にシンクロコードをカメラに差替える必要がなく便利です。露出計側の端子がオス(ロック機構付)、カメラ・ストロボ側の端子がオスとメスです。※PC規格、全長5m(分岐前3.5m、分岐後は各1.5m)。※接続するカメラやフラッシュの端子形状が異なる場合、別途市販の変換ケーブルが必要になります。
  • ステップアップリング セコニック

    ステップアップリング

    セコニック
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    6日以内出荷
    スポット測光の対物レンズ部にサキュラーPLフィルターなど取り付けるためのステップアップリングです。(30.5mm→40.5mm)。※斜めからの光をカットするフードとしてもご使用いただけます。
  • 露出プロファイルターゲット セコニック

    露出プロファイルターゲット

    セコニック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    カメラ露出プロファイルを作成する際に使用するチャートです。1/6EV間隔で7枚のバッチと、白/黒のバッチの2枚が印刷されており、一度の撮影で18%グレーを中心に±1/2EVの濃度を確認することができます。(サイズ:280mm×180mm)尚、裏面は全面18%グレーカードとなっております。※本ターゲットを使用すると 最小11枚 の撮影でカメラ露出プロファイルの作成ができます。
  • コロナ放電チェッカー JFEアドバンテック

    コロナ放電チェッカー

    JFEアドバンテック
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    10日以内出荷
    絶縁劣化に伴う放電現象を超音波で検出する装置です。短距離タイプです。活線状態の機器を非接触でチェックできます。放電で生じる超音波を±8℃の指向性で検出できます。レーザーポインターで放電箇所を容易に特定できます。USBケーブルを接続して記録データをパソコンに転送できます。イヤホンを接続して放電音を聞き取ることができます。ケーブル端末、変圧器端末、断路器、碍子、開閉器等の絶縁劣化を検出できます。放電特有の電源位相と同期した超音波の強弱を分析して表示します。
    寸法(mm)174×272×98質量(g)約370(電池含まず)出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)電源単三アルカリ乾電池X4周波数(kHz)中心周波数:(検出)40機能放電成分比率表示、放電成分音圧換算値表示、放電成分比率によるアラーム判定、レーザーポインターによる測定場所指示(レーザーポインター光強度 クラス2 JIS C 6802)構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト、イヤホン、ストラップ、取扱説明書測定感度放電成分比率:距離 1mにて15.0%以上(100~300pC相当の放電に対して)※室内環境で基準発振器(MP-161)を測定した時の測定感度。指向性(検出)±8°データ記録件数最大10件(受信超音波波形、FFT、TOP10)、最大500件(放電成分比率、放電成分音換算値)
  • マルチチェッカー JFEアドバンテック

    マルチチェッカー

    JFEアドバンテック
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    14日以内出荷
    回転機械、配管、受配電設備の異常を検出。一台三役!コロナ放電の検出、軸受異常音の検出、エアリークの検出。一台超音波の測定では±8°の指向性を確保。レーザーポインタが音源を指示します。測定データを記録可能。USBケーブルを接続して記録データを転送できます。イヤホンで検出音を確認できます。
    寸法(mm)174×272×98質量(g)約370(乾電池含まず)出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)電源単三アルカリ乾電池X4周波数(kHz)中心周波数:(検出)40構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト(CD)、イヤホン、ストラップ、取扱説明書使用環境温度0~40℃、湿度10~85%(ただし、結露しないこと)検知方式モード:(コロナ)放電音、軸受異常音、エアリーク指向性(検出)±8°
  • エアリークチェッカー JFEアドバンテック

    エアリークチェッカー

    JFEアドバンテック
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    14日以内出荷
    エアリークに伴う超音波を測定。架空配線のような近づけない箇所のエアリークも検出。簡易漏れ量表示機能付き。
    寸法(mm)174×272×98質量(g)約370(乾電池含まず)出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)電源単三アルカリ乾電池X4表示演算:音圧ピーク値、音圧RMS値、測定値ピークホールド、測定波形およびFFTスペクトルの表示、簡易漏れ量表示機能(MK-730Airのみ)周波数(kHz)中心周波数:(検出)40構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト(CD)、イヤホン、ストラップ、取扱説明書指向性(検出)±8°データ記録件数演算データ 最大200件、波形データ 最大70件アラーム音圧RMS値検出モードエアリーク
  • キャリングケース JFEアドバンテック

    キャリングケース

    JFEアドバンテック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    適合機種MK-720、MK-720L、MK-730、MK-730Air寸法(mm)約389×200×132質量(kg)約1.6
  • 基準発信器 JFEアドバンテック

    基準発信器

    JFEアドバンテック
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    10日以内出荷
    JFEアドバンテック製コロナ放電チェッカー、マルチチェッカー、エアリークチェッカーの動作確認及び性能検査に用いる基準発信器です。
    適合機種MK-720、MK-720L、MK-730、MK-730Air用基準発信器
  • コロナ放電チェッカー JFEアドバンテック

    コロナ放電チェッカー

    JFEアドバンテック
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    10日以内出荷
    絶縁劣化に伴う放電現象を超音波で検出する装置です。長距離タイプです。活線状態の機器を非接触でチェックできます。放電で生じる超音波を±8℃の指向性で検出できます。レーザーポインターで放電箇所を容易に特定できます。USBケーブルを接続して記録データをパソコンに転送できます。イヤホンを接続して放電音を聞き取ることができます。ケーブル端末、変圧器端末、断路器、碍子、開閉器等の絶縁劣化を検出できます。放電特有の電源位相と同期した超音波の強弱を分析して表示します。
    寸法(mm)174×272×98質量(g)約370(電池含まず)出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)電源単三アルカリ乾電池X4周波数(kHz)中心周波数:(検出)40機能放電成分比率表示、放電成分音圧換算値表示、放電成分比率によるアラーム判定、レーザーポインターによる測定場所指示(レーザーポインター光強度 クラス2 JIS C 6802)、測定値ピークホールド、測定波形およびFFTスペクトルの表示構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト、イヤホン、ストラップ、取扱説明書測定感度放電成分比率:距離2.50mにて20.0%以上、距離8.00mにて6.0%以上(100~300pC相当の放電に対して)※室内環境で基準発振器(MP-161)を測定した時の測定感度。指向性(検出)±8°データ記録件数最大70件(受信超音波波形、FFT、TOP10)、最大200件(放電成分比率、放電成分音換算値)
  • 粉じんモニター アンデス電気

    粉じんモニター

    アンデス電気
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    8日以内出荷
    従来品よりタッチパネルを改良、より見やすい表示に改良。高感度、光散乱集約構造により大幅に感度が向上。ショルダーベルト付きで持ちやすく簡単操作で測定可能。最短30秒で結果がわかるスピード測定。測定確認用機器として開発。構成済み機器との整合性を実現。2電源(ACアダプタ/単三乾電池)対応。測定数値の単位はmg/m3相当。浮遊粉じん量の確認に適しています。
    付属品ACアダプター、ショルダーベルト、アルカリ単三電池3本(テスト用)質量(kg)1.7測定範囲0~4.999(mg/m3)外形寸法(mm)幅70×奥行180×高110電源(V)ACアダプターAC100~240 50/60Hz 乾電池 単三(3本)消費電力(W)3表示部液晶ディスプレイ測定原理光散乱方式使用環境10~35℃ 80 %RH以下(結露がないこと)測定誤差±30%表示内容換算質量濃度(mg/m3)アズワン品番67-5189-60検出対象たばこの煙
  • アスベストカセット グリッド有り収納済 25mm 排気口スタンド付 SKC(環境測定)

    アスベストカセット グリッド有り収納済 25mm 排気口スタンド付

    SKC(環境測定)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    空気中の浮遊アスベストの捕集に使用するΦ25mmMCEフィルター収納済みカセットです。グリッド有りです。
    材質MCE機能オートクレーブ可能直径(mm)25孔径(Φμm)0.8
  • 47mmフィルタ2-pcポリプロピレンカセット ブランク 六価クロム用 SKC(環境測定)

    47mmフィルタ2-pcポリプロピレンカセット ブランク 六価クロム用

    SKC(環境測定)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(25個)
    46日以内出荷
    SKC SureSeal 認定のリークフリーカセットブランクは、最適なサンプリングを提供し、 47mmの2 ピースまたは3ピースカセットの選択が可能です。用途に合わせてカセットブランクを選択してください。フィルターは付属していません。
  • 47mmフィルタ3-pcポリプロピレンカセット ブランク アスベスト用 SKC(環境測定)

    47mmフィルタ3-pcポリプロピレンカセット ブランク アスベスト用

    SKC(環境測定)
    ¥30,980税込¥34,078
    1箱(25個)
    46日以内出荷
    SKC SureSeal 認定のリークフリーカセットブランクは、最適なサンプリングを提供し、 47mmの2 ピースまたは3ピースカセットの選択が可能です。用途に合わせてカセットブランクを選択してください。フィルターは付属していません。
  • 日射計クラスB μV出力 センセカ(旧グライシンガー)

    日射計クラスB μV出力

    センセカ(旧グライシンガー)
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    47日以内出荷
    μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
    仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
  • 日射計クラスB 4-20mA出力 センセカ(旧グライシンガー)

    日射計クラスB 4-20mA出力

    センセカ(旧グライシンガー)
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    47日以内出荷
    μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
    仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
  • 日射計クラスC 4-20mA出力 センセカ(旧グライシンガー)

    日射計クラスC 4-20mA出力

    センセカ(旧グライシンガー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    47日以内出荷
    ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
    仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:5~15μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲300~2800nm
  • 日射計クラスA μV出力 センセカ(旧グライシンガー)

    日射計クラスA μV出力

    センセカ(旧グライシンガー)
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    47日以内出荷
    ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
    仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
  • 日射計クラスC μV出力 センセカ(旧グライシンガー)

    日射計クラスC μV出力

    センセカ(旧グライシンガー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    47日以内出荷
    ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
    仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:5~15μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲300~2800nm
  • 日射計クラスA 4-20mA出力 センセカ(旧グライシンガー)

    日射計クラスA 4-20mA出力

    センセカ(旧グライシンガー)
    ¥769,800税込¥846,780
    1台
    47日以内出荷
    ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
    仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
  • 地磁場計ミリガウスメータ A-Gas Japan

    地磁場計ミリガウスメータ

    A-Gas Japan
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    5日以内出荷
    分解能0.1mGの高性能機種。N極、S極方向表示。 土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに
    寸法(mm)プローブ:29(W)×17(D)×173(H)質量(g)プローブ::78電源単4電池×6表示分解能0.1mG(-199.9mG~+199.9mG)、1mG(-200mG以下、+200mG以上)、0.01μT(-19.99μT~19.99μT)、0.1μT(-20.0μT以下、+20.0μT以上)機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示インターフェースUSB、RS-232Cサンプリング約1秒ディスプレイ52×38mm LCD使用環境0~50℃、85%RH以下周波数範囲DC、AC/40Hz~10kHz 単磁界軸測定範囲(m)-3000G~3000G、-300μT~300μT
  • センサープローブ5m延長ケーブル マザーツール

    センサープローブ5m延長ケーブル

    マザーツール
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    仕様対応機種のセンサプローブを5m延長するケーブルトラスコ品番457-4622適合機種LX-1108/AM-4207SD/DO-5510HA/LX-1128SD/AQ-9901SD/MS-7001/HT-305/AM-4214SD/GCH-2018/YK-37UVSD/AM-4224SD/GC-2028/MT-850HA
  • コンパクトフッ化物イオンメータ 堀場アドバンスドテクノ

    コンパクトフッ化物イオンメータ

    堀場アドバンスドテクノ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    堀場の技術・ノウハウを凝縮した平面センサへ滴下するだけの微量測定です。画面に測定値が表示され、その場でパッと濃度確認が出来ます。わずか0.3mlから測定可能、サンプル標準液の消費量か節約できます。屋内外問わず、幅広い用途に対応できます。
    用途環境水、排水、土壌などに。付属品メータ、センサ(S080-ORP)、保管ケース、スポイト、研磨セット(研磨剤付き綿棒1本)、ORP標準液(225mV)14mL、サンプリングシート5枚、取扱説明書トラスコ品番660-0372幅(mm)164測定範囲0.1~990(ppmまたはmg/L)高さ(mm)29奥行(mm)29測定範囲(mg/L)0.1~990 ppm測定精度±2%(25℃で1,10ppmの標準液にて2点校正し,10ppmの標準液を測定した時の精確さです。)(標準液の誤差および丸め誤差(±1digit)は含みません。)採水量(mL)0.3以上(サンプリングシートBを使用すると0.05から測定可能です。)
  • インピンジャー G-505シリーズ 宮本理研工業

    インピンジャー G-505シリーズ

    宮本理研工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    10日以内出荷
  • インピンジャー $24/40 G-504シリーズ 宮本理研工業

    インピンジャー $24/40 G-504シリーズ

    宮本理研工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
  • インピンジャー $24/40 G-501シリーズ 宮本理研工業

    インピンジャー $24/40 G-501シリーズ

    宮本理研工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
  • 光データ伝送装置 DWF-20シリーズ 北陽電機

    光データ伝送装置 DWF-20シリーズ

    北陽電機
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    83日以内出荷
    長距離タイプの光データ伝送装置。光で最大200mのEthernet通信可能なタイプが登場!光で空間伝送するので、電波と違って干渉や法的規制なし!100Mbpsの高速通信で、移動体との通信に最適!イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
    仕様●伝送方式:全二重双方向伝送●伝送速度:100Mbps●レーザ安全:クラス1●インターフェース:Ethernet●通信規格:IEEEE802.3u 100BASE-TX Auto Negotiation機能対応●変調方式:直接変調●伝送距離:200m
環境測定その他関連用品