1,022件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • 特殊チューブ SKC(環境測定)

    特殊チューブ

    SKC(環境測定)
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(50本)
    48日以内出荷
    空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 80/40mg
    仕様捕集材:XAD(40/80mg)寸法(mm)6×70
  • パッシブサンプラー SKC(環境測定)

    パッシブサンプラー

    SKC(環境測定)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    個人サンプリングに最適なパッシブサンプラーです。ポンプ不要で各種有機溶剤の捕集ができます。捕集剤:Anasorb747 500mg
    仕様捕集材:Anasorb747(500mg)
  • IOMインハラブルダストサンプラー SKC(環境測定)

    IOMインハラブルダストサンプラー

    SKC(環境測定)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    インハラブル粒子用の個人ばく露用サンプラーです。IOMサンプラーを作業者の呼吸域の近くにクリップ止めし、2L/minで吸引します。空気力学相当径で100μmの粒子を50%カットポイントで捕集します。カセットはステンレススティール製です。
    仕様チューブ:内径1/4インチ、●ステンレススチールカセット付フィルターサイズ(mm)25吸引流量2L/min
  • ガラス繊維フィルター 収納済3ピースカセット SKC(環境測定)

    ガラス繊維フィルター 収納済3ピースカセット

    SKC(環境測定)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    空気中の有害物質の捕集に使用するフィルターカセットで、3段になっています。収納フィルター:ガラス繊維フィルター、フィルター径:37mm、タイプ A/E
    仕様オートクレーブ:不可材質グラスファイバー直径(Φmm)37
  • DNPHガラスチューブ SKC(環境測定)

    DNPHガラスチューブ

    SKC(環境測定)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(20本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    空気中のホルムアルデヒドの捕集に使用できます。
  • 特殊チューブ SKC(環境測定)

    特殊チューブ

    SKC(環境測定)
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(10本)
    48日以内出荷
    空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-2 300mg×2本
    仕様捕集材:XAD(300mg)寸法(mm)10×110
  • 個人サンプリング用チューブホルダータイプB (7-8mm×110mm用) SKC(環境測定)

    個人サンプリング用チューブホルダータイプB (7-8mm×110mm用)

    SKC(環境測定)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    作業者の襟元にガスチューブを取り付けるようのチューブホルダーです(サイズは外径7-8mm×長さ110mmのガスチューブ用です)。
  • エアーサンプリングポンプ LELAND LEGACY スターターキット SKC(環境測定)

    エアーサンプリングポンプ LELAND LEGACY スターターキット

    SKC(環境測定)
    ¥389,800税込¥428,780
    1式
    48日以内出荷
    個人サンプリングに適したLeland Legacyエアサンプリングポンプは、5~15L/minの流量範囲に対応し、PCでプログラミング動作が可能です。低レベルの汚染物質を個人またはエリアでサンプリングする際に、最長24時間連続稼働が可能です。インパクター、低容量PUFチューブ、フィルターカセット、胞子トラップなどとの併用に適しています。CEマークを取得済みです。
    仕様流量範囲:5~15 L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、ハードキャリーケース電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)13.8動作時間24時間流量精度±5%
  • 農薬用OVSチューブ SKC(環境測定)

    農薬用OVSチューブ

    SKC(環境測定)
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(10本)
    48日以内出荷
    空気中の農薬の捕集に使用できます。捕集剤:ガラス繊維フィルター及びXAD-2 270/140mg
    仕様捕集材:XAD(270/140mg)寸法(mm)13>8×75
  • カセットアセンブリ IOM サンプラー用 SKC(環境測定)

    カセットアセンブリ IOM サンプラー用

    SKC(環境測定)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    IOM サンプラーの消耗品です。ステンレス製のカセットアッセンブリーのみ。
  • 硫酸ジメチル用チューブ SKC(環境測定)

    硫酸ジメチル用チューブ

    SKC(環境測定)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    空気中の硫酸ジメチルの捕集に使用できます。
    仕様捕集材:Porapak-P(50/100mg)寸法(mm)6×110
  • MCEメンブレンフィルター SKC(環境測定)

    MCEメンブレンフィルター

    SKC(環境測定)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    空気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用します。フィルター径:25 mm、フィルターポアサイズ:0.8 μm、サポートパッドは含んでおりません。
    仕様オートクレーブ:可能材質MCE直径(Φmm)25孔径(Φμm)0.8
  • エアーサンプリングポンプ AirChek TOUCH スターターキット SKC(環境測定)

    エアーサンプリングポンプ AirChek TOUCH スターターキット

    SKC(環境測定)
    ¥259,800税込¥285,780
    1式
    4日以内出荷
    広範囲な流量設定が可能なサンプリングポンプです(5-5,000ml/min、ただし5-500mi/minは低流量アダプターが必要です)。UL規格を取得しており堅牢な作りとなっておりますので個人サンプリングにも最適。連続サンプリングの他タイマーサンプリング、間欠サンプリング等のプログラミングを専用ソフトウェアで簡単に設定できます。
    仕様流量範囲:0.005~5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、タイゴンチューブ0.9m、クリップ電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.6動作時間20時間流量精度±5%
  • 特殊チューブ SKC(環境測定)

    特殊チューブ

    SKC(環境測定)
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(20本)
    48日以内出荷
    空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-4 200/400mg
    仕様捕集材:XAD(400/200mg)寸法(mm)8×150
  • 水銀用チューブ SKC(環境測定)

    水銀用チューブ

    SKC(環境測定)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    空気中の水銀の捕集に使用できます。捕集剤:アナソルブC300 200mg
    仕様捕集材:アナソルブC300(200mg)寸法(mm)6×70
  • ピリジンピラゾロン含浸フィルター 収納済カセット SKC(環境測定)

    ピリジンピラゾロン含浸フィルター 収納済カセット

    SKC(環境測定)
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    ジイソシアネート(HDI、2,6-TDI、2,4-TDI)サンプリング用ピリジンピラゾロン含浸フィルターカセットです。組立の必要がないので便利です。
    仕様ジイソシアネートサンプリング用材質グラスファイバー直径(Φmm)37
  • アスベストカセット グリッド無し収納済 SKC(環境測定)

    アスベストカセット グリッド無し収納済

    SKC(環境測定)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    空気中の浮遊アスベストの捕集に使用するΦ25mmMCEフィルター収納済みカセットです。グリッド無です。
    仕様オートクレーブ:可能材質MCE直径(Φmm)25孔径(Φμm)0.8
  • エアーサンプリングポンプ AirChek Connect スターターキット SKC(環境測定)

    エアーサンプリングポンプ AirChek Connect スターターキット

    SKC(環境測定)
    ¥229,800税込¥252,780
    1式
    4日以内出荷
    広範囲な流量設定が可能なサンプリングポンプです(5-5,000ml/min、ただし5-500mi/minは低流量アダプターが必要です)。UL、ATEX規格を取得しており堅牢な作りとなっておりますので個人サンプリングにも最適。Bluetoothに通信でモニタリング、遠隔操作(スタート、ストップ)が可能です。
    仕様流量範囲:0.005~5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、タイゴンチューブ0.9m、クリップ電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5.2動作時間40時間流量精度±5%
  • 低流量定圧力コントローラー (CPC) SKC(環境測定)

    低流量定圧力コントローラー (CPC)

    SKC(環境測定)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    AIRCHEKシリーズなどを低流量(5-500mL/min)に設定する際に使用する調整弁です。AirChek 52,XR5000, AirCHEK Essential, TOUCH, Connect向け。別途低流量チューブホルダーやチューブカバーが必要です。
  • 低流量定圧力一体型チューブホルダー SKC(環境測定)

    低流量定圧力一体型チューブホルダー

    SKC(環境測定)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    48日以内出荷
    AIRCHEKシリーズなどを低流量(5-500mL/min)でサンプリングする際に使用する一連の一体型チューブホルダーです。CPC(調整弁)が不要です。
  • エアーサンプリングポンプ QuickTake 30 SKC(環境測定)

    エアーサンプリングポンプ QuickTake 30

    SKC(環境測定)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    48日以内出荷
    広い流量範囲(10-30L/min)を持ちながら、2.2kgと軽量で持ち運びに便利な設計。圧損にも強く粉じんサンプリングやアスベスト測定に最適です。
    仕様流量範囲:10~30 L/min電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)13.8動作時間14時間流量精度±5%
  • 百葉箱補修用塗料 大平産業

    百葉箱補修用塗料

    大平産業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
  • testo440/440dP/400用プローブ 0618シリーズ testo(テストー)

    testo440/440dP/400用プローブ 0618シリーズ

    testo(テストー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    本体:testo440/440dP/400
  • 気象計 FLD-1用 SIBATA(柴田科学)

    気象計 FLD-1用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥969,800税込¥1,066,780
    1台
    4日以内出荷
    屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。粉じんの測定と同時に、外気温・相対湿度・風向・風速を測定することができるセンサーです。屋外用粉じんモニター FLD-1型本体の側面に取り付けて使用します。取り付け金具とセットになっています。
  • PM2.5サイクロン FLD-1用 SIBATA(柴田科学)

    PM2.5サイクロン FLD-1用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    5日以内出荷
    屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。FLD-1の採気口の下部に取り付けて使用します。
  • 一酸化炭素モニター BS-GM8805 bitstrong(ビットストロング)

    一酸化炭素モニター BS-GM8805

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    一酸化炭素検出器は一酸化炭素濃度を検出し、濃度値を常に監視します。 鮮明な大型LCD画面と音声と光の警報表示により、危険なガスを検知し、危険な状況下でもオペレーターに注意事項を知らせます。 石油、化学、炭鉱、冶金、製紙、消防、地方行政、電気通信、食品、繊維、その他の産業で広く使用されています。 安定した電子化学の一酸化炭素用の特別なセンサー。 安全表示:定期的なライトの点滅と音声表示。 一酸化炭素濃度が増加すると、ブーンという音の周波数も増加します。 堅牢なシェルと堅牢な電気特性。 0-1000ppm の一酸化炭素濃度を大型LCD画面に表示できます。 明るいバックライトの軽量化。 暗い環境下でも一酸化炭素検知器を明確に示すことができます。 バッテリーの寿命を延ばすために、10 分間操作しないと自動的に電源が切れます。 センサーの耐用年数は3年以上、バッテリーはアルカリ耐用年数が100時間(標準値)です。
    長さ(mm)136幅(mm)56厚さ(mm)30測定範囲0~1000ppm質量(g)104電源(V)1.5・単4電池2本反応時間60秒センサー電気化学 COセンサー周波数1ppm使用環境条件0~50℃、10~90%RH検知ガス空気中のCO
  • ATC搭載 ペン型デジタルpHメーター BS-GM760 bitstrong(ビットストロング)

    ATC搭載 ペン型デジタルpHメーター BS-GM760

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ・BS-GM760は、正確で使いやすい、コンパクトなペン型のpH測定器です。 ・製造業、農業、食品産業、科学研究の現場から、ご家庭での水槽(熱帯魚)管理まで、幅広い分野で活用されています。 ・ボタン一つの自動校正機能や、気温の変化に強いATC(自動温度補償)を搭載し、多様な分野の品質管理において高い実用性を発揮します。 ・高精度測定とATC:溶液の温度補正機能を搭載。0~60℃の範囲で、液温の影響を受けずに溶液のpH値と温度を正確に測定します。 ・視認性の向上:液晶バックライト搭載で、夜間の水耕栽培ハウスや暗い貯水槽などの暗所でも使用可能です。 ・便利な機能:数値を固定するデータホールド機能&校正値を保存する電源オフ時のメモリー機能を搭載。 ・メンテナンス性:面倒な調整作業は不要。付属の粉末を使った3点自動校正に対応しています。 ・低電圧アラート:電池残量が少なくなるとアイコンでお知らせ。現場での急な電池切れを防ぎます。 ・コンパクト:持ち運びにも便利なペンタイプの設計です。片手でスムーズに操作できます。
    用途・アクアリウム・水槽管理:熱帯魚、メダカ、金魚、レッドビーシュリンプなどの飼育水チェック。水草の光合成やCO2添加時のpH変動確認に。バックライト付きなので、水槽台の中や夜間でも数値が見やすく便利です。 ・水耕栽培・家庭菜園:水耕栽培(ハイドロカルチャー)の養液(液体肥料)の希釈・調整時に。植物への水やり前の水質チェックに。 ・農業・園芸(養液管理):タンク内の液体肥料のpH調整(作物が養分を吸収しやすい酸度に合わせる作業)に。 ・工場排水・水質管理:放流水の簡易チェックや、浄化槽の管理。メッキ液、洗浄液の劣化具合の目安確認に。 ・理化学・研究室:実験プロセスの簡易モニタリング。学校教育機関での実験器具(リトマス紙の代わり)として。 ・手作り化粧品・酵素ジュース:手作り石鹸や化粧水のpH確認。酵素シロップや発酵食品作りの進捗管理に。長さ(mm)189幅(mm)42厚さ(mm)41質量(g)81電源ボタン電池 LR44 1.5V×3測定範囲(pH)0.0-14.0温度測定範囲(℃)0-60°(32-140°F)温度分解能(℃)1誤差PH測定:±0.1分解能(pH)0.1
  • 百葉箱 エスコ

    百葉箱

    エスコ
    ¥172,100税込¥189,310
    1台
    翌日出荷
    本体組立済みの為、簡単設置。
    付属品脚4本、取付ボルト(3/8”×125mm)×8本質量(kg)本体約20/脚4本約14外寸(mm)620×620×1500内寸(mm)300×300×450
  • 百葉箱(壁掛け) エスコ

    百葉箱(壁掛け)

    エスコ
    ¥98,300税込¥108,130
    1台
    翌日出荷
    壁掛型。壁に取り付ける為のねじやビスは付属していません。組み立て済で、直ぐに取り付けが可能。
    質量(kg)10外寸(mm)425×330×650内寸(mm)200×127×390取付穴径(Φmm)【ボルト】5
  • リフレクトメーター(クリプトメーター) アミッタリ

    リフレクトメーター(クリプトメーター)

    アミッタリ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
    付属品本体、標準ボード(黒、白、各1)、テストボード(黒、白、各1)、電源アダプター、光学クリーニングクロス、キャリーケース、取扱説明書仕様(測定域(センサー開口部))7×14mm(楕円形)寸法(mm)141×45×79測定範囲0~100質量(g)310電源3.7V、リチウムバッテリー分解能0.1精度(%)±1使用環境温度(℃)0~40繰返し精度0.3使用環境湿度(%)85以下
  • ガス検知管 電動吸引式 191TP アクリロニトリル 191シリーズ ガステック

    ガス検知管 電動吸引式 191TP アクリロニトリル 191シリーズ

    ガステック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
    仕様検知管名:191TP アクリロニトリル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:アクリロニトリル●▼測定範囲:0.2~12.6ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。
  • ガス検知管 電動吸引式 12TP シアン化水素 12シリーズ ガステック

    ガス検知管 電動吸引式 12TP シアン化水素 12シリーズ

    ガステック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
    仕様検知管名:12TP シアン化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12●●測定ガス名:シアン化水素●▼測定範囲:0.3~9.0ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
  • ガス検知管 電動吸引式 4TP 硫化水素 ガステック

    ガス検知管 電動吸引式 4TP 硫化水素

    ガステック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
    仕様検知管名:4TP 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●●測定ガス名:硫化水素●▼測定範囲:0.1~2.88ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
  • ガス検知管 電動吸引式 152TP メチルエチルケトン 152シリーズ ガステック

    ガス検知管 電動吸引式 152TP メチルエチルケトン 152シリーズ

    ガステック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
    仕様検知管名:152TP メチルエチルケトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●●測定ガス名:メチルエチルケトン●▼測定範囲:20~300ppm●▼特記事項:検知管方式による測定が規定されていない物質です。日常的な作業管理にご活用ください。●※電動吸引式専用です。
  • ガス検知管 電動吸引式 17TP フッ化水素 17シリーズ ガステック

    ガス検知管 電動吸引式 17TP フッ化水素 17シリーズ

    ガステック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
    仕様検知管名:17TP フッ化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●●測定ガス名:フッ化水素●▼測定範囲:0.05~9.0ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
  • ガス検知管 電動吸引式 111TP メタノール 111シリーズ ガステック

    ガス検知管 電動吸引式 111TP メタノール 111シリーズ

    ガステック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
    仕様検知管名:111TP メタノール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●●測定ガス名:メタノール●▼測定範囲:20~300ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
  • ガス検知管 電動吸引式 102TP ヘキサン 102シリーズ ガステック

    ガス検知管 電動吸引式 102TP ヘキサン 102シリーズ

    ガステック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
    仕様検知管名:102TP ヘキサン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:ヘキサン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(10本入)●▼特記事項:検知管方式による測定が規定されていない物質です。日常的な作業管理にご活用ください。●※電動吸引式専用です。
  • ガス検知管 電動吸引式 122TP トルエン 122シリーズ ガステック

    ガス検知管 電動吸引式 122TP トルエン 122シリーズ

    ガステック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
    仕様検知管名:122TP トルエン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。自動ガス採取装置
  • ガス検知管 電動吸引式 132TP トリクロロエチレン 132シリーズ ガステック

    ガス検知管 電動吸引式 132TP トリクロロエチレン 132シリーズ

    ガステック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
    仕様検知管名:132TP トリクロロエチレン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:トリクロロエチレン●▼測定範囲:1~33ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。
  • ガス検知管 電動吸引式 133TP テトラクロロエチレン 133シリーズ ガステック

    ガス検知管 電動吸引式 133TP テトラクロロエチレン 133シリーズ

    ガステック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
    仕様検知管名:133TP テトラクロロエチレン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:テトラクロロエチレン●▼測定範囲:2.5~84ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。
環境測定その他関連用品