絞り込み
校正証明書
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(17)
- climbing(クライミング)(11)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
- HORIBA(堀場製作所)(57)
- JFEアドバンテック(9)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- SK TAIHEI(9)
- SKC(環境測定)(463)
- testo(テストー)(36)
- カノマックス(KANOMAX)(17)
- ガステック(122)
- コスモスビード(12)
- ショウエイ(9)
- セコニック(8)
- マイゾックス(8)
- 大平産業(27)
- 小野測器(34)
- 日本理化学器械(NRK)(7)
- 旭製作所(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: 環境測定その他関連用品
商品豆知識
「校正証明書」から絞り込む

NOX 試料採集器 NOX 試料採集器 3003シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷仕様●摘要:【B】 NOX 用真空三方コック●コード番号:3003-0180アズワン品番65-8682-81
ガス採集管 691シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷仕様●容量 mL:200●PTFE ニードルバルブ●コード番号:691-200アズワン品番65-8682-77
小型ガス吸収管(作業環境測定用 回線目盛付)TS摺部19 710-19008シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷仕様●TS摺部:19●容量 mL:8●作業環境測定用 回線目盛付●コード番号:710-19008アズワン品番65-8682-73
百葉箱特小型
大平産業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。形状脚:一本部(アンカー付)構造本体完成品、脚部組立羽根形状単葉型
百葉箱大型
大平産業¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。構造組立式
百葉箱小型
大平産業¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。構造組立式
百葉箱理振型
大平産業¥269,800~税込¥296,780~1台4日以内出荷設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。構造組立式
百葉箱中型
大平産業¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。構造組立式
ロガー用複葉
大平産業¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷ワイドになってもコンパクトな為、片手で持ち運びも簡単です。 超小型温湿度センサをご利用いただくため、湿度重視の複葉式を採用した百葉箱です。タイプワイド超小型羽根形状複葉
ベース部 Φ35 NW-354用
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354 Φ35用のベース部のみです。仕様●用途:NW-354用●質量(kg):0.100●高さH(mm):54●幅W(mm):850●奥行D(mm):54アズワン品番65-3693-56
ガス吸収管(円筒フィルターG1付) 1390シリーズ
コスモスビード¥29,980税込¥32,9781個21日以内出荷仕様●容量:30mL●摺合:TS24/40●目盛間隔:10mLアズワン品番65-6804-56
採気口 パッキン付 LD-5R用
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷デジタル粉じん計LD-5R型用吸引口スペアパーツです。ミニパッキン付きで、ふらつかずしっかりと取り付けることができます。仕様用途:LD-5R型用 質量:0.038kg 高さH(mm):62 幅W(mm):27 奥行D(mm):27 コード番号:080000-72051アズワン品番65-3693-39![[EA770X-1用] チップカッター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141345-240604-02.jpg)
[EA770X-1用] チップカッター
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷発煙管(EA770X-1)にご使用頂けます。仕様●サイズ:Φ32×98(H)mm●重量:18g●使用方法:1.発煙管の先端をチップカッターの開口部に入れます。2.発煙管を1回転させ、開口部のカドで発煙管にキズをつけます。3.発煙管の根本近くを持って手前に傾け、先端を折ります。※ガラス片が飛ぶ事がありますので人に当らないように注意して下さい。
エアーサンプリングポンプ AIRLITE
SKC(環境測定)¥90,980税込¥100,0781個48日以内出荷アルカリ乾電池単三3本で作動するリーズナブルなサンプリングポンプです。流量範囲は5~3,000 ml/min(5-500ml/minは要低流量アダプターキット)で、定流量機能もあります。仕様流量範囲:0.005~3L/min電源アルカリ電池動作時間10時間流量精度±5%
特殊チューブ
SKC(環境測定)¥33,980税込¥37,3781箱(20本)46日以内出荷空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-4 120mg仕様捕集材:XAD(120mg)寸法(mm)6×70
ガラス繊維フィルター
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781箱(500枚)4日以内出荷空気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用します。フィルター径:25 mm、フィルターポアサイズ:1.0 μm、サポートパッドは含んでおりません。仕様オートクレーブ:可能材質グラスファイバー直径(Φmm)25孔径(Φμm)1
PCB用チューブ
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781箱(50本)4日以内出荷空気中のPCBの捕集に使用できます。捕集剤:フロリジル 100mg/50mg仕様捕集材:フロリジル(100/50mg)寸法(mm)6×70
パッシブサンプラー
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781箱(5本)46日以内出荷空気中のエチレンオキシドの捕集に使用でき、個人サンプリング用として使用可能です。仕様捕集材:Anasorb747(500mg)、●エチレンオキシド用
エチレンオキシド用チューブ
SKC(環境測定)¥27,980税込¥30,7781箱(20本)翌々日出荷空気中のエチレンオキシドの捕集に使用できます。捕集剤:石油系活性炭(臭化水素酸) 100/50mg仕様捕集材:アナソルブ(50/100mg)寸法(mm)6×70
危険性評価試験キット (o-フタルアルデヒド用)
SKC(環境測定)¥17,980税込¥19,7781箱(20個)48日以内出荷保護メガネなどの表面に付着した有害物質の有無を専用シートで拭き上げることで確認できます。対象物質:o-フタルアルデヒド
2連低流量チューブホルダー
SKC(環境測定)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷AIRCHEKシリーズなどを低流量(5-500mL/min)でサンプリングする際に使用する二連のチューブホルダーです。測定には別途、低流量定圧力コントローラー (CPC)とチューブカバーが必要です。
硫酸含浸フィルター 収納済カセット
SKC(環境測定)¥38,980税込¥42,8781箱(10個)4日以内出荷空気中のヒドラジンの捕集に使用するフィルターカセットです。組立の必要がなく、エンドプラグを取り外し、チューブを使用してカセットをサンプリングポンプに接続するだけです。仕様ヒドラジンサンプリング用材質グラスファイバー直径(Φmm)37
特殊チューブ
SKC(環境測定)¥39,980税込¥43,9781箱(50本)48日以内出荷空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:CSC水酸化カリウム 50/100mg仕様捕集材:Anasorb CSC,ヤシ殻活性炭(50/100mg)寸法(mm)6×70
チャコールチューブ
SKC(環境測定)¥169,800税込¥186,7801箱(1000本)4日以内出荷お得なチャコールチューブ1000本入りです。空気中の多くの有機溶剤の捕集に使用できます。捕集剤:ヤシ殻活性炭 100/50mg仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(100/50mg)、●バルク寸法(mm)6×70
IOMインハラブルダストサンプラー
SKC(環境測定)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から48日以内出荷インハラブル粒子用の個人ばく露用サンプラーです。IOMサンプラーを作業者の呼吸域の近くにクリップ止めし、2L/minで吸引します。空気力学相当径で100μmの粒子を50%カットポイントで捕集します。仕様チューブ:内径1/4インチフィルターサイズ(mm)25吸引流量2L/min
エアーサンプリングポンプ Pocket Pump TOUCH スターターキット
SKC(環境測定)¥179,800税込¥197,7801式4日以内出荷Pocket Pump TOUCH パーソナル空気サンプリングポンプは、一般的な有機溶剤のサンプリングに最適です。20~500ml/分の低流量でサンプリングが可能です。タッチスクリーン操作が可能で、500ml/分で20時間以上動作するリチウムイオンバッテリーを搭載し、サンプルバッグを直接充填するための排気口とACアダプター/充電器を備えたコンパクトなデザインが特徴です。本質安全防爆のUL認定を取得しています。仕様流量範囲:0.02~0.5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.6動作時間15時間流量精度±5% または ±3 ml/min




























![[EA770X-1用] チップカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141345-240604-02.jpg)