絞り込み
校正証明書
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(17)
- climbing(クライミング)(11)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
- HORIBA(堀場製作所)(57)
- JFEアドバンテック(9)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- SK TAIHEI(9)
- SKC(環境測定)(463)
- testo(テストー)(36)
- カノマックス(KANOMAX)(17)
- ガステック(122)
- コスモスビード(12)
- ショウエイ(9)
- セコニック(8)
- マイゾックス(8)
- 大平産業(27)
- 小野測器(34)
- 日本理化学器械(NRK)(7)
- 旭製作所(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
25ページ目: 環境測定その他関連用品
商品豆知識
「校正証明書」から絞り込む

#6252-10D ニードルガタPHセンサ コンニヤクヨウ タンピンウリ
HORIBA(堀場製作所)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷水溶液測定も可能な突刺し電極です。トラスコ品番838-2884質量(g)150使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック使用pH範囲0~12内部液#300(KCl)
#6069-10C F-10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ
HORIBA(堀場製作所)¥74,980税込¥82,4781セット10日以内出荷NMR試料管等の極細試験管(O3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック使用pH範囲0~14型式承認番号第S008号内部液#310(AgCl/KCl)
#4163-10T F-10シリーズヨウ Tデンキョク
HORIBA(堀場製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか10日以内出荷から11日以内出荷温度によるpH電極の起電力の変化を自動的に補償し、あわせて温度測定するために使用します。用途温度補償、温度測定用質量(g)120使用温度範囲(℃)0~100素子【温度測定】サーミスタ
#3574-10C CONDセル リユウツウガタ 10
HORIBA(堀場製作所)¥69,980税込¥76,9781個90日以内出荷仕様極微量カラムクロマト用トラスコ品番838-2902測定範囲1mS/m~10S/m(10μS/cm~100mS/cm)質量(g)150使用温度範囲(℃)0~60素子【温度補償】無必要サンプル量(mL)0.25セル定数1000m-1(10cm-1)
#3553-10D C0ND セル セルコン 10
HORIBA(堀場製作所)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷仕様高電気伝導率用トラスコ品番838-2895測定範囲1mS/m~100S/m(10μS/cm~1S/cm)質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)50セル定数1000m-1(10cm-1)
#3551-10D C0ND セル セルコン 0.1
HORIBA(堀場製作所)¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷仕様低電気伝導率(イオン交換水等)水用トラスコ品番838-2894測定範囲10μS/m~1S/m(0.1μS/cm~10mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~60素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)50セル定数10m-1(0.1cm-1)
#2565A-10T F10シリーズヨウ ヒカクデンキョク タンピンウリ
HORIBA(堀場製作所)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか10日以内出荷から11日以内出荷普通の水溶液以外たとえばサスペンジョン、エマルジョン、ペースト、非水溶液の測定に適しており、内部液の塩化カリウム溶液と試料とが反応する場合には、外套に、試料または他の塩溶液を入れることにより安定に測定できます。 内部液の交換、液絡部の洗浄も簡単です。質量(g)130使用温度範囲(℃)0~100対応【ガラス電極】1066A、1076A液絡部内套セラミック、可動外套スリーブ内部液#300(KCl)
#2060A-10T F10シリーズヨウ ヒカクデンキョク タンピンウリ
HORIBA(堀場製作所)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか10日以内出荷から11日以内出荷液絡部の抵抗が小さく、広範囲のpH測定に適しています。質量(g)150使用温度範囲(℃)0~100対応【ガラス電極】1066A、1076A液絡部セラミック内部液#300(KCl)
#160-51 ORPシケンエキヨウフンマツ 10フクロイリ
HORIBA(堀場製作所)¥5,298税込¥5,8281個11日以内出荷トラスコ品番838-2953質量(g)80ORP89mV(塩化銀比較)
#1512A-10C Naイオンデンキョク F-20ヨウ
HORIBA(堀場製作所)¥42,980~税込¥47,278~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷仕様ナトリウムイオン電極1512A-10C型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ質量(g)120
#1066A-10C F10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ
HORIBA(堀場製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか10日以内出荷質量(g)150使用温度範囲(℃)0~100対応【比較電極】2060A-10T、2565A-10T使用pH範囲0~14型式承認番号第S007号
#100-9 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195
HORIBA(堀場製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷仕様ホウ酸塩標準液トラスコ品番838-2965型式pH共通質量(g)600pH値9.18
#100-7 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ
HORIBA(堀場製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様中性リン酸塩標準液トラスコ品番838-2966型式pH共通質量(g)600pH値6.86
#100-4 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195
HORIBA(堀場製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷仕様フタル酸塩標準液トラスコ品番838-2967型式pH共通質量(g)600pH値4.01
S型地温計 1段
佐藤計量器製作所¥649税込¥7141台4日以内出荷地温、気温などを測ることができます。測定範囲-5℃~50℃質量(g)約16寸法(W)23×(H)190×(D)8mm精度±1℃最小目盛1℃
ミニ地温計
佐藤計量器製作所¥1,098税込¥1,2081台3日以内出荷5本で1セット。手軽に地温の温度管理が可能。目盛板にはメモの記入ができます。用途園芸・家庭菜園用温度計。測定範囲10℃~40℃質量(g)約1.2寸法(W)26×(H)56mm精度±2℃最小目盛2℃
ステン取付ネジ
佐藤計量器製作所¥3,298~税込¥3,628~1台3日以内出荷から4日以内出荷㈱佐藤計量器製作所製 バイメタル温度計、隔測温度計用 取付ネジ。 交換して使用できます。材質SUS304寸法Φ27.5×34mm
S型地温気温計 2段
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷地温と気温を同時に測ることができます。測定範囲-5℃~50℃質量(g)約26寸法(W)34×(H)245×(D)8mm精度±1℃最小目盛1℃
自動ガス採取装置
ガステック¥124,000税込¥136,4001個翌々日出荷室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。 高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。 定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。 自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。付属品検知管アダプター、チップホルダー寸法(mm)80×40×140測定範囲瞬時流量測定範囲:0~250ml/min質量(g)300電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度瞬時積算流量精度:±5%(瞬時流量50ml/min以上)表示部液晶デジタル表示(瞬時流量:ml/min 積算流量:l)機能マスフローセンサ(温度補正機能付き)初期設定流量維持回路付き使用温湿度範囲温度:0~40℃湿度:10~90% RH(結露なきこと)測定モードタイマモード:(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)定体積モード:(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示)
パイロテック測定器用採取器 #840
TGK(東京硝子器械)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷フロン類やハロゲン化炭化水素類などを、パイロチューブ検知管をセットするだけで測定できます。TGK品番169-80-24-01型式No.840摘要ガス採取器に取付け、専用のパイロチューブをセットし使用品名パイロテック
パイロチューブ #51H
TGK(東京硝子器械)¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷※─・換算グラフ使用・換算係数使用・換算係数使用・換算係数使用・換算係数使用・─・換算係数使用・換算係数使用TGK品番169-80-24-30測定範囲(mg/L)250-6000・800-6400・275-6600・325-7800・1000-24000・125-3000・250-6000・125-4800・475-11400使用検知管名51H パイロチューブ許容濃度(mg/L)─・(50US)・1000(J、US)・500(J)1000(US)・1000(J、US)・500(US)・500(J)1000(US)・─・1000(US)測定対象気体パイロチューブ・ハロタン・フロン11(トリクロロフルオロメタン)・フロン12(ジクロロジフルオロメタン)・フロン22(クロロジフルオロメタン)・フロン112(テトラクロロジフルオロエタン)・フロン113(トリクロロフルオロエタン)・フロン113b(トリクロロフルオロエタン)・フロン114(ジクロロテトラフルオロエタン)目盛範囲(mg/L)250-2000・─・─・─・─・─・250-12000・─・─有効期限(年)2吸引回数(n)0.5、(1)・(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)
コーティングフィルターカセット(ガラス繊維1枚・1-(2-ピリジル)ピペラジン処理・サポートパッドなし・37 mm・4ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)
SKC(環境測定)¥47,980税込¥52,7781箱(10個)46日以内出荷1-(2-ピリジル)ピペラジンでコーティングしたガラス繊維フィルター2枚を、37 mmカセットにプレロード済みで組み込んだ構成です。用途SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。仕様保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり材質ガラス繊維、カセット:スチレン供給方式受注生産表面処理1-(2-ピリジル)ピペラジンコーティング構成カセット構成4ピース従来型直径(mm)37
Personal Environmental Monitor PEM(2.5μmカット・10L/min・Red)
SKC(環境測定)¥269,800税込¥296,7801個46日以内出荷Personal Environmental Monitor (PEM)はPM2.5サンプリング用の慣性衝突式個人ばく露モニタであり、10 L/minにおいて2.5 μmカットポイントを有し、室内空気中のPM2.5粒子状物質の分粒サンプリングに使用します。用途Personal Environmental Monitor (PEM)は室内空気中のPM10またはPM2.5を測定するための小型軽量の慣性衝突式サンプラーであり、PM2.5モデルおよびPM10モデルをそれぞれ2、4、10 L/minの3種類の流量仕様で用意しています。2および4 L/min仕様のPEMにはAirChek(R) XR5000 Sample Pump、10 L/min仕様のPEMにはLeland Legacy(R) Sample Pumpの使用を推奨します。仕様●カットポイント:2.5 μm●使い捨て:不可●測定区分:PM2.5流量(L/min)10サンプリング時間:可変チューブ内径(Φmm)接続:4.76適合ポンプUniversal XR・AirChek Series・Leland Legacy適合フィルター37 mm PTFEフィルター
IOMサンプラーフロントプレート(ステンレス製)
SKC(環境測定)¥19,980税込¥21,9781個46日以内出荷IOM Sampler用の交換用フロントプレートで、ステンレス鋼製です。用途SKCは、SKCサンプリングアクセサリー向けに高品質な交換部品を提供しています。
ハードケース(Deployable Particulate Sampler System・DPS用)
SKC(環境測定)¥129,800税込¥142,7801個47日以内出荷DPS System用のハードタイプキャリーケースで、内部にフォーム材を備え、クイックディスコネクトフィッティングが付属します。用途SKC Pump CasesおよびProtective Pouchesは、SKC Sample Pumpsの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチとして、ソフトサイドのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプ用ポーチ、ならびにハードタイプのキャリーケースが用意されています。
testo400 暑さ指数セット
testo(テストー)¥669,800税込¥736,7801セット21日以内出荷WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。黒球プローブは輻射熱を測定し湿球温度と。乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。気温が上がり湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため。測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。用途熱中症対策に。
testo400 多点CO2セット
testo(テストー)¥779,800税込¥857,7801セット21日以内出荷温度・湿度・CO2・気圧を一度に測定するIAQプローブが4本と。専用のスタンドがセットになった多点モニタリングセットです。人が密集するような場所のポイント測定やシミュレーションに便利です。用途熱中症対策に。
捕集管ホルダ
ガステック¥9,498税込¥10,4481個10日以内出荷活性炭チューブ・シリカゲルチューブを取り付けやすく、また作業者の呼吸域に装着しても安全で、作業環境測定の「個人サンプリング法」に最適です。外径5.6~8mm、全長70~110mmの捕集管に対応しています。サンプリング中に捕集管の先端に触れないので安全です。ホルダは透明なので、装着している捕集管が確認できます。寸法(mm)Φ18 ×115~130、推奨捕集管【外径】5.6~8【全長】70~110(捕集管の全長が70 mmの場合、付属のジョイントを使用します)使用環境条件【温度】0~40℃【相対湿度】0~90%
延長ユニット
テクノオプティス¥60,980税込¥67,0781個14日以内出荷工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。対応機種UVR-T2