絞り込み
ねじの呼び
- M5(3)
- M6(1)
- M8(4)
- M10(1)
吸着力
- 65N(2)
- 80N(1)
- 85N(1)
- 98N(1)
- 147N(1)
- 200N(4)
- 245N(1)
- 250N(3)
- 450N(1)
- 588N(1)
- 800N(3)
- 1000N(1)
- 1300N(2)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(9)
- ノガ(124)
- カネテック(104)
- テクノプラン(34)
- エスコ(30)
- TRUSCO(20)
- 杉原産業(12)
- ギガ・セレクション(7)
- 菱小(7)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- 日機(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- RS PRO(4)
- A-Gas Japan(4)
- シンワ測定(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- マグナ(3)
- INSIZE(インサイズ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
特価

マグネットベース ロックタイプ
SK(新潟精機)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。 ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 アリ溝取付が可能です。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
マグネットホルダ台
SK(新潟精機)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。用途マグネットホルダ台として最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース(微動調整付)
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
薄型マグネットホルダ台
SK(新潟精機)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。用途治具や測定の保持具に材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さいトラスコ品番377-4821種別固定材質アルニコ磁石質量(g)160吸着力(N)約80取付穴(mm)Φ6ステムマグネット部寸法(mm)Φ25×30
マグネットベース ミニタイプ
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 小型なので狭い場所でも使いやすいです。 大きいサイズが必要な方は、SB-6Cをオススメします。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝無吸着力(N)250主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×P0.8ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)最大100
変換コレット
SK(新潟精機)¥499税込¥5491個当日出荷マグネットベース用変換コレットです。用途マグネットベース用変換コレットとして適合機種SB-80F、SB-100G、MB-7RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース 太主柱タイプ
SK(新潟精機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷太主柱タイプで標準型よりも安定した測定器取付が出来ます。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝無吸着力(N)800主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×P1.25ベース寸法(mm)50×60×55取付穴径(Φmm)耳金穴:6、8取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)最大100
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さいトラスコ品番377-4848種別微動ロング吸着力(N)85取付穴(mm)Φ6ステムマグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)30
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ユニバーサル式であらゆる角度にセットできます。 メカロック機構でセット、締め付けが簡単。 ダイヤルゲージも取付けできます。(Φ8)トラスコ品番377-4856質量(g)270吸着力(N)200取付穴(mm)Φ6・Φ8ステムマグネット部寸法(mm)Φ35×32
マグネットベースWMB-80G用部品 ロックアーム一式
SK(新潟精機)¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷WMB-80G用のロックアーム一式です。用途WMB-80G用のロックアーム一式として適合機種WMB-80G材質本体:アルミねじ径M8xP1.25本体寸法(mm)W73×H292×D47本体質量(g)420アーム長さ(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース フリーベースタイプ
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石吸着力(N)450本体質量(g)1300ベース寸法(mm)54×63×58RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
溶接用マグネウェルダ
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
バキュームベース
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。 吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝有吸着力(N)200ベース寸法(mm)Φ90×19取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さいトラスコ品番377-4830吸着力(N)65取付穴(mm)Φ6ステムマグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)25
マグネットベースWMB-100G用部品 ロックアーム一式
SK(新潟精機)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷WMB-100G用のロックアーム一式です。用途WMB-100G用のロックアーム一式として適合機種WMB-100G材質本体:アルミねじ径M8xP1.25本体寸法(mm)W73×H357×D47本体質量(g)650アーム長さ(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベースWMB-50G用部品 ロックアーム一式
SK(新潟精機)¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷WMB-50G用のロックアーム一式です。用途WMB-50G用のロックアーム一式として適合機種WMB-50G材質本体:アルミねじ径M6xP1.0本体寸法(mm)W68×H220×D38本体質量(g)310アーム長さ(mm)213RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷・メカロックノブ締め付け操作でジョイントを同時に3つロックすることができます。・小型なので狭い場所でも使いやすいです。・レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。・アリ溝取付が可能です。・大きいサイズが必要な方は、SB-100Gをオススメします。・微動付が必要な方は、MB-6をオススメします。用途・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可材質●本体:一般構造用圧延鋼●磁石:ネオジム磁石吸着力(N)250本体寸法(mm)W47×H199×D47本体質量(g)430ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6、8取付ねじサイズアーム:M5xP0.8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100
マグネットベース 太主柱タイプ
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷標準型よりも測定器具を安定して保持できる太主柱タイプ(主柱Φ20、支柱Φ14)です。シリーズ史上、最も主柱が高く、ベースサイズが大きいです(2023年12月現在)。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。耳金付ダイヤルゲージにも対応しています。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:フェライト磁石吸着力(N)1300ベース寸法(mm)50×117×55RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付トラスコ品番377-5585吸着力(N)200取付ねじ主柱/M5×0.8マグネット部寸法(mm)35×35×32