絞り込み
吸着力
  • 200N
  • 20N(2)
  • 150N(4)
  • 167N(2)
  • 196N(2)
  • 250N(7)
  • 294N(3)
  • 300N(8)
  • 320N(5)
  • 400N(5)
  • 500N(4)
  • 600N(5)
  • 784N(8)
  • 800N(33)
  • 980N(5)
  • 1000N(15)
  • 1200N(4)
  • 1275N(3)
  • 1300N(8)
  • 1500N(2)
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
ブランド
  • SK(新潟精機)(3)
  • アズワン(1)
  • カネテック(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月27日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
200N
250N(7)
300N(8)
400N(5)
600N(5)
784N(8)
800N(33)
980N(5)
1000N(15)
1300N(8)
吸着力をもっと見る
マグネット式ミニベース TRUSCOマグネット式ミニベースTRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ワンタッチであらゆる角度にセット出来ます。
吸着力(N)200仕様ユニバーサル式、マグネット:住友特殊金属ALNICO5(NKS-600)トラスコ品番229-4079質量(kg)0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マグネット)31×31×33ダイヤルゲージ取付穴(mm)6主柱寸法(径×長さL)(mm)31×82支柱なし全高81mm
マグネットベース カネテックマグネットベースカネテック
6,998税込7,698
1個
当日出荷
切換レバーで着脱が簡単です。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。防滴、耐油構造です。
用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットホルダとして広く利用できます。吸着力(N)200幅(mm)40奥行(mm)35高さ(mm)40取付ねじ穴サイズM6×1質量(kg)0.4仕様吸着面:底面(凹形)上面部:ねじ穴M3×0.5 4ヵ所トラスコ品番406-3953
ミニマグネットベース SK(新潟精機)ミニマグネットベースSK(新潟精機)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ユニバーサル式であらゆる角度にセットできます。 メカロック機構でセット、締め付けが簡単。 ダイヤルゲージも取付けできます。(Φ8)
吸着力(N)200取付穴(mm)Φ6・Φ8ステムトラスコ品番377-4856質量(g)270マグネット部寸法(mm)Φ35×32
マグネットホルダー台 アズワンマグネットホルダー台アズワン
6,390税込7,029
1個
当日出荷から翌々日出荷
ネジ穴に治具を取り付けて、機器のセンサー・レーザの基台等に使用できます。磁力のON/OFF切替ができます。コンパクトサイズですが高磁力です。
取付ねじ穴サイズM8×1.25
バキュームベース SK(新潟精機)バキュームベースSK(新潟精機)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。 吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として吸着力(N)200仕様アリ溝有ベース寸法(mm)Φ90×19取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマグネットベース SK(新潟精機)ミニマグネットベースSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。吸着力(N)200取付ねじ主柱/M5×0.8仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付トラスコ品番377-5585マグネット部寸法(mm)35×35×32

マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットベース本体