TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(角バー形)
5個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
内容量
1パック(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82590299
TN10-5KB-5P
691-7037
10
5
5
13.48
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
82590658
TN12-4KB-5P
691-7028
12
4
4
8.92
¥
2,230
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください