絞り込み
吸着力
- 370g
- 0.37N(3)
- 0.39N(6)
- 1.57N(3)
- 1.67N(5)
- 1.96N(3)
- 2.94N(4)
- 3.2N(4)
- 4.9N(7)
- 5kg(3)
- 5.88N(3)
- 7kg(3)
- 9.8N(4)
- 9.9N(3)
- 13.53N(3)
- 18.44N(4)
- 34.13N(3)
- 39.2N(5)
- 196.13N(3)
- 200g(5)
- 600g(4)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- ベスト[測定用品](1)
磁性材料とは、磁石に吸い付く強磁性体としての性質を持った材料。原材料にはネオジム磁石やフェライト磁石といった保磁力が高い物質が使われており、モーターの部品やスピーカー、医療機器など幅広い分野で用いられています。周囲の温度など使用環境の条件が変化した場合でも減磁しにくい特徴を持ち合わせており、半永久的にその磁場が持続する安定した物質です。丸型や角型、シート状など様々な形状に加工がされており、使用する目的に合わせて選ぶことができます。




![板ゴムマグネット ベスト[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17480727-250407-02.jpg)