絞り込み
ホース長さ(m)
  • 20
  • 0.8(2)
  • 1(11)
  • 1.5(11)
  • 2(9)
  • 5(4)
  • 6(7)
  • 8(9)
  • 9.5(6)
  • 10(65)
  • 12(5)
  • 13(7)
  • 14(8)
  • 15(35)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 25(5)
  • 28(4)
  • 30(26)
  • 50(6)
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
  • 6.5(8)
  • 7(1)
  • 8(4)
  • 8.5(7)
  • 9.5(6)
  • 10(4)
  • 11(2)
  • 12.7(2)
  • 13(2)
  • 19(2)
  • 25.4(1)
使用圧力(MPa)
  • 1(3)
  • 1.4(4)
  • 1.5(6)
ブランド
  • ハタヤリミテッド(16)
  • TRIENS(7)
  • TRUSCO(2)
  • 三協リール(2)
  • 中発販売(2)
  • CEJN(セイン)(2)
  • SK11(2)
  • E-Value(1)
  • 日平機器(1)
  • パオック(1)
  • KENOH(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。
FA現場のお役立ち情報
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアホースリール E-Value

    エアホースリール

    E-Value(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
    用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。仕様軽量質量(kg)3.8長さ(m)20内径×外径(Φmm)6.5×10最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1材質(ホース)ポリウレタン樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
  • エアホースリール 軽量20m SK11

    エアホースリール 軽量20m

    SK11
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
    用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280本体質量(kg)約4.2常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20適合流体空気
  • ナラシマキエアリール ハタヤリミテッド

    ナラシマキエアリール

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。 ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。 ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。 1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。 持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。
    使用圧力1.5MPa取付金具(二次側)ワンタッチロック付ソケット取付金具(一次側)パージ付プラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364
  • NEWエアリール 6.5 KENOH

    NEWエアリール 6.5

    KENOH(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    軽量フレームで組立不要。ワンタッチカプラ付で接続も簡単。
    質量(kg)2.8最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PVCホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×350×200ホース長さ(m)本体/20、補助/1.8
  • 大型スチールボディー ハンディーエアーリール 日平機器

    大型スチールボディー ハンディーエアーリール

    日平機器
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
    寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135
  • エアリールワンタッチカップリング付 TRUSCO

    エアリールワンタッチカップリング付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    材質ホース:塩ビ系エラストマー、リール本体:鉄
  • エヤーマック ハタヤリミテッド

    エヤーマック

    ハタヤリミテッド
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。
    用途自動車整備・生産工場などでのエアー作業に。幅(mm)336取付一次側/HC-100P1/2カプラ付(1m)二次側/HC-100S1/2カプラ付高さ(mm)437材質(本体)ABS樹脂使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入りポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
  • エヤーリール ハタヤリミテッド

    エヤーリール

    ハタヤリミテッド
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    エヤー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。
    種別ポータブルタイプ取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント常用圧力(MPa)1.0
  • エアーリール(スィングカプラ付) TRUSCO

    エアーリール(スィングカプラ付)

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
  • エヤーリール ハタヤリミテッド

    エヤーリール

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    エアー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。
    トラスコ品番106-5025種別ポータブルタイプ質量(kg)6.3取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント常用圧力(MPa)1.0材質(ホース)ビニロン編糸補強塩化ビニール製5/16ホースホース寸法(全長)(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×14.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×393.5×253
  • エヤーマックXL(耐熱) ハタヤリミテッド

    エヤーマックXL(耐熱)

    ハタヤリミテッド
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷
    熱に強い難燃性ホース! 確実に止まるラチェット式ストッパー ホースを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えます。巻き取るときはホースを少し引き出せば、ラチェットが外れ巻き戻ります。 ワンタッチロータリーカプラ付 ホース先端に、安全のためのゴム製カプラブーツが付いています。 特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース 反発弾製、耐摩耗性、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。 巻き込み防止ゴムストッパー付 最大40°までの首振りができます。固定も可能。
    質量(kg)10.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付(1m)常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)(内側)ウレタン、(外側)難燃性エンビホース寸法(全長)(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14寸法(高さ×幅×奥行)(mm)437×336×181
  • エアーホースリール 環境配慮型 三協リール

    エアーホースリール 環境配慮型

    三協リール
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。使用圧力(MPa)1.4
  • エアホース セーフティソフト SK11

    エアホース セーフティソフト

    SK11(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    柔らかいくて扱いやすいエアーホースセットで、疲労軽減や作業性向上に最適です。常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 作業中にはっきり目立つイエローカラーを採用しています。PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
    用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。内径×外径(Φmm)6.5×10.7最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄・NBR・他継手接続:20SN・20PN
  • ウレタンエヤーリール 18+2m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース ハタヤリミテッド

    ウレタンエヤーリール 18+2m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース

    ハタヤリミテッド
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番838-7286質量(kg)6.9取付金具(二次側)HC-3R3/8ロータリーナットカプラ取付金具(一次側)HC-3P3/8プラグカプラホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12ホース長さ(m)20
  • 環境配慮型耐火花性エアーホースリール 三協リール

    環境配慮型耐火花性エアーホースリール

    三協リール
    89,980税込98,978
    1台
    14日以内出荷から15日以内出荷
    エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 必要に応じて首振りが可能です。 有害6物質を低減した環境配慮製品です。
    用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に材質本体カバー:樹脂幅(mm)397高さ(mm)440使用温度範囲(℃)-5~50奥行(mm)195最高使用圧力(MPa)1.4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R3/8色(本体)ブラックエアホース仕様PVC
  • ナラシマキ高圧エヤーリール ハタヤリミテッド

    ナラシマキ高圧エヤーリール

    ハタヤリミテッド
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    ナラシマキエヤーリールの高圧ホース対応タイプ。 耐圧3.0MPa/高圧ホース専用型。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.5×330×402取付金具(一次側)高圧パージ付プラグ
  • スチール製 高圧温水リール TRIENS

    スチール製 高圧温水リール

    TRIENS
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
    用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用。重建機や床・壁の高圧洗浄用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7566材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム幅(mm)256取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)14材質(ホース)合成ゴムホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)9.5内径(mm)9.5
  • スチール製 酸素ホースリール 3/8×20m TRIENS

    スチール製 酸素ホースリール 3/8×20m

    TRIENS
    159,800税込175,780
    1台
    46日以内出荷
    酸素溶断用の専用ホース(青色)を採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
    用途ランスなど溶接、溶断用の酸素供給に。高炉メーカー、土木、解体業者に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7567材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム幅(mm)256取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】カット状態高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴムホース長さ(m)【一次側】2【二次側】20内径(mm)9.5
  • スチール製 オイル用高圧リール 3/8×20m TRIENS

    スチール製 オイル用高圧リール 3/8×20m

    TRIENS
    139,800税込153,780
    1台
    46日以内出荷
    剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
    用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7574材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)9.5
  • スチール製 オイル用高圧リール 1/2×20m TRIENS

    スチール製 オイル用高圧リール 1/2×20m

    TRIENS
    179,800税込197,780
    1台
    46日以内出荷
    剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
    用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7568材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】ユニオンG1/2メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)12.7
  • スチール製 エアーホースリール 1/2X20m TRIENS

    スチール製 エアーホースリール 1/2X20m

    TRIENS
    139,800税込153,780
    1台
    22日以内出荷
    軽量で扱いやすいウレタンホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
    用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラトラスコ品番260-7555材質【本体】スチール【ホース】ポリウレタン幅(mm)256取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】Rc1/2メスねじ高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタンホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)11
  • シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース CEJN(セイン)

    シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース

    CEJN(セイン)
    269,800税込296,780
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
    用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質(ホース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ913 ステンレスホースリール CEJN(セイン)

    シリーズ913 ステンレスホースリール

    CEJN(セイン)
    179,800税込197,780
    1個
    21日以内出荷
    ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
    用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質(ホース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアリール回転台付 パオック

    エアリール回転台付

    パオック
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    取り回しの良いソフトホースと回転台での作業性が良いです。回転台がホースの引き出し方向に向くので、ドラムの転倒も防止できます。収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。作業性の良いソフトホースで、巻ぐせがつきにくく引っ掛かりを防ぐ滑らか素材です。ホースの折れを防ぐホースガイド付です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
    用途コンプレッサからの離れた場所でもエアツールにエアを供給に。ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7ホース長さ(m)20(吐出側)、0.7(入力側)適合流体空気
  • OKS流体リール ハタヤリミテッド

    OKS流体リール

    ハタヤリミテッド
    419,800税込461,780
    1台
    31日以内出荷
    実用性、耐久性重視の設計です。
    呼び径25.4最大トルク(N・m)14.7常用圧力(MPa)1接続流体入力側:管用テーパーめねじRc1
  • 水用ホースリール 中発販売

    水用ホースリール

    中発販売
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    リール本体は衝撃に強い金属製。 リールにカバーがなくホース交換が簡単。 軽くて取り回しの良い水専用塩ビホースを使用。 ゴムホースに比べ軽く、工場内等の洗浄、散水に最適な塩ビホースを使用。
    トラスコ品番868-8793質量(kg)約24.0流体タイプ自動取巻最高使用圧力(MPa)0.68材質(ホース)塩化ビニール接続接続金具(一次側)/竹の子Φ14.0適合品番(交換用ホースASSY)3H2-A0057ホース内径(Φmm)12.7ホース長さ(m)20取付場所床/壁
  • 自動巻エアーホースリール30m 内径Φ8.0 ラバーホース ハタヤリミテッド

    自動巻エアーホースリール30m 内径Φ8.0 ラバーホース

    ハタヤリミテッド
    219,800税込241,780
    1台
    21日以内出荷
    自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
    トラスコ品番820-2539材質編糸補強2Sラバー質量(kg)30.1内径(Φmm)9.5外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)20
  • 自動巻エアーホースリール20m 内径Φ9.5 ラバーホース ハタヤリミテッド

    自動巻エアーホースリール20m 内径Φ9.5 ラバーホース

    ハタヤリミテッド
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
    トラスコ品番820-2538材質編糸補強2Sラバー質量(kg)25.7内径(Φmm)9.5外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)20
  • 自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース ハタヤリミテッド

    自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース

    ハタヤリミテッド
    189,800税込208,780
    1台
    21日以内出荷
    自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
    トラスコ品番820-2534材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)22.1内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5ホース長さ(m)20
  • 自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.0 ラバーホース ハタヤリミテッド

    自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.0 ラバーホース

    ハタヤリミテッド
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
    トラスコ品番820-2533材質編糸補強2Sラバー質量(kg)26.7内径(Φmm)8外径(Φmm)15取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)20
  • 自動巻エアーホースリール20m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース ハタヤリミテッド

    自動巻エアーホースリール20m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース

    ハタヤリミテッド
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
    トラスコ品番820-2535材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)22.8内径(Φmm)10外径(Φmm)14取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5ホース長さ(m)20
  • Reelex ホースリール エアー・水用 内径9.5mm×20m 中発販売

    Reelex ホースリール エアー・水用 内径9.5mm×20m

    中発販売
    119,800税込131,780
    1個
    21日以内出荷
    本体は衝撃に強い金属製です。 オープンドラムによりメンテナンスが簡単です。 ばねによる自動巻取りで引出し・巻取りがスムーズです。
    用途製鉄・鋳物工場等でのエアー・水、供給仕様【ホース】ゴムブレード入トラスコ品番722-0511材質リール本体:金属、ホース:ゴム質量(kg)24最高使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ホース先端切り放し取付金具(一次側)竹の子Φ11ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×17.5ホース長さ(m)20
  • ロータリー機構内蔵エアーリール 20m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース ハタヤリミテッド

    ロータリー機構内蔵エアーリール 20m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース

    ハタヤリミテッド
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    エアー工具をつけたままで移動ができます。 エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。
    用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付トラスコ品番838-7226幅(mm)245質量(kg)4.9高さ(mm)380奥行(mm)232材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース長さ(m)20取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
  • エヤーマック 耐熱10×14 20m(ストッパーフリー) ハタヤリミテッド

    エヤーマック 耐熱10×14 20m(ストッパーフリー)

    ハタヤリミテッド
    86,980税込95,678
    1個
    34日以内出荷
    自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
    用途自動車整備、エアー作業、生産工場トラスコ品番838-7236セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)10.5使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビホース寸法(内径×外径)(mm)10×14ホース長さ(m)20アズワン品番64-4652-58
  • スチール製 エアーホースリール TRIENS

    スチール製 エアーホースリール

    TRIENS
    139,800税込153,780
    1台
    25日以内出荷
    剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。5通りの設置方法が可能です。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。
    用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラトラスコ品番660-8699材質本体:スチール幅(mm)256取付二次側:Rc1/2メスねじ、一次側:ユニオンG1/2メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:20最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)11×16
  • 【受注生産品】 スチール製 オイル用高圧リール TRIENS

    【受注生産品】 スチール製 オイル用高圧リール

    TRIENS
    139,800税込153,780
    1台
    25日以内出荷
    剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。5通りの設置方法が可能です。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。
    用途機械や装置へ組付け、エアや電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。材質本体:スチール最高使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • OKS台車付流体リール ハタヤリミテッド

    OKS台車付流体リール

    ハタヤリミテッド
    659,800税込725,780
    1台
    31日以内出荷
    取付工事不要。広い施設の洗浄・散水に。
    質量(kg)75最大トルク(N・m)14.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×470×600常用圧力(MPa)1接続ホース:(ドラム側)G1管用平行おねじ30°オスシート、(固定側)Rc1管用テーパーめねじホース内径(Φmm)25.4ホース長さ(m)20使用流体低温水、エアーなど流体温度(℃)0~60ホース外径(Φmm)36
ホースリール