絞り込み
ホース長さ(m)
- 6
- 0.8(2)
- 1(11)
- 1.5(11)
- 2(9)
- 5(4)
- 8(9)
- 9.5(6)
- 10(65)
- 12(5)
- 13(7)
- 14(8)
- 15(35)
- 17(3)
- 18(3)
- 20(37)
- 25(5)
- 28(4)
- 30(26)
- 50(6)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 6(1)
- 6.4(2)
- 8(4)
使用圧力(MPa)
- 0.6~1.5(1)
- 1.3729(1)
- 1.4(3)
ブランド
- 三協リール(4)
- 日平機器(3)
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。

ハンディエアリール(小型・自動ストッパー)
日平機器(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。付属品取付プレートセット材質(本体)プラスチック取付金具(二次側)RC1/4取付金具(一次側)G1/4常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10.0ロック自重落下式
ハンディーエアーリール
日平機器¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc3/8取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
エアーホースリール
三協リール¥34,980税込¥38,4781台当日出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など最高使用圧力(MPa)1.4
エアーホースリール 標準品
三協リール¥32,980税込¥36,2781台当日出荷ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290色オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタン設置方法吊下げ・壁付け
エアーホースリール ブレーキ式
三協リール¥32,980税込¥36,2781台当日出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 (左右30°)用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン・メンテナンス工場などトラスコ品番244-0915セット内容取付けベース一式材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290質量(kg)3.5色グレー高さ(mm)314奥行(mm)152内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8ホース長さ(m)6ハネ枚数1
HA-206用交換ホース
日平機器¥4,298税込¥4,7281本当日出荷HA-206用交換ホースです。トラスコ品番783-9421適合機種HA-206材質ポリウレタン質量(g)400ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)6


















![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)