絞り込み
ホース長さ(m)
  • 10(1)
内径(Φmm)
  • 1
  • 5(7)
  • 6(8)
  • 6.4(15)
  • 6.5(66)
  • 7(5)
  • 8(39)
  • 8.5(25)
  • 9.5(20)
  • 10(18)
  • 11(12)
  • 12(1)
  • 12~15(1)
  • 12.7(9)
  • 13(5)
  • 15(2)
  • 15.9(1)
  • 16(1)
  • 19(4)
  • 25.4(1)
使用圧力(MPa)
  • 1.2(1)
ブランド
  • CEJN(セイン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティーリール CEJN(セイン)

    セーフティーリール

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
ホースリール
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
ホースリール 【通販モノタロウ】 コンプレッサー・空圧機器・ホース