絞り込み
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 10(1)
- 13(6)
- 14(1)
- 15(3)
- 18(1)
- 20(4)
- 28(1)
- 30(2)
- 48(1)
- 50(1)
内径(Φmm)
- 10
- 1(1)
- 5(7)
- 6(8)
- 6.4(15)
- 6.5(66)
- 7(5)
- 8(39)
- 8.5(25)
- 9.5(20)
- 11(12)
- 12(1)
- 12~15(1)
- 12.7(9)
- 13(5)
- 15(2)
- 15.9(1)
- 16(1)
- 19(4)
- 25.4(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用圧力(MPa)
- 0.6~1.5(1)
- 1.5(9)
ブランド
- ハタヤリミテッド(11)
- 遠藤工業(2)
- 日平機器(2)
- エスコ(1)
- 日動工業(1)
- CEJN(セイン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。

大型スチールボディー ハンディーエアーリール
日平機器¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷から7日以内出荷・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135
エヤーマック
ハタヤリミテッド¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。用途自動車整備・生産工場などでのエアー作業に。幅(mm)336取付一次側/HC-100P1/2カプラ付(1m)二次側/HC-100S1/2カプラ付高さ(mm)437材質(本体)ABS樹脂使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入りポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
オートエアー ARZ-140-10
日動工業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷自動整列巻き機構搭載です。用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8699材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック色赤使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)30SH取付金具(一次側)30PH材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)10ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14ホース外径(Φmm)14.5
取付型自動巻取リール”エヤーマック” 10×14
ハタヤリミテッド¥62,980~税込¥69,278~1台当日出荷長尺用自動巻リールです。ゆとりの強力型です。エアー作業を強力にサポートします。ホースの長さは15mです。引きひも付きです。用途エアー作業の現場に。幅(mm)336高さ(mm)437奥行(mm)181使用圧力(MPa)1.5取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付ホース内径(Φmm)10ホース長さ(m)一次側:1ホース外径(Φmm)14
エヤーマックXL(耐熱)
ハタヤリミテッド¥92,980税込¥102,2781台当日出荷熱に強い難燃性ホース! 確実に止まるラチェット式ストッパー ホースを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えます。巻き取るときはホースを少し引き出せば、ラチェットが外れ巻き戻ります。 ワンタッチロータリーカプラ付 ホース先端に、安全のためのゴム製カプラブーツが付いています。 特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース 反発弾製、耐摩耗性、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。 巻き込み防止ゴムストッパー付 最大40°までの首振りができます。固定も可能。質量(kg)10.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付(1m)常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)(内側)ウレタン、(外側)難燃性エンビホース寸法(全長)(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14寸法(高さ×幅×奥行)(mm)437×336×181
エアーホースリール(ウレタン製)
エスコ(1件のレビュー)¥30,200税込¥33,2201個当日出荷リールが左右360°回転します。エスコ品番EA124BH-1A材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)8.4内径(Φmm)10全長(m)30外径(Φmm)14常用圧力(MPa)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345最高圧力(MPa)5.5取付ねじR(PT)3/8”
大型スチールボディー タフティー エアーリール
日平機器¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。付属品一次側ホース・ジョイント仕様自動ストッパー種別取付けタイプ材質スチール寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135取付金具(二次側)PT3/8取付金具(一次側)PF3/8常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレードホース寸法(内径×外径)(mm)10.0×14.0
エヤーマック 耐熱10×14 13m
ハタヤリミテッド¥62,980税込¥69,2781個当日出荷自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパー付です。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付です。 溶接火花に強い難燃性エンビホースです。用途自動車整備、エアー作業、生産工場トラスコ品番838-7228セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、エルボ、取付金具材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ幅(mm)336質量(kg)8.5高さ(mm)437奥行(mm)135使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100S1/2ソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14ホース長さ(m)13
ウレタンエヤーリール
ハタヤリミテッド¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から31日以内出荷角型フレームのエアーリールです。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444×394×402取付金具(二次側)G3/8(メス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン噴霧圧力MPa(kgf/cm2)20℃時1.5(15)
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ
CEJN(セイン)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。用途塗装作業、防爆が求められる用途に。仕様ラチェット式ストッパートラスコ品番366-6464材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム幅(mm)490色ホース:ライトブルー高さ(mm)409適合チューブ外径(Φmm)17.5使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190内径(Φmm)10全長(m)10使用圧力(MPa)1.2接続口径(Rc)継手:3/8最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5ホース長さ(m)10使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2535材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)22.8内径(Φmm)10外径(Φmm)14取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5ホース長さ(m)20
自動巻エアーホースリール15m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2541材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)19.7内径(Φmm)10外径(Φmm)14取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5ホース長さ(m)15
エヤーマック 耐熱10×14 20m(ストッパーフリー)
ハタヤリミテッド¥86,980税込¥95,6781個34日以内出荷自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。用途自動車整備、エアー作業、生産工場トラスコ品番838-7236セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)10.5使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビホース寸法(内径×外径)(mm)10×14ホース長さ(m)20アズワン品番64-4652-58
エヤーマック 耐熱10×14 13m(ストッパーフリー)
ハタヤリミテッド¥86,980税込¥95,6781個34日以内出荷自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。用途自動車整備、エアー作業、生産工場トラスコ品番838-7230セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)8.5使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビホース寸法(内径×外径)(mm)10×14ホース長さ(m)13アズワン品番64-4652-53
エヤーマック 10×14 13m(ストッパーフリー)
ハタヤリミテッド¥84,980税込¥93,4781個34日以内出荷自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。用途自動車整備、エアー作業、生産工場トラスコ品番838-7232セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)8.5使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)10×14ホース長さ(m)13アズワン品番64-4652-56
ウレタンエヤーリール 18+2m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷トラスコ品番838-7287質量(kg)7.6取付金具(二次側)HC-100S1/2ソケットカプラ取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラホース寸法(内径×外径)(mm)10×14ホース長さ(m)18
エアツールリール
遠藤工業¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷ホース内径がΦ10mmと大きくエア工具の流量不足を解消します。ラチェット機能付きでストロークの途中で停止できます。用途ホースリールとバランス機能を兼ね備え、エアーツールの懸垂、ホース配管の整理に最適トラスコ品番375-0752質量(kg)3.8ストローク(m)2ホース内径(Φmm)10





























![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)