絞り込み
ホース長さ(m)
  • 1.0(1)
  • 1.5(5)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 20(1)
内径(Φmm)
  • 11
  • 1(1)
  • 5(7)
  • 6(8)
  • 6.4(10)
  • 6.5(66)
  • 7(5)
  • 8(39)
  • 8.5(24)
  • 9.5(20)
  • 10(18)
  • 12(1)
  • 12~15(1)
  • 12.7(9)
  • 13(4)
  • 15(2)
  • 15.9(1)
  • 16(1)
  • 19(3)
  • 25.4(1)
使用圧力(MPa)
  • 1.2(2)
  • 1.4(2)
使用圧力(MPa)
  • 0.9(1)
  • 1.4(2)
ブランド
  • CEJN(セイン)(5)
  • 三協リール(3)
  • TRIENS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティーリール CEJN(セイン)セーフティーリールCEJN(セイン)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から25日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
エアーホースリール 三協リールエアーホースリール三協リール
80,980税込89,078
1台
当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など最高使用圧力(MPa)1.4
耐スパッタホースリール ”リンバーホースリール” 耐火花タイプ 三協リール耐スパッタホースリール ”リンバーホースリール” 耐火花タイプ三協リール
83,980税込92,378
1台
当日出荷
低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。耐火性ホースです。樹脂ドラムの軽量ボディです。滑り性を向上させたホースです。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。大容量のエアーが必要な機器用に。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、竹の子・袋ナット、ホースバンド18Φトラスコ品番386-5014材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂幅(mm)380グレー高さ(mm)430奥行(mm)247使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)Rc1/2メス取付金具(一次側)R1/2ニップル材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース内径(Φmm)11ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:15設置方法吊下げ・壁付け・床置きホース外径(Φmm)16
スチール製 エアーホースリール 1/2X20m TRIENSスチール製 エアーホースリール 1/2X20mTRIENS
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷
軽量で扱いやすいウレタンホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラトラスコ品番260-7555材質【本体】スチール【ホース】ポリウレタン幅(mm)256取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】Rc1/2メスねじ高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタンホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)11
セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用 CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用CEJN(セイン)
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
用途交換用として。RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用1次側交換ホース 水用 CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用1次側交換ホース 水用CEJN(セイン)
6,398税込7,038
1個
30日以内出荷
用途交換用として。ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
39,980税込43,978
1個
25日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。幅(mm)406取付一次側:ニップル、二次側:315 eSafeカップリング高さ(mm)313奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.2ホース寸法(内径×外径)(mm)11.0×16.0ホース長さ(m)5(一次側1.5)外径(mm)16.0内径(mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
水用ホースリール 10m 11x16mm 接続R1/2 CEJN(セイン)水用ホースリール 10m 11x16mm 接続R1/2CEJN(セイン)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。内径(mm)11ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)蛇口側:1.5全長(m)10ホース寸法(全長)(m)10トラスコ品番114-1196材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)6.3高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)R1/2使用流体外径(mm)16継手R1/2
エアホースリール M-series 三協リールエアホースリール M-series三協リール
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)11ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15オレンジ本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)15.9材質(ホース)ポリウレタン樹脂先端形状【ホース2次側】メスネジ Rc1/2、【ホース一次側】メスネジ G1/2 ユニオンメスシート最高圧力(MPa)1.4保証期間1年ホース外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
ホースリール