絞り込み
ホース長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 10(2)
  • 15(5)
  • 20(2)
  • 22.5(2)
  • 30(2)
内径(Φmm)
  • 12.7
  • 1(1)
  • 5(7)
  • 6(8)
  • 6.4(10)
  • 6.5(66)
  • 7(5)
  • 8(39)
  • 8.5(24)
  • 9.5(20)
  • 10(18)
  • 11(9)
  • 12(1)
  • 12~15(1)
  • 13(4)
  • 15(2)
  • 15.9(1)
  • 16(1)
  • 19(3)
  • 25.4(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.4903(1)
  • 0.5(3)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.68(1)
  • 2.0(2)
  • 7(1)
ブランド
  • ハタヤリミテッド(3)
  • 三協リール(2)
  • コックスリール(2)
  • 中発販売(1)
  • TRIENS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRIENS 水用ホースリールガン付 内径12.7mm×15m 三協リールTRIENS 水用ホースリールガン付 内径12.7mm×15m三協リール
85,980税込94,578
1個
当日出荷
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車や床洗浄、散水作業ホース長さ(m)15ホース内径(Φmm)12.7トラスコ品番135-8894セット内容取付ベース一式、一次側ホース15ΦX2m、先端ガン材質塩化ビニル、樹脂ドラム質量(kg)11.9最高使用圧力(MPa)0.5本体寸法(mm)430×380×256
TRIENS 水用ホースリールガン付 内径12.7mm×10m 三協リールTRIENS 水用ホースリールガン付 内径12.7mm×10m三協リール
83,980税込92,378
1個
当日出荷
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車や床洗浄、散水作業ホース長さ(m)10ホース内径(Φmm)12.7トラスコ品番135-8895セット内容取付ベース一式、一次側ホース15ΦX2m、先端ガン材質塩化ビニル、樹脂ドラム質量(kg)10最高使用圧力(MPa)0.5本体寸法(mm)430×380×256
スチール製 オイル用高圧リール 1/2×20m TRIENSスチール製 オイル用高圧リール 1/2×20mTRIENS
179,800税込197,780
1台
45日以内出荷
剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7568材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】ユニオンG1/2メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)12.7
セーフティエアーホースリール コックスリールセーフティエアーホースリールコックスリール
129,800税込142,780
1台
当日出荷
特許取得済システムにより一般的なリールと比較して80%遅く巻き取りされる安全増しモデルです。メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。
用途大容量エアーの供給に。付属品二次側ホース材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル青、ホース:赤使用圧力(MPa)2.0材質(ホース)ポリ塩化ビニル
エアーホースリール コックスリールエアーホースリールコックスリール
89,980税込98,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。
用途大容量エアーの供給に。付属品二次側ホース材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル青、ホース:赤使用圧力(MPa)2.0材質(ホース)ポリ塩化ビニル
水用ホースリール(自動巻)(屋外用) ハタヤリミテッド水用ホースリール(自動巻)(屋外用)ハタヤリミテッド
169,800税込186,780
1台
46日以内出荷
スピーディーな収納、簡単な操作。 スッキリとした現場で作業環境も快適。
ホース長さ(m)15質量(kg)23.9外径(Φmm)円盤:420取付金具(一次側)Rc1/2(メス)材質(ホース)ラバーホース内径(Φmm)12.7ドラム径Φ×幅W(mm)265×175噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.5(5)ホース外径(Φmm)19.5
水用ホースリール 中発販売水用ホースリール中発販売
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
リール本体は衝撃に強い金属製。 リールにカバーがなくホース交換が簡単。 軽くて取り回しの良い水専用塩ビホースを使用。 ゴムホースに比べ軽く、工場内等の洗浄、散水に最適な塩ビホースを使用。
ホース長さ(m)20ホース内径(Φmm)12.7トラスコ品番868-8793質量(kg)約24.0流体タイプ自動取巻最高使用圧力(MPa)0.68材質(ホース)塩化ビニール接続接続金具(一次側)/竹の子Φ14.0適合品番(交換用ホースASSY)3H2-A0057取付場所床/壁
自動巻水用ホースリール10m 内径Φ12.7 塩化ビニールホース ハタヤリミテッド自動巻水用ホースリール10m 内径Φ12.7 塩化ビニールホースハタヤリミテッド
169,800税込186,780
1台
20日以内出荷
洗車・給水・散水に幅広く使用できる自動巻水用ホースリールです。
ホース長さ(m)10内径(Φmm)12.7トラスコ品番820-2549材質塩化ビニール質量(kg)21.1外径(Φmm)19取付金具(一次側)Rc1/2(メス)常用圧力(MPa)0.7
自動巻エアーホースリール15m 内径Φ12.7 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール15m 内径Φ12.7 ラバーホースハタヤリミテッド
169,800税込186,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)15内径(Φmm)12.7トラスコ品番820-2537材質編糸補強2Sラバー質量(kg)26.1外径(Φmm)24取付金具(二次側)R1/2(オス)取付金具(一次側)Rc1/2(メス)常用圧力(MPa)1
ホースリール