絞り込み
ホース長さ(m)
  • 0.8(2)
  • 1(11)
  • 1.0(2)
  • 1.5(6)
  • 2(8)
  • 6(7)
  • 8(8)
  • 9.5(6)
  • 10(59)
  • 12(5)
  • 12.5(2)
  • 13(7)
  • 14(6)
  • 15(26)
  • 18(3)
  • 20(32)
  • 25(5)
  • 28(4)
  • 30(27)
  • 50(6)
内径(Φmm)
  • 1(1)
  • 5(7)
  • 6(8)
  • 6.4(15)
  • 6.5(64)
  • 7(5)
  • 8(36)
  • 8.5(24)
  • 9.5(14)
  • 10(18)
  • 11(6)
  • 12(1)
  • 12~15(1)
  • 12.7(6)
  • 13(3)
  • 15(2)
  • 15.9(1)
  • 16(1)
  • 19(3)
  • 25.4(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.4903(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6~1.5(3)
  • 0.7(6)
  • 1(9)
  • 1.0(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3729(4)
  • 1.4(23)
  • 1.47(2)
  • 1.471(6)
  • 1.5(34)
  • 1.6(4)
  • 2(1)
  • 2.0(1)
  • 5.5(1)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ハタヤリミテッド(72)
  • 三協リール(45)
  • 日平機器(29)
  • CEJN(セイン)(14)
  • エスコ(9)
  • TRUSCO(9)
  • SK11(9)
  • 精和産業(8)
  • TRIENS(6)
  • 日動工業(5)
  • JTC(5)
  • 十川産業(4)
  • フジマック(4)
  • E-Value(3)
  • パオック(3)
  • 遠藤工業(2)
  • 中発販売(2)
  • KENOH(2)
  • コックスリール(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーホースリール 巻取式 モノタロウ

    エアーホースリール 巻取式

    モノタロウ(123件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
    用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー取付金具(一次側)1/4オスカプラー常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PU(網入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142材質(カバー)(本体)樹脂
  • オートエアーリール TRUSCO

    オートエアーリール

    TRUSCO(47件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
    用途工場や自動車工場などに最適。幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)260奥行(mm)360使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • エアードラム回転式30mホース付 モノタロウ

    エアードラム回転式30mホース付

    モノタロウ(28件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
    質量(kg)7.0材質(ホース)ポリウレタン樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1空気接続口1/4カプラー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
  • エアホースリール E-Value

    エアホースリール

    E-Value(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
    用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。仕様軽量質量(kg)3.8長さ(m)20内径×外径(Φmm)6.5×10最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1材質(ホース)ポリウレタン樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
  • TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ) 三協リール

    TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ)

    三協リール(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
    トラスコ品番365-8988質量(kg)3.5タイプ小型長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8全長(m)(ホース)10最高使用圧力(MPa)1.4本体質量(kg)3.5材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
  • エアホースリール SIGNET(シグネット)

    エアホースリール

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。 ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。 ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。 簡単に自動巻上げができるので作業性UP。
    仕様入力ホース1m材質(ホース)PUメッシュ幅(mm)305(ブラケット除く)質量(kg)3.5(ホース含む)、2.58(ホース含まず)高さ(mm)288(ブラケット除く)穴径(Φmm)(取付ブラケットベース)20×7奥行(mm)156(ブラケット除く)最高圧力使用(MPa)2
  • エアーホースリール 交換用ウレタンホース 三協リール

    エアーホースリール 交換用ウレタンホース

    三協リール
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    エアーリールのホースを簡単に交換できます。
    用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番201-3594適合機種SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジ材質(ホース)ウレタンホース寸法(全長)(m)9.5外径(mm)10.0内径(mm)6.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • 自動巻きエアーリール オートエアー 日動工業

    自動巻きエアーリール オートエアー

    日動工業(30件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
    用途工場や自動車工場などに最適。使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • エアーホースリール JTC

    エアーホースリール

    JTC(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
    最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリール 回転台付 モノタロウ

    ホースリール 回転台付

    モノタロウ(21件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    離れた場所でもエアを供給することが出来ます
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。質量(kg)4.5材質(ホース)ポリウレタン樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×350×260ホース長さ(m)ソケット側(エアー排出側):0.3 プラグ側(エアー入力側):0.5最高圧力1.5
  • 空リール ハタヤリミテッド

    空リール

    ハタヤリミテッド(19件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
  • エヤーマックMS (標準型) ハタヤリミテッド

    エヤーマックMS (標準型)

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。 自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。 任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。 ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
    トラスコ品番106-5122種別取付けタイプ質量(kg)3.7取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント取付金具(一次側)1/4(1m)常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタンホース寸法(全長)(m)8ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
  • エアーリール(自動巻) スタンダードホース ハタヤリミテッド

    エアーリール(自動巻) スタンダードホース

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
    用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース寸法(全長)(m)10ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • エアホースリール 軽量20m SK11

    エアホースリール 軽量20m

    SK11
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
    用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280本体質量(kg)約4.2常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20適合流体空気
  • ハンディーエアーリール 6.4×10m 日平機器

    ハンディーエアーリール 6.4×10m

    日平機器(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.1高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • エヤーマックM (標準型) ハタヤリミテッド

    エヤーマックM (標準型)

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
    種別取付けタイプ常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタンホース寸法(全長)(m)10寸法(高さ×幅×奥行)(mm)367×288×110
  • コードリール100V 三協リール

    コードリール100V

    三協リール
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
  • エアホースリール 回転25m SK11

    エアホースリール 回転25m

    SK11
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    大流量8.5mm太いホースの回転台付きエアリール25m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
    用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280本体質量(kg)約5.8常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
  • エアーホースリール 三協リール

    エアーホースリール

    三協リール
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番216-8922長さ(m)6内径(Φmm)6アズワン品番64-8772-28
  • ソフトエアーホースリール フローバル

    ソフトエアーホースリール

    フローバル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ワンタッチカプラー採用! ホース最高使用圧力1.5MPaで耐圧性が良い 特殊PVCホースだから柔らかい! 360°回転台付
    最高使用圧力(MPa)ホース:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×355接続ワンタッチカップラー(ソケット、プラグ)ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)内径6.5×外径10.7
  • オートエアーリール SK11

    オートエアーリール

    SK11(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。 エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。 引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。
    用途自動エアーホース巻取機。質量(kg)1.9最高使用圧力(MPa)1方式ホースストップ:スプリング式本体寸法(mm)82×220×220材質(ホース)ウレタン樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)(出力側)4、(入力側)なし使用流体圧縮空気材質(ボディ)樹脂継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
  • エアーリール(自動巻) ソフトホース ハタヤリミテッド

    エアーリール(自動巻) ソフトホース

    ハタヤリミテッド(7件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
    用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 空リール オーロラ BASE 単体 タカギ

    空リール オーロラ BASE 単体

    タカギ
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    タイプオープン適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15色(本体)グレー
  • 空リール ハタヤリミテッド

    空リール

    ハタヤリミテッド(17件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
    トラスコ品番370-4688質量(kg)2.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×213×367収納量外径Φ10/54m制限質量/4kg
  • ナラシマキエアリール ハタヤリミテッド

    ナラシマキエアリール

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。 ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。 ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。 1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。 持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。
    使用圧力1.5MPa取付金具(二次側)ワンタッチロック付ソケット取付金具(一次側)パージ付プラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364
  • ハンディエアリール(小型・自動ストッパー) 日平機器

    ハンディエアリール(小型・自動ストッパー)

    日平機器(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。付属品取付プレートセット材質(本体)プラスチック取付金具(二次側)RC1/4取付金具(一次側)G1/4常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10.0ロック自重落下式
  • エアーホースリール 三協リール

    エアーホースリール

    三協リール(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 必要に応じた首振り機能付です。(左右30°) 空圧工具使用時のエア供給用です。 各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。 溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)
    用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花)幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)152最高使用圧力(MPa)1.4
  • NEWエアリール 6.5 KENOH

    NEWエアリール 6.5

    KENOH(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    軽量フレームで組立不要。ワンタッチカプラ付で接続も簡単。
    質量(kg)2.8最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PVCホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×350×200ホース長さ(m)本体/20、補助/1.8
  • 5.0mmx12m エアーホースリール エスコ

    5.0mmx12m エアーホースリール

    エスコ(2件のレビュー)
    13,400税込14,740
    1個
    当日出荷
    引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。
    エスコ品番EA124BM-2A寸法(mm)直径296×340質量(kg)約2.4常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)最高圧力(MPa)5.5ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)12取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)使用流体エアーホース外径(Φmm)8使用場所屋内
  • コードリール 三ツ口コンセント仕様 三協リール

    コードリール 三ツ口コンセント仕様

    三協リール
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    非常に小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端は接地付き三ツ口コンセントです。ロックフリー機能の別作可能です。
    用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。付属品取付けベース一式トラスコ品番379-3498材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂幅(mm)147高さ(mm)272奥行(mm)228定格電圧(V)AC125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6電線長さ(m)6電線仕様-種別SVCTコンセント仕様12A/125V電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3
  • ツインリール TRUSCO

    ツインリール

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
    用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン定格電圧(V)125使用圧力(MPa)1.4定格電流(A)6材質(ホース)ポリウレタンホース長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTコンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付心数(C)3
  • HAP-210J用交換ホース 日平機器

    HAP-210J用交換ホース

    日平機器(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    HAP-210J用交換ホースです。
    仕様ジョイント金具付トラスコ品番783-8476適合機種HAP-210J材質ポリウレタン質量(g)570ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)9.5
  • エアリール TRUSCO

    エアリール

    TRUSCO(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 一般カップリングに接続できます。
    使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)30ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
  • エアーホースリール スローモーション 三協リール

    エアーホースリール スローモーション

    三協リール
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラ幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
  • 大型スチールボディー ハンディーエアーリール 日平機器

    大型スチールボディー ハンディーエアーリール

    日平機器
    49,980税込54,978
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
    寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135
  • エヤーリール ハタヤリミテッド

    エヤーリール

    ハタヤリミテッド
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    エヤー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。
    種別ポータブルタイプ取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント常用圧力(MPa)1.0
  • セーフティーリール CEJN(セイン)

    セーフティーリール

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
  • エアリールワンタッチカップリング付 TRUSCO

    エアリールワンタッチカップリング付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    材質ホース:塩ビ系エラストマー、リール本体:鉄
  • ハンディーエアーリール 日平機器

    ハンディーエアーリール

    日平機器
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc3/8取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • エアホースリール Sソフト SK11

    エアホースリール Sソフト

    SK11
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
    用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280本体質量(kg)約6.3常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
ホースリール