絞り込み
ホース長さ(m)
  • 2(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 30(3)
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.5(2)
  • 8(2)
  • 8.5(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 12~15(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(3)
  • 1.4(1)
  • 5.5(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ハタヤリミテッド(72)
  • 三協リール(49)
  • CEJN(セイン)(31)
  • 日平機器(29)
  • TRIENS(11)
  • TRUSCO(9)
  • SK11(9)
  • 精和産業(8)
  • JTC(6)
  • 日動工業(5)
  • REX(レックス)[自動車用品](5)
  • 十川産業(4)
  • フジマック(4)
  • スーパー工業(4)
  • 中発販売(4)
  • E-Value(3)
  • パオック(3)
  • SHPI(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5.0mmx12m エアーホースリール エスコ

    5.0mmx12m エアーホースリール

    エスコ(2件のレビュー)
    13,400税込14,740
    1個
    当日出荷
    引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。
    エスコ品番EA124BM-2A寸法(mm)直径296×340質量(kg)約2.4常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)最高圧力(MPa)5.5ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)12取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)使用流体エアーホース外径(Φmm)8使用場所屋内
  • AC125V/15A/5m コードリール エスコ

    AC125V/15A/5m コードリール

    エスコ
    5,620税込6,182
    1台
    翌日出荷
    掃除機やAV機器など家電の電源延長用としてリビングでの日常使いに適しています。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
    仕様●コンセント:2P×2口●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付寸法(mm)178×95×205オリーブグリーン質量(g)750電圧(V)100許容電流(A)15コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)5定格電流(A)6
  • 9.5mmx15m 自動巻エアーホースリール エスコ

    9.5mmx15m 自動巻エアーホースリール

    エスコ
    52,100税込57,310
    1個
    翌日出荷
    仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付エスコ品番EA124BT-9.5寸法(mm)直径330×164.5質量(kg)12.3材質(本体)スチール口金3/8PT常用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタン破壊圧力(MPa)5.88以上ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)15使用流体エアホース外径(Φmm)13.5使用場所屋内
  • 8.0mmx15m 自動巻エアーホースリール エスコ

    8.0mmx15m 自動巻エアーホースリール

    エスコ
    50,000税込55,000
    1個
    翌日出荷
    仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付エスコ品番EA124BT-8寸法(mm)直径330×164.5質量(kg)9.6材質(本体)スチール口金1/4”PT常用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタン破壊圧力(MPa)5.88以上ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)15使用流体エアホース外径(Φmm)12使用場所屋内
  • 8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール エスコ

    8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール

    エスコ
    32,200税込35,420
    1個
    翌日出荷
    仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付エスコ品番EA124BS-1寸法(mm)直径290×162質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-5~40常用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタン破壊圧力(MPa)1.5以上ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)12
  • エアーホースリール(ウレタン製) エスコ

    エアーホースリール(ウレタン製)

    エスコ(1件のレビュー)
    30,200税込33,220
    1個
    当日出荷
    リールが左右360°回転します。
    エスコ品番EA124BH-1A材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)8.4内径(Φmm)10全長(m)30外径(Φmm)14常用圧力(MPa)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345最高圧力(MPa)5.5取付ねじR(PT)3/8”
  • AC125V/15A/30m コードリール アース無 エスコ

    AC125V/15A/30m コードリール アース無

    エスコ
    13,300税込14,630
    1台
    翌日出荷
    仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付
  • オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコ

    オートエアーリール EA124BSシリーズ

    エスコ
    16,500税込18,150
    1台
    翌日出荷
    製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
    仕様●内径×外径:6.5×10mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:14m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:355(W)×155(D)×287(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3800●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
  • 6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製) エスコ

    6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)

    エスコ
    45,700税込50,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124BA-1取付金具(二次側)ソケット取付金具(一次側)プラグ常用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30ホース外径(Φmm)10
  • AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付 エスコ

    AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付

    エスコ
    15,100税込16,610
    1台
    翌日出荷
    個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。
    仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付
  • オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコ

    オートエアーリール EA124BSシリーズ

    エスコ
    15,800税込17,380
    1台
    翌日出荷
    製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
    仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
  • エアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズ エスコ

    エアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズ

    エスコ
    87,200税込95,920
    1台
    翌日出荷
    。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
  • エアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズ エスコ

    エアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズ

    エスコ
    39,900税込43,890
    1台
    翌日出荷
    ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
    仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入 内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビ
  • 20m ホースリール(ステンレス製/ホース無) エスコ

    20m ホースリール(ステンレス製/ホース無)

    エスコ
    31,600税込34,760
    1台
    翌日出荷
    仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×20m寸法(mm)505×413×405(H)質量(kg)4.1
  • 6.5mmx28m エアーホースリール(ウレタン製) エスコ

    6.5mmx28m エアーホースリール(ウレタン製)

    エスコ
    42,200税込46,420
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)質量(kg)8.7全長(m)28使用圧力(MPa)1.5内径×外径(Φmm)6.5×10外径(Φmm)10ホース長さ(m)(1次側)2
  • 6mmx30m高圧エアホースリール エスコ

    6mmx30m高圧エアホースリール

    エスコ
    65,200税込71,720
    1個
    翌日出荷
    錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
    仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)質量(kg)7.4全長(m)30使用圧力(MPa)3内径×外径(Φmm)6.0×10材質(ホース)塩化ビニール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
  • 20m ホースリール(ステンレス製/ホース無) エスコ

    20m ホースリール(ステンレス製/ホース無)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。 ステンレス製で錆に強い。巻き取りやすいホースガイド付。
    用途20m巻取用エスコ品番EA124HB質量(kg)2.7適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20
  • エアーホースリール(自動巻取) エスコ

    エアーホースリール(自動巻取)

    エスコ
    49,500税込54,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124BK-8.5A質量(kg)4.2取付金具(二次側)ワンタッチカプラーソケット取付金具(一次側)G(PF)3/8”材質(ホース)ポリウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×121×388ホース内径(Φmm)8.5ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)12
ホースリール