絞り込み
ホース長さ(m)
- 20(1)
- 30(1)
内径(Φmm)
- 6.5(3)
- 8.5(1)
ブランド
- E-Value
- モノタロウ(3)
- ハタヤリミテッド(72)
- 三協リール(45)
- 日平機器(29)
- CEJN(セイン)(14)
- エスコ(9)
- TRUSCO(9)
- SK11(9)
- 精和産業(8)
- TRIENS(6)
- 日動工業(5)
- JTC(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- 十川産業(4)
- フジマック(4)
- パオック(3)
- SHPI(3)
- 遠藤工業(2)
- 中発販売(2)
- ブランドをもっと見る
特価

エアホースリール
E-Value(11件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。仕様軽量質量(kg)3.8長さ(m)20内径×外径(Φmm)6.5×10最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1材質(ホース)ポリウレタン樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
エアリール ホースなし
E-Value¥11,980税込¥13,1781台当日出荷エアホースの引き出しや収納が簡単です。ウレタンエアホースセット(ソケット&プラグ付き)を巻きとれます。巻きとり可能なウレタンエアホースのサイズは内径6.5mm×外径10.0mmなら30m、内径8.5mm×外径12.5mmなら20mです。回転台付きで引き出しがスムーズにできます。コンパクトサイズで移動や収納がしやすいです。市販のエアホースを巻きとれます。用途市販のエアホースセットのリールへの巻取。材質巻き取り可能ホース:ポリウレタン樹脂または塩ビ、本体:鉄・真ちゅう・樹脂・他 ホース:ポリウレタン・ナイロン 継ぎ手:鉄・真ちゅう・NBR・他最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:335×250×280本体質量(kg)3.9常用圧力(MPa)1接続継ぎ手:常圧汎用ワンタッチソケット適合ホース内径×外径(Φmm)巻きとり可能:6.5×10.0×長さ30m、8.5×12.5×長さ20m
エアホースリール
E-Value¥23,980税込¥26,3781台当日出荷従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。仕様回転台付材質ホース:ポリウレタン樹脂ブレード:ナイロン接続部:鋼鉄他・スチールパイプ質量(kg)5.5長さ(m)30内径×外径(Φmm)6.5×10最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280常用圧力(MPa)1













![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)