「幅(mm)」から絞り込む
パンチングパネルラック”パネリーナ” 片面タイプ(キャスターあり)TRUSCO当日出荷から翌日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。付属品フックL・S 各6個材質本体:スチール、丸込みフタ:ポリエチレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)、フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)高さ(mm)1600奥行(mm)410間口(mm)485均等荷重(kg)20.0寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485支柱径(Φmm)25.4
パンチングパネルラック”パネリーナ” 片面タイプ(キャスターなし)TRUSCO翌日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。付属品フックL・S 各6個材質本体:スチール、丸込フタ:ポリエチレン、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)高さ(mm)1600奥行(mm)370間口(mm)485均等荷重(kg)20.0寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485支柱径(Φmm)25.4最大積載量(kg/台)20
ライトパンチングパネル パネリーナ W900×405×1705 全面パネル キャスター付TRUSCO当日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。仕様パンチングボード(mm):900×890付属品フックL・S 各6個トラスコ品番206-9903材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)質量(kg)23.7色ホワイト(パネル)高さ(mm)1705奥行(mm)428間口(mm)900均等荷重(kg)0.5表面処理メラミン焼き付け塗装(パンチングボード・L型アングル・受け)、三価黒(フックボルト・取付ボルト)最大積載量(kg)80/台寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900梱包数1台最大積載量(kg/台)80引出しなし
ライトパンチングパネル パネリーナ W900×405×1705 キャスター付TRUSCO当日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。付属品フックL・S 各6個トラスコ品番206-9904材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)高さ(mm)1705奥行(mm)428間口(mm)900均等荷重(kg)0.4寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900最大積載量(kg/台)40引出しなし
ライトパンチングパネル パネリーナ W900×368×1630 全面パネルTRUSCO当日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。仕様パンチングボード(mm):900×890付属品フックL・S 各6個トラスコ品番206-9902材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)質量(kg)22.2色ホワイト(パネル)高さ(mm)1630奥行(mm)391間口(mm)900均等荷重(kg)0.3表面処理メラミン焼き付け塗装(パンチングボード・L型アングル・受け)、三価黒(フックボルト・取付ボルト)最大積載量(kg)80/台寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900梱包数1台最大積載量(kg/台)80引出しなし
パンチングパネルラックパネリーナTRUSCO当日出荷
引出し付き壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。セット内容フックL・S 各6個幅(mm)900寸法(mm)パンチングボード:900×890材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)色ホワイト(パネル)キャスター自在式 50mm (2個)テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚最大積載量(kg)120引出し1
パンチングパネルラックパネリーナTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
テーブル上にて簡単な作業が行えます。
引出し付なので書類など管理できます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。トラスコ品番819-5031セット内容フックL・S×各6個材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール幅(mm)496.4質量(kg)14色ホワイト(パネル)高さ(mm)1645奥行(mm)352最大積載量(kg)30角穴(mm)10ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890引出しあり
ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプキャスター付TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。仕様組立式付属品フック(L・S)各6個トラスコ品番363-9479材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7.9高さ(mm)1600奥行(mm)410均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプ キャスターなしTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。仕様組立式付属品フック(L・S)各6個トラスコ品番363-9461材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7高さ(mm)1600奥行(mm)370均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
『パンチングラック』には他にこんなカテゴリがあります