絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • サンコー(三甲)(9)
  • キャンブロ(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • ERECTA(エレクター)(3)
  • エスコ(1)
  • サンカ(1)
  • TENMA(天馬)(1)
  • KETER(1)
高さ(mm)
  • 392(1)
  • 515(4)
  • 658(2)
  • 697(1)
  • 943(3)
  • 1002(1)
  • 1229(1)
  • 1371(3)
  • 1800(5)
幅(mm)
  • 1000未満(7)
棚段数
  • 2(6)
  • 3(5)
  • 4(6)
  • 5(3)
耐荷重(kg/段)
  • 50(1)
  • 100(5)
奥行(mm)
  • ~500(7)
~500
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラック(4)
  • 色ベージュ(2)
グリーン・グレー・ブラック・ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
392(1)
515(4)
658(2)
697(1)
943(3)
1002(1)
1229(1)
1371(3)
1800(5)
プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ TRUSCOプラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプTRUSCO(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプTRUSCO
4,898税込5,388
1台
当日出荷から翌日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)アーセナルグレー使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900梱包数1台組立時間(目安)1人10分RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型) TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型)TRUSCO(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から翌日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)TRUSCO
4,898税込5,388
1台
当日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
仕様組立の目安:1人10分付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応有効間口(mm)754
プラ棚 コーナーキャップ4個付 TRUSCOプラ棚 コーナーキャップ4個付TRUSCO
4,898税込5,388
1台
当日出荷から翌日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900有効間口(mm)754
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)TRUSCO
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm TRUSCOプラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mmTRUSCO
8,498税込9,348
1台
当日出荷から翌日出荷
は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754

プラスチック棚』には他にこんなカテゴリがあります

プラスチック棚本体