絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 1.5~30(2)
  • 3~15(3)
  • 4~12(4)
  • 5~25(5)
  • 6~30(4)
  • 6.8~135(3)
  • 10~30(4)
  • 10~50(5)
  • 12~60(3)
  • 17~85(2)
  • 19~110(2)
  • 20~70(4)
  • 20~100(5)
  • 20~110(3)
  • 27~135(2)
  • 28~210(3)
  • 40~200(9)
  • 40~210(3)
  • 70~350(3)
  • 200~1000(2)
ヘッド形状
ヘッド形状
スパナ形(2)
ヘッド形状
ヘッド交換式(4)
ヘッド形状
モンキ形(5)
ヘッド形状
ラチェット形(15)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](16)
  • 9.5[3/8](18)
  • 12.7[1/2](20)
  • 19.0[3/4](3)
  • 25.4[1](3)
  • その他(2)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(2)
  • 0.1(12)
  • 0.2(5)
  • 0.4(1)
  • 0.5(8)
  • 1(12)
  • 2(5)
  • 2.5(2)
  • 2.7(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 180~200未満(7)
  • 200~220未満(7)
  • 220~240未満(4)
  • 240~260未満(5)
  • 260~280未満(10)
  • 280~300未満(6)
  • 300~350未満(8)
  • 350~400未満(9)
  • 400~450未満(7)
  • 450~500未満(9)
  • 500~550未満(10)
  • 550~600未満(3)
  • 600~650未満(3)
  • 650~700未満(3)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(3)
  • 1200~1400未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(8)
  • 冷媒機器(5)
  • 検査作業(3)
  • 計測機器(2)
  • 車両整備や各種機械(15)
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・計測機器・車両整備や各種機械
負荷方向
  • (17)
  • 左右(11)
右・左右
校正証明書
  • 付き(6)
付き
精度(%)
  • ±4
  • ±0.5(2)
  • ±1(2)
  • ±2(22)
  • ±3(198)
  • ±3.5(1)
  • ±5(12)
  • ±6(11)
  • ±7(2)
  • ±8(1)
  • ±9(2)
  • ±10(1)
  • ±20(1)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • 東日製作所(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • MATATAKITOYO(5)
  • SK11(5)
  • ハゼット(4)
  • JTC(3)
  • DEEN(3)
  • E-Value(2)
  • トップ工業(2)
  • GEDORE(2)
  • Wera(1)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • 日平機器(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • SSPOWER(1)
モノタロウ・東日製作所・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・MATATAKITOYO・SK11・ハゼット・JTC・DEEN・E-Value・トップ工業・GEDORE・Wera・エスコ・KTC・スーパーツール・TRUSCO・KANON(中村製作所)・日平機器・PROXXON(プロクソン)・SSPOWER・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウトルクレンチ プレセット型 セットモノタロウ(484件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット型ヘッド形状ラチェット形全長(mm)470差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)28~210最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)2.34付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース取扱説明書(1.3MB)
トルクレンチ プレセット型 モノタロウトルクレンチ プレセット型モノタロウ(532件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11デジタルトルクレンチ 9.5mmSK11(12件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
トルクレンチビットソケット セット モノタロウトルクレンチビットソケット セットモノタロウ(58件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(17点)
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)263差込角(mm)6.35精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T取扱説明書(3.2MB)
トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) モノタロウトルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品)モノタロウ(111件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±4主な用途冷媒機器
プレセット型トルクレンチ KTCプレセット型トルクレンチKTC(4件のレビュー)
67,980税込74,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂付属品専用樹脂ケースRoHS指令(10物質対応)対応
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向主な用途冷媒機器校正証明書付き
トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)533差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)40~140最小目盛(N・m)1質量(kg)1.72付属品信頼の校正証明書付高さH(mm)33.0寸法B(mm)47寸法T(mm)16.3校正証明書付き
デジタルトルクレンチ モンキ SK11デジタルトルクレンチ モンキSK11
19,980税込21,978
1個
当日出荷
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース質量(g)520電源単4乾電池(2本)測定精度右ネジ±3%・左ネジ±4%(4.3~17N・mは±6%)機能設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×70×40測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業測定精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6)口幅(mm)(最大)30測定範囲(N・m)4.2~85
トルクレンチDTPシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチDTPシリーズMATATAKITOYO(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
プレセット型トルクレンチ 9.5mm E-Valueプレセット型トルクレンチ 9.5mmE-Value(26件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。種類プレセット形差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)右:±4/左:±6負荷方向左右主な用途締め付け用セット内容専用ハードケース奥行D(mm)27
デジタルトルクレンチ 12.7mm SK11デジタルトルクレンチ 12.7mmSK11(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。種類デジタル形全長(mm)380差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(27N・m未満は±6)トルク調整範囲(N・m)6.8~135最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右主な用途計測機器材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼材質(本体)ABS樹脂材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂ギア数52操作ピークホールドモード、トラックモード測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)電源単4乾電池2本付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表質量(g)660本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅48×高さ380×奥行き40
トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン)トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリックPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査負荷方向
ホイールナット専用トルクレンチ4in1 MATATAKITOYOホイールナット専用トルクレンチ4in1MATATAKITOYO(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
4in1でトルク値85・103・108・120Nmの4種類が、この1本でワンタッチで設定可能です。 ソケットの交換がしやすいプッシュリリース式です。検査データ付き。
用途自動車ホイールナット専用測定範囲(nm)85/103/108/120差込角(mm)1/2"(12.7mm)全長(mm)515仕様固定型(4ポジション)、専用プラケース質量(kg)1.39方向右回り(締め方向)精度(%)±4RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットトルクレンチ モノタロウラチェットトルクレンチモノタロウ(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。
用途フレアナットの締め付けに精度(%)±4主な用途冷媒機器材質ステンレス、合金ヘッド形状ラチェット形負荷方向
モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナットなどの低トルク締付けに最適です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。付属品ケーストラスコ品番321-2734全長(mm)346精度(%)トルク精度:±4(TMWM)、±7(TMWM-W)二面幅(mm)17~38頭部幅(mm)66.8トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型 SK11プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型SK11(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
メモリセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)メモリセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
設定ミスが大幅削減設定時間の大幅短縮電源不要の機械式デジタル表示表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)用途・使用例:車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!各種機械・・・整備、組付け、調整に!その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付規格N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付
クリックタイプトルクレンチ JTCクリックタイプトルクレンチJTC(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から5日以内出荷
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
付属品ハードケース付精度(%)±4(測定範囲20~80%)ヘッド形状ラチェット形主な用途測定RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット型トルクレンチセット 12.7mm E-Valueプレセット型トルクレンチセット 12.7mmE-Value(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。種類プレセット形差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)右:±4/左:±6トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1負荷方向左右主な用途締め付け用セット内容専用ハードケース、ディープソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー125mm仕様両回転対応型
トルクレンチ40-200Nm DEENトルクレンチ40-200NmDEEN
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
ヘッドが差し替え式になっているので、裏返して逆ネジの測定も可能です。
種類付属トルクレンチヘッド:1/2sqラチェットヘッド精度(%)±4ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)40~200差込角(sq.)12.7[1/2]ギア数72
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA東日製作所
35,980税込39,578
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
用途組み立て・量産用サービス分類オーダー・加工
新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。
付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)質量(kg)1.85質量(g)【ヘッド】595精度(%)【トルク】±4二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)トルク(N・m)16/38/55/75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.07MB)
プレセット形トルクレンチ TRUSCOプレセット形トルクレンチTRUSCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
クリックタイプのトルクレンチです。ハンドル部は滑らないようにローレット加工を施してあります。ソケットをしっかり保持し、また取り外しも容易に行えるクイックリリース機構を装備しています。N・mのみの表示です。
用途トルク管理などに。精度(%)トルク:±4CW、±6CCW(フルスケールの20~100%)
トルクレンチ WeraトルクレンチWera
40,980税込45,078
1個
当日出荷
負荷方向歯数45質量(g)480
モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット トップ工業モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセットトップ工業(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)特殊合金鋼種類デジタル形精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3ヘッド形状モンキ形/ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
プレセットタイプ トルクレンチ 日平機器プレセットタイプ トルクレンチ日平機器
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
モンキ形デジタルトルクレンチ トップ工業モンキ形デジタルトルクレンチトップ工業
65,980税込72,578
1セット
当日出荷から翌々日出荷
右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)(右)±3/(左)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
モンキ形トルクレンチ KANON(中村製作所)モンキ形トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個ほか
翌日出荷から9日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用
トルクレンチFPSシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチFPSシリーズMATATAKITOYO
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
ホイールナット専用トルクレンチ トルク値設定の必要のない固定型トルクレンチ タイヤに手が当たらないロングサイズ トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。 正回転専用。 トルク値設定済。
種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)580差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付質量(kg)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11デジタルトルクレンチ 9.5mmSK11
31,980税込35,178
1組
20日以内出荷
差込角(mm)9.5(3/8インチ)電源単4乾電池2本測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)ギア数52山
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型東日製作所
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」 QSPCAMSとQSPCALSは優先のリミットスイッチ付空転式トルクレンチです。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポケヨカシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAMS/QSPCALSは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAMS/QSPCALSシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止に
トルクレンチ5-25Nm DEENトルクレンチ5-25NmDEEN
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
ヘッド交換式のトルクレンチです。
仕様付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド種類付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド精度(%)±4ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)5~25ギア数72
トルクレンチ20-100Nm DEENトルクレンチ20-100NmDEEN
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
ヘッド交換式のトルクレンチです。
仕様付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド種類付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド精度(%)±4ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)20~100ギア数72
HAZET トルクレンチ ハゼットHAZET トルクレンチハゼット
48,980税込53,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
用途機械・自動車整備に。主な用途車両整備や各種機械負荷方向セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース校正証明書付き
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCAMS 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCAMS東日製作所
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から20日以内出荷
「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止角ドライブa(mm)6.35全長L(mm)197質量(kg)0.33全高(mm)37寸法D(Φmm)29寸法e(mm)34頭部寸法(mm)14寸法W(mm)42寸法d(Φmm)15最小単位0.01サービス分類オーダー・加工
絶縁トルクレンチ JTC絶縁トルクレンチJTC
38,980税込42,878
1個
当日出荷
HV・EV車必需品。
トルク測定範囲(N・m)10~50差込角(mm)9.5全長(mm)370測定誤差±4%RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクレンチ(校正証明書付) スーパーツールスーパートルクレンチ(校正証明書付)スーパーツール
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
新冷媒用フレアナットを適正なトルク値で締め付けます。新冷媒に対応した締め付けトルク設定となっています。設定トルクに達しますとカチッと音がした時点で締め付けが完了します。校正証明書付です。
用途同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±4負荷方向主な用途冷媒機器付属品校正証明書付校正証明書付き
トルクレンチNTPシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチNTPシリーズMATATAKITOYO(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から5日以内出荷
アジャスタブルタイプのスタンダード 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型東日製作所
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
簡単操作で個人差の無い空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ