絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.6
  • 0.1~0.34(4)
  • 0.1~0.5(5)
  • 0.1~0.6(6)
  • 0.3~1(7)
  • 0.3~1.2(4)
  • 0.4~2(6)
  • 0.5(6)
  • 0.9(7)
  • 1~5(7)
  • 1.2(9)
  • 1.2~3(5)
  • 1.4(6)
  • 2(12)
  • 2.5(5)
  • 3(11)
  • 5(8)
  • 20~120c(9)
  • 40~200c(9)
  • 100~500c(14)
種類
  • トルクドライバー(1)
  • プレセット形(2)
  • 単能形(4)
最小目盛(N・m)
  • 0.6(1)
主な用途
  • 一般締付作業(4)
  • 検査作業(1)
  • 精密締付作業(2)
負荷方向
  • (5)
精度(%)
  • ±6(3)
  • ±10(5)
±6・±10
全長(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(1)
30~40未満・100~120未満・120~140未満・160~180未満・200~220未満
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • BONDHUS(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • SLOKY(スローキー)(2)
  • Wera(1)
  • 本多電子(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・SLOKY(スローキー)・Wera・本多電子
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
0.6
0.9(7)
1~5(7)
1.2(9)
2(12)
3(11)
5(8)
20~120c(9)
40~200c(9)
100~500c(14)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
  • 292イージートルク トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    292イージートルク トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(グリップ)樹脂全長(mm)130質量(g)100種類トルクドライバー差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角ハンドル径(Φmm)34精度(%)±10ビット二面幅(mm)4
  • トルクドライバ 本多電子

    トルクドライバ

    本多電子
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    超音波カッターの固定ビス締め付けにおススメ 作業者が変わっても同じトルクで締め付け可能
    対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン/ZO-80-2
  • トルクアダプター SLOKY(スローキー)

    トルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。ISO 6789 規格に準拠し、5000回のテストをクリアしています。差込角1/4HEXのビット、ハンドルを使用できます。ネジの緩め作業でも使用可能で、設定トルクの1.3倍まで対応します。
    用途スローアウェイ式のチップ交換、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。主に切削現場のチップの交換などで使われ、近年は自転車の整備や電子部品の組立など、活躍分野を広げている。材質炭素鋼全長(mm)38.3硬度HRC43~48差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)±10
  • トルクアダプター SLOKY(スローキー)

    トルクアダプター

    SLOKY(スローキー)
    7,798税込8,578
    1セット(3本)
    翌日出荷
    規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
    用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)34.5差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー) プリセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に質量(g)96
  • メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー) プリセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に
  • クリックセット(単能形トルクドライバー) BONDHUS

    クリックセット(単能形トルクドライバー)

    BONDHUS
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。
    種類単能形精度(%)±10全長(mm)210負荷方向主な用途一般締付作業材質(ブレード)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    固定トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類単能形負荷方向主な用途一般締付作業差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角ビット二面幅(mm)4
  • 300 トルクドライバー Wera

    300 トルクドライバー

    Wera
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種類単能形トルク精度(%)±10負荷方向主な用途検査作業/一般締付作業
  • クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ BONDHUS

    クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ

    BONDHUS
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。
    種類単能形精度(%)±10全長(mm)105負荷方向主な用途一般締付作業材質(グリップ)樹脂質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクドライバー