絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.10~0.34(2)
- 0.1~0.34(2)
最小目盛(N・m)
- 0.015
- 0.001(2)
- 0.01(5)
- 0.02(3)
- 0.05(19)
- 0.05c(2)
- 0.1(25)
- 0.1c(6)
- 0.2(2)
- 0.2c(3)
- 0.25(2)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.5c(7)
- 1.0c(7)
- 2.0c(4)
- 2.5c(4)
- 5.0c(12)
- 10.0c(6)
- 25.0c(3)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
精度(%)
- ±6(2)
全長(mm)
- 140~160未満(4)
ブランド
- Wera(2)
- エスコ(2)
トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
商品豆知識
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.10~0.34(2)
0.1~0.34(2)

トルクドライバー(ESD/調整型)
Wera¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷Series 7400 ESDシリーズ。静電対策ESDプリセット型トルクドライバー。静電防止機能付き。読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。用途4mmハーフムーン(ヴェラ9シーリズ)と4mmハイオス(ヴェラ21シーリス)に適用全長(mm)142
トルクドライバー(ESD/アジャスタブル)
Wera¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷Series 7400 ESDシリーズ。静電対策ESDプリセット型トルクドライバー。静電防止機能付き。読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。全長(mm)142寸法(inch)六角:1/4
0.1-0.34N.m トルクドライバー(ESD/アジャスタブル)
エスコ¥26,000税込¥28,6001本翌日出荷全長(mm)142精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.10~0.34最小目盛(N・m)0.015差込角(inch)1/4”
0.1-0.34N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
エスコ¥18,400税込¥20,2401本翌日出荷全長(mm)142精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.10~0.34最小目盛(N・m)0.015差込角(inch)1/4”