絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.1~0.5(2)
  • 0.6~1.5(2)
  • 1~5(3)
  • 1~6(3)
  • 1.0~6.0(1)
  • 1.2~3(5)
  • 1.2~3.0(1)
  • 1.5~3(1)
  • 3~5.4(1)
  • 15~30(1)
種類
  • セット品(1)
  • ダイヤル形(3)
  • プレセット形(5)
最小目盛(N・m)
  • 0.1
  • 0.001(2)
  • 0.01(5)
  • 0.015(4)
  • 0.02(3)
  • 0.05(19)
  • 0.05c(2)
  • 0.1c(6)
  • 0.2(2)
  • 0.2c(3)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5c(7)
  • 1.0c(7)
  • 2.0c(4)
  • 2.5c(4)
  • 5.0c(12)
  • 10.0c(6)
  • 25.0c(3)
主な用途
  • 一般締付作業(6)
  • 弱電関連での作業用(4)
負荷方向
  • (16)
  • 左右(2)
精度(%)
  • ±4(1)
  • ±6(11)
  • ±10(1)
±4・±6・±10
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(5)
  • 160~180未満(9)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満
ブランド
  • felo(フェロ)(10)
  • Wera(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
  • エスコ(2)
  • はくでん(2)
  • MATATAKITOYO(1)
  • ハゼット(1)
  • GEDORE(1)
  • SK11(1)
felo(フェロ)・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エスコ・はくでん・MATATAKITOYO・ハゼット・GEDORE・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
0.1~0.5(2)
0.6~1.5(2)
1~5(3)
1~6(3)
1.0~6.0(1)
1.2~3(5)
1.2~3.0(1)
1.5~3(1)
3~5.4(1)
15~30(1)
  • トルクドライバー SK11

    トルクドライバー

    SK11(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    欠品中
    小さなトルク管理が可能なドライバータイプのトルクレンチです。設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。設定範囲で必要となるビットを10本セットしてます。
    用途ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業。セット内容プラスビット(+2、+3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター、ハンドル質量(g)520機能オーバートルク防止測定方向右回転専用最小目盛(N・m)0.1寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)230×81×58
  • 7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー Wera

    7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー

    Wera(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業差込角(mm)6.35グリップ長さ(mm)105取付寸法1/4"(六角)
  • トルクドライバー 空転式 プレセット形 はくでん

    トルクドライバー 空転式 プレセット形

    はくでん
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    設定したトルクに達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。?。トルク設定値を目盛で確認でき、設定作業を行いやすくしています。電気・電子機器、精密機器、機械組立など、一定トルク管理が必要な作業に適しています。
    全長(mm)156質量(g)280六角穴対辺(mm)6.35負荷方向左右
  • Serie トルクドライバー用トルクスブレード felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー用トルクスブレード

    felo(フェロ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
    適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • メカトルク (トルクドライバー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク (トルクドライバー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
    用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。種類ダイヤル形精度(%)±6主な用途弱電関連での作業用仕様ParapuestosdertabajoESD
  • メカトルク (トルクドライバー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク (トルクドライバー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
    用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。仕様ParapuestosdertabajoESD全長(mm)144機能マグネット適合ビット1/4角HEXビット
  • 7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera

    7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー

    Wera
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用質量(g)188適合ビット6.35mm
  • トルクドライバー 空転式 プレセット形 はくでん

    トルクドライバー 空転式 プレセット形

    はくでん
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    設定したトルク値に達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。一定トルクでの締結作業に適しています。本体の刻度表示を確認しながらトルク設定が可能で、作業前の調整を行いやすい構造です。締付・緩めの切替ができ、組立・メンテナンス作業の両方に使用できます。手にフィットしやすいグリップ形状で、長時間作業時の扱いやすさに配慮しています。電子機器、電気部品、精密機械など、トルク管理が必要な作業に適しています。
    六角穴対辺(mm)6.35負荷方向左右
  • 絶縁トルクドライバーセット (アジャスタブル) エスコ

    絶縁トルクドライバーセット (アジャスタブル)

    エスコ
    42,500税込46,750
    1セット
    翌々日出荷
    折りたたみ式工具袋付き。電気工事用のコンパクトプリセット型ドル九ドライバーセットです。六角形の形状でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別できます。アジャスタブル型絶縁トルクドライバー:1000V絶縁。絶縁ドライバーハンドル:六角シャンク:9mm用、1000V絶縁、ワンタッチ着脱式。
    全長(mm)(トルクドライバー)192、(プラスマイナスポジビット)157、(ポジドライブビット)157、(絶縁ドライバーハンドル)102質量(g)(総質量)845寸法(幅W×厚さ)(mm)【(-)ドライバービット】(先端):2.5×0.4、3.5×0.6、4.0×0.8、5.5×1.0ビット(TORXビット)T10、T15、T20、T25、(プラスマイナスポジビット)#1、#2、(ポジドライブビット)#1、#2最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)(範囲)1.2~3.0ビット寸法(mm)(+)ドライバー:#1、#2ビット全長(mm)(+)ドライバー:157、(-)ドライバー:157、TORX:157差込六角対辺(mm)9
  • Serie トルクドライバー用プラスブレード felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー用プラスブレード

    felo(フェロ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
    適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • Serie トルクドライバー用トルクスプラスブレード felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー用トルクスプラスブレード

    felo(フェロ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
    適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • トルクドライバー ハゼット

    トルクドライバー

    ハゼット
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    簡易型トルクドライバーです。 グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。
    用途低トルクの汎用トルク管理仕様手動操作差込角(mm)6.35先端六角ソケット材質(グリップ)強化樹脂適合ビット1/4”ヘックス材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • トルクドライバーセット (アジャスタブル) エスコ

    トルクドライバーセット (アジャスタブル)

    エスコ
    32,200税込35,420
    1組
    翌日出荷
    ラピッドアダプター式。
    仕様ドライバーハンドル:六角軸1/4”×155、●ヘックスプラスビット(mm):3・4・5・6●ポジビット:#1・#2・#3精度(%)±6ビットTORX(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30、(+)#1・#2・#3、(-)5.5mm最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)1.2~3.0
  • Serie トルクドライバー用VDEポジブレード felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー用VDEポジブレード

    felo(フェロ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
    適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • Serie トルクドライバー用VDEプラスブレード felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー用VDEプラスブレード

    felo(フェロ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
    適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • Serie トルクドライバー用VDEマイナスブレード felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー用VDEマイナスブレード

    felo(フェロ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
    適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • Serie トルクドライバー用ビットホルダー felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー用ビットホルダー

    felo(フェロ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    Serieトルクハンドル用のビットホルダです。任意のビット(差込角6.35)を先端に取り付けて使用可能です。
    トラスコ品番245-4922適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • Serie トルクドライバー用ポジブレード felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー用ポジブレード

    felo(フェロ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
    適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • Serie トルクドライバー用マイナスブレード felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー用マイナスブレード

    felo(フェロ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
    適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • Serie トルクドライバー セット品 felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー セット品

    felo(フェロ)
    21,980税込24,178
    1セット(14本)
    当日出荷
    任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。
    用途締め付け作業に。全長(mm)220差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • メカトルク(トルクドライバー)NM(J) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー)NM(J)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    26,980税込29,678
    1本
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
    質量(g)71種類ダイヤル式測定精度±6%トルク調整範囲(N・m)0.1-0.5最小目盛(N・m)0.1
  • 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー Wera

    7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー

    Wera
    30,980税込34,078
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番444-3888質量(g)175適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • トルクドライバー MATATAKITOYO

    トルクドライバー

    MATATAKITOYO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。 握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。 スライディングTハンドル付き。
    仕様検査データ付、アジャスタブル型付属品専用プラケース、スライディングTハンドル付き、検査データ付質量(g)280タイプアジャスタブル型差込角(mm[inch])6.35(1/4)最小目盛(N・m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(N・m)1~5負荷方向
  • 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE Wera

    7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE

    Wera
    45,980税込50,578
    1セット
    翌々日出荷
    絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)。欧州規格IEC60900適合品です。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    用途電気・電設工事。トラスコ品番714-6463セット内容ハンドル×1本全長(mm)192精度(%)トルク:±6トルク調整範囲(N・m)1.2~3.0適合ビットWERA製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.1
  • プレセット型トルクドライバー GEDORE

    プレセット型トルクドライバー

    GEDORE
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。幅広いトルク値で使用できます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。軽量モデルです。ハンドルの目盛を合わせてトルク値を設定します。
    用途電子機器組立、メンテナンス関連。トラスコ品番693-8196全長(mm)184差込角(mm)6.35精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)1~6最小目盛(N・m)0.1負荷方向

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクドライバー