絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.02~4(1)
  • 0.20~15(1)
種類
  • デジタル形(1)
  • トルクドライバー(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.001(1)
  • 0.01(1)
主な用途
  • 一般締付作業(1)
  • 検査作業(2)
精度(%)
  • ±0.5(2)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(2)
200~220未満・220~240未満
ブランド
  • 杉崎計器
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(84)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(27)
  • SLOKY(スローキー)(25)
  • Wera(19)
  • 東日製作所(15)
  • BAHCO(バーコ)(12)
  • felo(フェロ)(10)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
  • KANON(中村製作所)(8)
  • BONDHUS(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • GEDORE(4)
  • RS PRO(3)
  • RED EAGLES(3)
  • MATATAKITOYO(2)
  • FACOM(2)
  • はくでん(2)
  • KTC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
0.02~4(1)
0.20~15(1)
  • デジタルトルクドライバー 杉崎計器

    デジタルトルクドライバー

    杉崎計器
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。 ねじ締めカウンタを内蔵しています。 表示部一体型で使いやすいです。 上下限設定できめ細かいトルク管理ができます。 ねじ締めカウンタ内蔵です。
    用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。 締めたねじの緩みトルクなどの検査。付属品ビット:(+)#1/#2、ビットホルダー、ワンウエイビットホルダー、専用充電器(入力AC100V~230V50/60Hz)、検査証明書、トレーサビリティ体系図(各1個)仕様(日本向け)SI単位(N・m)トラスコ品番341-9053質量(g)約400差込角(mm)6.35電源ニッケル水素電池1.2V×4セル(800mAh)表示LCD4 桁デジタル表示精度(%)±0.5(0.499N・m以下±0.003N・m)連続使用時間(時間)12(最大充電時)データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200)、データ出力時は、別途USBケーブルが必要です(USB ミニBタイプ)上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能 最大5セットまで保存データメモリ測定値データ:800握り径(Φmm)35表示機能メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示測定方向CW-CCW(右・左方向)測定モードPP(ピーク)荷重の最高値を保持します、TR(トラック) 荷重変化によって表示が変化します、PD(ピークダウン)荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します、C(リアルタイム出力)かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存適合ビット6.35Hex最小目盛(N・m)0.001オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF充電時間(時間)約3オートゼロ時間0.1~3.0秒(0.5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします、0.0秒設定で手動ゼロクリア 、ワンタッチゼロ:どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます計数範囲1~99カウント(締付方向でのカウント)プラグ形状A タイプ合否判定設定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-Pモード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合):緑/NG(否):赤測定範囲(N・m)0.020~4校正証明書無料添付
  • トルクドライバ 杉崎計器

    トルクドライバ

    杉崎計器
    79,980税込87,978
    1台
    39日以内出荷
    締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。 ねじ締めカウンタ内蔵しています。 ヘッド部が回転するので、どのような部分のねじ締めでも表示が見やすいです。
    用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。 締めたねじの緩みトルクなどの検査。付属品ワンウエーソケット、専用充電器、検査成績書、トレーサビリティ体系図 (各1個)仕様(日本向け)SI単位(N・m)トラスコ品番341-9061全長(mm)236質量(g)約430種類デジタル形差込角(mm)6.35電源ニッケル水素電池1.2V×4セル(800mAh)表示LCD4桁デジタル表示精度(%)±0.5(1.99以下±0.01N・m)連続使用時間(時間)最大充電時連続12使用データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200)、データ出力時は、別途USBケーブルが必要です(USBミニBタイプ)上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能最大5セットまで保存データメモリ測定値データ:800/データ数・最大・最小・平均のデータ:10ch握り径(Φmm)34主な用途検査作業表示機能メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示測定方向CW-CCW(右・左方向)測定モードPP(ピーク)荷重の最高値を保持します、TR(トラック)荷重変化によって表示が変化します、PD(ピークダウン)荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します、C(リアルタイム出力)かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存最小目盛(N・m)0.01オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3適合ソケット□6.35オスオートゼロ時間0.1~3秒(0.5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします、0.0秒設定で手動ゼロクリア、ワンタッチゼロ:どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます計数範囲1~99カウント(締付方向でのカウント)プラグ形状Aタイプ合否判定設定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-Pモード時)、ランプ点灯で確認GOOD(合):緑/NG(否):赤測定範囲(N・m)0.20~15

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクドライバー