絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.02~4(1)
- 0.20~15(1)
- 0.2~15(1)
- 0.2~20(1)
- 0.2~75(1)
- 2~120(1)
ヘッド形状

ラチェット形(1)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](1)
最小目盛(N・m)
- 0.001(1)
- 0.01(1)
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(3)
- 300~350未満(1)
- 400~450未満(1)
主な用途
- 一般締付作業(1)
- 検査作業(2)
一般締付作業・検査作業
負荷方向
- 左右(1)
左右
精度(%)
- ±0.5(3)
±0.5
ブランド
- 杉崎計器
- モノタロウ(18)
- エスコ(296)
- 東日製作所(259)
- KANON(中村製作所)(156)
- STAHLWILLE(スタビレー)(82)
- DEEN(67)
- KTC(59)
- Wera(57)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- トップ工業(39)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- ハゼット(31)
- SLOKY(スローキー)(30)
- Pro-Auto(27)
- イチネンTASCO(25)
- JTC(22)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(18)
- ブランドをもっと見る

トルクレンチテスタ用バッテリー
杉崎計器¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷適合機種WDIシリーズ DI-9Mシリーズ CDシリーズ DI-4B-25 WDISR-IP/IPS/RLシリーズ DI-1M-IPシリーズ
デジタルトルクドライバー
杉崎計器¥95,980税込¥105,5781個当日出荷締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。 ねじ締めカウンタを内蔵しています。 表示部一体型で使いやすいです。 上下限設定できめ細かいトルク管理ができます。 ねじ締めカウンタ内蔵です。用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。 締めたねじの緩みトルクなどの検査。仕様(日本向け)SI単位(N・m)付属品ビット:(+)#1/#2、ビットホルダー、ワンウエイビットホルダー、専用充電器(入力AC100V~230V50/60Hz)、検査証明書、トレーサビリティ体系図(各1個)トラスコ品番341-9053質量(g)約400差込角(mm)6.35電源ニッケル水素電池1.2V×4セル(800mAh)表示LCD4 桁デジタル表示精度(%)±0.5(0.499N・m以下±0.003N・m)連続使用時間(時間)12(最大充電時)データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200)、データ出力時は、別途USBケーブルが必要です(USB ミニBタイプ)上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能 最大5セットまで保存データメモリ測定値データ:800握り径(Φmm)35表示機能メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示測定方向CW-CCW(右・左方向)測定モードPP(ピーク)荷重の最高値を保持します、TR(トラック) 荷重変化によって表示が変化します、PD(ピークダウン)荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します、C(リアルタイム出力)かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存適合ビット6.35Hex最小目盛(N・m)0.001オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF充電時間(時間)約3オートゼロ時間0.1~3.0秒(0.5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします、0.0秒設定で手動ゼロクリア 、ワンタッチゼロ:どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます計数範囲1~99カウント(締付方向でのカウント)プラグ形状A タイプ合否判定設定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-Pモード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合):緑/NG(否):赤測定範囲(N・m)0.020~4校正証明書無料添付
トルクテスタ固定用スタンド
杉崎計器¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷作業台等に固定し、高トルク測定も安定して行えます。対応機種 WDIシリーズ、DI-9M-8/08、CD-100M/10M。締め付けツールのトルク測定におけるトルクテスタ用の固定スタンドです。対応機種DI-9M-08、DI-9M-8、CD-10M、CD-100M、NDI-80CN、NDI-800CN、WDI-10HR、WDI-100HR、WDI-250
デジタルトルクテスタ
杉崎計器¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷から31日以内出荷わかりやすいカラー液晶 。 様々な測定レンジを準備 。 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 。 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 。 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 。 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)精度(%)±0.5(499digit以下±3digit)ケース段ボール
デジタルトルクレンチ
杉崎計器¥87,980~税込¥96,778~1台当日出荷から31日以内出荷ネジ・ボルトの締め付けと最終チェック。レンチヘッド部分が約300度回転!常に目線と表示盤が平行になり操作性がアップしました。表示一体型で軽量コンパクト!。コードレスでさらに操作性アップ。長時間の作業でも安定した測定が行えます。ネジ締めカウンタ機能も標準搭載。合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。手力点フリー 。データ保存件数800件仕様日本向け SI単位(N・m)直径(Φmm)34(握り径)電源ニッケル水素電池 1.2V×4セル(800mAh)表示LCD4桁デジタル表示連続使用時間(時間)最大充電時連続 12機能設定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑 NG(否)・・赤データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200)、データ出力時は、別途 USB ケーブルが必要です(USB ミニ B タイプ)ヘッド形状ラチェット式測定単位日本向け SI単位(N・m)データメモリ測定値データ…800/データ数・最大・最小・平均のデータ…10ch測定モードPP(ピーク)/荷重の最高値を保持、TR(トラック)/荷重変化によって表示が変化、PD(ピークダウン)/荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持、C(リアルタイム出力)/かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存充電時間(時間)約3プラグ形状Aタイプ負荷方向CW-CCW(右・左方向)
デジタルトルクレンチテスタ
杉崎計器¥139,800~税込¥153,780~1台21日以内出荷から24日以内出荷電源Ni-MH充電池精度(%)±0.5(499digit以下±3digit)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×143×58使用温湿度範囲15~35℃、80%RH以下サンプリング周期1000データ/1秒オートパワーオフ10分間未使用で電源オフ保存温度範囲(℃)0~45充電時間(時間)約3コマンド【外部入力】クリア信号、測定モード、測定チャンネル、ピークホールド上限値、ピークホールド下限値、ピークダウン下限値、リアルタイム出力下限値、オートクリア時間、ブザー通知が外部より設定可能メモリー機能最大800件連続動作時間12(満充電時)ソケットサイズ(mm)勘合口:□20/□9.5
デジタルトルクテスタ
杉崎計器¥129,800税込¥142,7801台25日以内出荷表示板内に、「測定モード」や「測定単位」、「最大・最小・平均」などが表示 されるので、ひとめで確認できます。 測定単位の切り換えが出来ます。 N・m ⇔ cN・m など メモリデータが800件。 リアルタイム出力 約1/180秒毎。 データ取り込みソフトがメーカーHPより無償ダウンロード可能。 上限値・下限値等の設定が5セット保存可能。測定条件の変更も簡単に。寸法(mm)160(W)×125(D)×55(H)質量(kg)約1精度±0.5% (199digit以下±1digit)表示LCD4桁デジタル表示測定方向CW-CCW (右・左方向)測定モードTrack/Peak(ピークホールド)Peak-Down(ピークダウンホールド)C(リアルタイムデータ出力)
トルクドライバ
杉崎計器¥79,980税込¥87,9781台39日以内出荷締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。 ねじ締めカウンタ内蔵しています。 ヘッド部が回転するので、どのような部分のねじ締めでも表示が見やすいです。用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。 締めたねじの緩みトルクなどの検査。種類デジタル形最小目盛(N・m)0.01精度(%)±0.5(1.99以下±0.01N・m)全長(mm)236主な用途検査作業差込角(mm)6.35質量(g)約430電源ニッケル水素電池1.2V×4セル(800mAh)仕様(日本向け)SI単位(N・m)付属品ワンウエーソケット、専用充電器、検査成績書、トレーサビリティ体系図 (各1個)トラスコ品番341-9061表示LCD4桁デジタル表示連続使用時間(時間)最大充電時連続12使用データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200)、データ出力時は、別途USBケーブルが必要です(USBミニBタイプ)上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能最大5セットまで保存データメモリ測定値データ:800/データ数・最大・最小・平均のデータ:10ch握り径(Φmm)34表示機能メモリデータのデータ個数・最大値・最小値・平均値を表示測定方向CW-CCW(右・左方向)測定モードPP(ピーク)荷重の最高値を保持します、TR(トラック)荷重変化によって表示が変化します、PD(ピークダウン)荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します、C(リアルタイム出力)かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3適合ソケット□6.35オスオートゼロ時間0.1~3秒(0.5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします、0.0秒設定で手動ゼロクリア、ワンタッチゼロ:どの測定モードからでも、ワンタッチでゼロ調整ができます計数範囲1~99カウント(締付方向でのカウント)プラグ形状Aタイプ合否判定設定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-Pモード時)、ランプ点灯で確認GOOD(合):緑/NG(否):赤測定範囲(N・m)0.20~15
デジタルトルクテスタ
杉崎計器¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から31日以内出荷わかりやすいカラー液晶 。 設置場所に困らない、小型のセンサ 。 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 。 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 。 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 。 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)精度±0.5% (499digit以下±3digit)ケース段ボール
デジタルトルクテスタ(セパレートタイプ
杉崎計器¥99,980~税込¥109,978~1台31日以内出荷わかりやすいカラー液晶 。 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 。 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 。 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 。 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)ケース段ボール
回転トルク計
杉崎計器¥319,800~税込¥351,780~1個62日以内出荷回転体の摩擦トルクの測定。摩擦トルク または 回転角で検査が可能です。わかりやすいカラー液晶。外部からのコントロールのための多彩なコマンドを準備。回転速度が 5~50RPM で選択可能 。5RPM刻み。一定トルクで締め付けも可能。AC電源に連動し、自動でオン/オフ。2種類の通信ポート (USB、RS232C)用途ネジの締め付けトルクの管理。空転式トルクドライバーの検査。ペットボトルなどのキャップの開栓トルクの検査。ギヤやベアリングの回転トルクの検査 などに仕様●制御角度(°):約0.968●回転方向(CWW方向):右ねじ 緩め方向●回転方向(CW方向):ねじ 締め方向●定格入力電圧(VDC):24●添付書類:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図●測定モード トラックモード(TR):主に校正時に使用します。モーター回転中の連続データ出力は不可です。●測定モード トルクモード(PP):測定トルクにより、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。●測定モード 角度モード(PA):回転角度により、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。精度(%)±1.0(499digit 以下は±5digit)サンプリング周期1000 データ / 1 秒回転速度5 ~ 50(rpm)※5rpm 毎に調整可能通信ポートUSB、RS232Cポート(外部)入力 1ch、出力 3ch回転角度(°)1~9999を設定可能
CEDAR すべり出しトルク検知器
杉崎計器¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷から49日以内出荷増し締め試験を行ない、締まっている点からすべり出す点(1~3%)をキャッチ。トルク値を判断します。 モーター駆動で滑らかな締め込み作業を行ないます。判定するとモーターはストップしますので、 増し締め試験にありがちなオーバートルクや緩めトルク検査の締め直しの必要がありません。表示LCD4桁デジタル表示測定方向CW-CCW (右・左方向)測定モードP-P(ピーク) 荷重の最高値を保持します(30digit以上から表示) 破壊トルク(CW方向)、緩めトルク(CCW方向)の測定を行ないます。T-R(トラック) 荷重変化によって表示が変化します。P-D 判定モード すべり出しトルクの判定、降伏点の判定を行ないます。(CW方向のみ)検知方式すべり出しトルク値を検知すると、緑ランプ点灯で知らせます。 (JUDモード時)オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF
トルクテスタ
杉崎計器¥169,800税込¥186,7801台29日以内出荷インパクトツールの打撃トルクを測定します。 打撃数カウンタ内蔵で打撃動作もチェックします。 バッテリー駆動で場所を選びません。 左右両方向測定可能です。 ソフトジョイント・ハードジョイントを添付しています。 USBデータ出力付です。 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。用途インパクトツールの始業時動作チェック。トラスコ品番460-1033質量(kg)2外形寸法(mm)150×220×74電源ニッカド充電池(付属)精度(%)(トルク)±0.5測定単位(最小)0.01N・m測定範囲(N・m)0.30~25