絞り込み
ブランド
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
負荷方向
右・左右
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±4・±6・±10
全長(mm)
70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
244件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット)エスコ
15,500税込17,050
1セット
翌日出荷
セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。TORXビット:マグネット付き、クロムメッキ仕上げ。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に全長(mm)トルクドライバー:120、TORXビット:150質量(g)トルクドライバー:96、TORXビット:27軸長(mm)TORXビット:70精度(%)±6ビットTORX:T6トルク(N・m)0.4~2.0、初期設定:0.6
トルクドライバーセット SLOKY(スローキー)トルクドライバーセットSLOKY(スローキー)
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容ドライバーハンドル、25mmビット1本、50mmビット1本精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
絶縁トルクドライバー ニチフ絶縁トルクドライバーニチフ
32,980税込36,278
1組
40日以内出荷
トルクドライバー イージートルク Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー イージートルクWiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4
トルクドライバーセット SLOKY(スローキー)トルクドライバーセットSLOKY(スローキー)
6,498税込7,148
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品ドライバーハンドル、25mmビット1本、50mmビット1本種類セット品差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
トルクユニバーサルハンドルセット SLOKY(スローキー)トルクユニバーサルハンドルセットSLOKY(スローキー)
6,598税込7,258
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本全長(mm)装着時:約84~109種類セット品差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
アジャスタブル型トルクドライバー エスコアジャスタブル型トルクドライバーエスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。
【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形KANON(中村製作所)
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
受注生産品です 設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。 右回転、左回転に使用できます。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
プラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)プラスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175最大締付トルク(N・m)0.5
Serie トルクドライバー用プラスブレード felo(フェロ)Serie トルクドライバー用プラスブレードfelo(フェロ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
4 -30cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型 エスコ4 -30cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型エスコ
18,200税込20,020
1台
翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):4~30●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50アズワン品番65-2172-40RoHS指令(10物質対応)対応
0.1-0.34N・m トルクドライバー(プリセット/ESD) エスコ0.1-0.34N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)エスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
ESDタイプ ラピッドアダプター式 トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.1●トルク範囲(N・m):0.10~0.34●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%アズワン品番65-2172-23
10-50cNm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) エスコ10-50cNm トルクドライバー(1/4"Hexビット用)エスコ
27,500税込30,250
1本
翌日出荷
質量(g)71差込角(inch)1/4"
シグナル式トルクドライバ 東日製作所シグナル式トルクドライバ東日製作所
69,980税込76,978
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ東日製作所
29,980税込32,978
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。
用途電気自動車、バッテリ、混触防止サービス分類オーダー・加工
2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバーエスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-12負荷方向
T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)90精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-1
トルクドライバ 東日製作所トルクドライバ東日製作所
36,980税込40,678
1個ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
RTDの絶縁タイプ。絶縁を必要とする作業に最適。
仕様空転式、目盛付、絶縁、ISO6789。ビットは別売です。耐電圧(V)AC1000負荷方向
トルクドライバ 東日製作所トルクドライバ東日製作所
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ANRD/BMRDの非空転式。 空転に伴う振動が無いので、センサーや電子部品の組み立てに最適。
種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途精密締付作業仕様非空転式、目盛付、ISO6789
メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー) プリセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
24,980税込27,478
1本
翌日出荷
トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
種類プレセット形トルク調整範囲(N・m)3.2~16.0精度(%)±6主な用途一般締付作業質量(g)116設定トルク(Nm)(初期)10.0
メカトルク(トルクドライバー)NM(J) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー)NM(J)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
種類ダイヤル形精度(%)±6主な用途一般締付作業
メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー) プリセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に質量(g)96
300 トルクドライバー Wera300 トルクドライバーWera
8,498税込9,348
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類単能形精度(%)±10負荷方向主な用途検査作業/一般締付作業
1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー Wera1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバーWera
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
1460 ESDシリーズクラフトフォーム マイクロトルクレンチ。出荷前にトルク値が設定済みの静電対策クラフトフォームESD精密トルクドライバー単能型。ESD静電対策工具で、表面電気抵抗≦10(9)ohm。設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。4mmハーフムーン差し込みと4mmハイオス差し込みのビットに対応。
用途スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適トラスコ品番437-9314品番WERAメーカー品番:05074800001質量(g)35最小目盛無段階調整適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)設定トルク(Nm)0.035負荷方向
トルクドライバー MATATAKITOYOトルクドライバーMATATAKITOYO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。 握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。 スライディングTハンドル付き。
仕様検査データ付、アジャスタブル型付属品専用プラケース、スライディングTハンドル付き質量(g)280差込角(mm[inch])6.35[1/4]最小目盛(N・m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
カノン傘形トルクドライバー(置針付) KANON(中村製作所)カノン傘形トルクドライバー(置針付)KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 左右方向使用できます。左右両用の置針付 目盛板が大きく読み取りが容易です。 一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。
置針有り目盛板径(Φmm)78負荷方向左右
トルクドライバー用IP9トルクスプラススペアブレード BAHCO(バーコ)トルクドライバー用IP9トルクスプラススペアブレードBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
欠品中
トラスコ品番383-8233
超音波カッター用 トルクドライバー スズキマリン超音波カッター用 トルクドライバースズキマリン
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
空転式トルクドライバー JCSS校正証明書付 KANON(中村製作所)空転式トルクドライバー JCSS校正証明書付KANON(中村製作所)
27,980税込30,778
1セット
30日以内出荷
商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。ロック機構により設定トルクを確実に保持し、作業中のトルク値のズレを防止します。所定トルクに達するとクラッチが切れて空転するため、締め過ぎを防止します。軽量・コンパクト設計で取り回しが良く、作業性に優れています。
非空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付 東日製作所非空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付東日製作所
27,980税込30,778
1セット
30日以内出荷
商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。非空転式でトグル式トルク検出機構を採用し、高精度・高耐久を実現。設定トルク到達時に脱力感のある感触で正確な締付けが可能です。目盛でトルク調整ができ、ロック機構により使用中の目盛移動を防止します。六角形ロッカー形状で転がりにくく、落下防止にも配慮しています。
空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付 東日製作所空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付東日製作所
29,980税込32,978
1セット
30日以内出荷
商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。空転式で設定トルク到達時に空転するため、オーバートルクを防止します。トグル式トルク検出機構で耐久性に優れ、目盛でトルク調整が可能。ロック機構付きで目盛の移動を防ぎ、六角形ロッカー形状で転がりにくく落下を防止します。
トルクドライバー 空転式 プレセット形 はくでんトルクドライバー 空転式 プレセット形はくでん
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
設定したトルク値に達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。一定トルクでの締結作業に適しています。本体の刻度表示を確認しながらトルク設定が可能で、作業前の調整を行いやすい構造です。締付・緩めの切替ができ、組立・メンテナンス作業の両方に使用できます。手にフィットしやすいグリップ形状で、長時間作業時の扱いやすさに配慮しています。電子機器、電気部品、精密機械など、トルク管理が必要な作業に適しています。
六角穴対辺(mm)6.35負荷方向左右
絶縁トルクドライバーセット エスコ絶縁トルクドライバーセットエスコ
34,100税込37,510
1セット
翌日出荷
セット内容:絶縁トルクドライバー、プラスドライバービット(絶縁)×2、マイナスドライバービット(絶縁)×2。【絶縁トルクドライバー特徴】・規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。・トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作、・目視で確認しやすいトルク表示、・専用ビットの交換はワンタッチで行えます。1000V絶縁。収納袋付き。[+][-]絶縁ドライバービット六角シャンク:9mm。
仕様(+)絶縁ドライバービットサイズ:#1、#2全長(mm)(トルクドライバー)192最小トルク(N・m)0.1精度(%)(締付)±6トルク(N・m)(範囲)1.2~3.0ビット全長(mm)(+)絶縁ドライバー:154、(-)絶縁ドライバー:154先端幅(mm)(-)絶縁ドライバービット:4.0×0.8、5.5×1.0差込六角対辺(mm)(トルクドライバー)9
トルクドライバーセット (+・-ビット) エスコトルクドライバーセット (+・-ビット)エスコ
27,300税込30,030
1セット
翌日出荷
セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、マイナスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)マイナスビット:170・180、トルクドライバー:124、プラスビット:190・200サイズプラスビット:#1・#2質量(g)マイナスビット:28・33、トルクドライバー:103、プラスビット:39・42軸長(mm)プラスビット:110・120、マイナスビット:90・100刃幅(mm)マイナスビット:4.0・5.5刃厚(mm)マイナスビット:0.6・0.8精度(%)±6トルク(N・m)1.0~5.0
トルクドライバーセット (アジャスタブル) エスコトルクドライバーセット (アジャスタブル)エスコ
32,200税込35,420
1組
翌日出荷
ラピッドアダプター式。
仕様ドライバーハンドル:六角軸1/4”×155、●ヘックスプラスビット(mm):3・4・5・6●ポジビット:#1・#2・#3精度(%)±6ビットTORX(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30、(+)#1・#2・#3、(-)5.5mm最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)1.2~3.0
トルクドライバーセット (Torx・Hexビット) エスコトルクドライバーセット (Torx・Hexビット)エスコ
46,400税込51,040
1セット
翌日出荷
セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1~3、EA550CG-6.5~13、EA550CK-5.5~13、EA550CL-2~3、EA550CH-3~10、EA550CM-15~45、EA550CA-310~320。
仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30寸法(mm)トルクドライバー:92質量(g)771精度(%)±6トルク(N・m)3.2~16対辺(inch)差込六角:1/4”ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6
トルクドライバーセット (+ビット) エスコトルクドライバーセット (+ビット)エスコ
23,200税込25,520
1セット
翌日出荷
セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)トルクドライバー:124、プラスビット:160・190サイズプラスビット:#0・#1質量(g)トルクドライバー:97、プラスビット:29.5・39軸長(mm)プラスビット:80・110精度(%)±6トルク(N・m)0.4~2.0
TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット)エスコ
16,000税込17,600
1セット
翌日出荷
セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6
DRT用デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)DRT用デジタルトルクドライバーKANON(中村製作所)
58,980税込64,878
1個
61日以内出荷
出力トルク範囲(cN・m)100~500
トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
899税込989
1本
当日出荷
トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレードです。
用途トルク管理が必要なねじ締め。トラスコ品番828-9785材質クロームバナジウム鋼全長(mm)75最大締付トルク(N・m)0.9刃先(mm)1.5

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクドライバー