絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.02~0.08(2)
- 0.04~0.46(2)
- 0.1~0.6(2)
- 0.5(3)
- 0.6(4)
- 0.9(5)
- 1.1(2)
- 1.2(6)
- 1.4(5)
- 2(7)
- 2.5(3)
- 3(6)
- 3.5(3)
- 4(2)
- 4.5(2)
- 5(2)
- 35(2)
- 140c(2)
- 200c(2)
- 300c(2)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
種類
- セット品(6)
- トルクドライバー(4)
- プレセット形(4)
- 単能形(15)
最小目盛(N・m)
- 0.01(1)
- 0.02(1)
- 0.1(1)
- 0.55c(1)
- 0.6(1)
主な用途
- 一般締付作業(19)
- 弱電関連での作業用(2)
- 検査作業(3)
負荷方向
- 右(23)
精度(%)
- ±10
- ±0.5(2)
- ±1(1)
- ±3(20)
- ±4(3)
- ±6(71)
全長(mm)
- 60~70未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(7)
- 160~180未満(12)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
60~70未満・100~120未満・120~140未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
- SLOKY(スローキー)(21)
- エスコ(11)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
- Wera(4)
- BONDHUS(2)
- ハゼット(1)
SLOKY(スローキー)・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・Wera・BONDHUS・ハゼット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
商品豆知識
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.5(3)
0.6(4)
0.9(5)
1.2(6)
1.4(5)
2(7)
2.5(3)
3(6)
3.5(3)
300c(2)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る

292イージートルク トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から4日以内出荷全長(mm)130質量(g)100種類トルクドライバー差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角ハンドル径(Φmm)34材質(グリップ)樹脂精度(%)±10ビット二面幅(mm)4
トルクアダプター
SLOKY(スローキー)¥7,598税込¥8,3581セット(3本)翌々日出荷セット内容:トルクアダプター:3本、収納用ケース。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業、その他トルク管理が必要とされる精密作業に全長(mm)38.3差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)±10
トルクドライバーセット
SLOKY(スローキー)¥6,498~税込¥7,148~1セット当日出荷から翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品ドライバーハンドル、25mmビット1本、50mmビット1本種類セット品差込角(mm[inch])6.35(1/4)精度(%)トルク:±10
マルチトルクアダプター
SLOKY(スローキー)¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。トルク値が一目で分かる目盛付きです。1本で2.0Nm~6.0Nmの締付が可能な可変式です。ハンドル部差込角は1/4HEX、お手持ちのビットでも対応できます。幅(mm)18全長(mm)68.8差込角(mm[inch])ビット凹部:6.35[1/4]精度(%)±10トルク(N・m)2~6差込角(inch)ハンドル凸部:1/4
トルクT型ハンドルセット
SLOKY(スローキー)¥8,298税込¥9,1281セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
クイックチェンジトルクアダプター
SLOKY(スローキー)¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。クイックチェンジ方式、ビットの交換が素早く出来ます。全長(mm)62.7精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)1![T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179736-170405-02.jpg)
T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー
エスコ¥8,890税込¥9,7791個翌日出荷エスコ品番EA723VM-4全長(mm)170種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)200負荷方向右
トルクドライバー
ハゼット¥23,980税込¥26,3781本当日出荷簡易型トルクドライバーです。 グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。用途低トルクの汎用トルク管理仕様手動操作差込角(mm)6.35先端六角ソケット材質(グリップ)強化樹脂適合ビット1/4”ヘックス材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
固定トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷種類単能形差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角主な用途一般締付作業ビット二面幅(mm)4負荷方向右
イージートルクドライバー2
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。マルチコンポーネント構造のハンドルは人間工学に基づいて設計されており快適に使用できます。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質ハンドル内部:ポリプロピレン、ハンドル外部:TPE幅(mm)32全長(mm)125差込角(mm)4規格DIN EN ISO 6789適合グリップ径(Φmm)32精度(%)トルク:±10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
トルクユニバーサルハンドルセット
SLOKY(スローキー)¥6,998税込¥7,6981セット翌々日出荷セット内容:フラッグハンドル×1本、25mmビット×2本、50mmビット×2本。規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に全長(mm)装着時:約84-109サイズHEX2.5差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10トルク(N・m)規定トルク:2
3WAYドライバーアタッチメント
SLOKY(スローキー)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷各種の1/4”六角ビットとハンドルに適応します。機能性に優れた形状と高耐久な丸いボディーです。軽量でコンパクトです。3つの駆動ポートにはマグネットが付いています。トルクアダプター用差込口が3か所あり、それぞれマグネット付きでしっかりホールドします。通常のビットもお使いいただけます。最大のメリットは「締めすぎ防止」です。ネジと工具の損傷を防ぎ、適切な締付を確保します。設定トルク値に達すると「クリック」音が鳴ります。ネジを締め続けてもアダプターが空転し、締付トルクが増加しません。全長(mm)69質量(g)22(本体のみ)差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)±10
トルクドライバーセット
SLOKY(スローキー)¥7,298税込¥8,0281セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容ドライバーハンドル、25mmビット1本、50mmビット1本サイズTX7精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)0.9差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクドライバーセット
SLOKY(スローキー)¥6,998~税込¥7,698~1セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch(6.35mm)
トルクT型ハンドルセット
SLOKY(スローキー)¥8,698~税込¥9,568~1セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクT型ハンドルセット
SLOKY(スローキー)¥9,298~税込¥10,228~1セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)5.5差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクアダプターセット
SLOKY(スローキー)¥22,980~税込¥25,278~1セット翌日出荷規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10
トルクアダプターハンディセット
SLOKY(スローキー)¥41,980~税込¥46,178~1セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクユニバーサルハンドルセット
SLOKY(スローキー)¥7,298税込¥8,0281セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本全長(mm)装着時約84-109サイズTX6精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)0.6差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクアダプターマスターセット
SLOKY(スローキー)¥41,980税込¥46,1781セット翌日出荷規定トルクに達した時にクリックでお知らせします!マグネット内蔵。ビットを外側に引っ張るだけで新しいビットに交換出来ます。加工、旋削、フライス加工に特化したセット内容です。ユニバーサル、スリムフリット、Tフライングハンドル、トルクアダプター7本、50mmビット(トルクス/トルクスプラスビット/ヘックス)20本が入ったセットです。トルクスリーブは0.6、0.9、1.2、1.4、2.0、3.0、5.0Nmの7本。T型ユニバーサルハンドルは2 3/4" X 3/4" X 1 1/2"(長さ X 幅 X 高さ)。小さなソフトグリップHDハンドルは長さ4"、直径1 1/4"です。事前設定トルクを持つトルクアダプタは磁化され、カラーコードが付いています。高合金鋼のビットは磁化され、硬度58-60HRCです。カラーコードが付いています。セット内容ケース、ハンドル3本、トルクアダプター 7本(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0・5.0Nm)、50mmビット20本(TX6・TX7・TX8・TX9・TX10・TX15・TX20・TX25・6IP・7IP・8IP・9IP・10IP・15IP・20IP・25IP・HEX2.0・HEX2.5・HEX3.0・HEX4.0)精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トーゴーセット
SLOKY(スローキー)¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。トルクアダプター、ビットのサイズを色で識別でき、間違えを防ぎます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクユニバーサルハンドルセット
SLOKY(スローキー)¥6,998~税込¥7,698~1セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本全長(mm)装着時約84-109精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクユニバーサルハンドルセット
SLOKY(スローキー)¥7,298税込¥8,0281セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。IP=トルクスプラスです付属品フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本。 規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。全長(mm)装着時:約84~109種類セット品差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
六角トーゴーセット
SLOKY(スローキー)¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。トルクアダプター、ビットのサイズを色で識別でき、間違えを防ぎます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品フラッグハンドル(TRF)、ドライバーハンドル(SRBJ-4)、トルクアダプター(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、ビット(25・50mm×各1本、H1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0)仕様規定トルクでチップ取り付け可、オーバートルク防止、差込角1/4HEX対応、ロングビット付、サイズの色識別可(トルクアダプター、ビット)質量(g)445種類セット品差込角(mm[inch])6.35(1/4)精度(%)トルク:±10トルク(N・m)0.6~5.5
トルクユニバーサルハンドルセット
SLOKY(スローキー)¥6,598税込¥7,2581セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本仕様規定トルクでチップ取り付け可、オーバートルク防止、差込角1/4HEX対応、ロングビット付全長(mm)装着時:約84~109種類セット品差込角(mm[inch])6.35(1/4)精度(%)トルク:±10
トルクアダプタープロステイション
SLOKY(スローキー)¥49,980税込¥54,9781セット翌日出荷規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。色でサイズを識別でき、間違いを防ぎます。収納やピックアップしやすいツールスタンド。生産ラインの各ステーションに最適。用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品ドライバーハンドル(SBBJ-4)、フラッグ型ハンドル(TBF)、T型ハンドル(TBJ)、トルクアダプター 0.6、0.9、1.2、1.4、2.0、3.0、5.0、5.5Nm、 50mmビット(角1本)TX6、7、8、9、10、15、20、25、6IP、7、8、9、10、15、20、25、六角 H1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、ツールスタンド。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。色でサイズを識別でき、間違いを防ぎます。収納やピックアップしやすいツールスタンド。生産ラインの各ステーションに最適。種類セット品差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
マイクロESDトルクドライバー
Wera¥35,980税込¥39,5781本当日出荷設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。用途精密機器などの締め付け作業に。トラスコ品番147-6540材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材質量(g)120タイプ静電防止タイプ差込角(mm)4トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11最小目盛(cN・m)0.55トルク(N・m)設定:0.05シャンク径(mm)4出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50負荷方向右適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)![T20/5.0N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179754-170405-02.jpg)
T20/5.0N.m [Torx]トルクドライバー
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷エスコ品番EA723VM-6全長(mm)160種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)500負荷方向右![T 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179727-170405-02.jpg)
T 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバー
エスコ¥8,660税込¥9,5261個翌日出荷エスコ品番EA723VM-3全長(mm)170種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)140負荷方向右![4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179702-170405-02.jpg)
4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷エスコ品番EA723VM-14全長(mm)160種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)500負荷方向右![T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179666-170405-02.jpg)
T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー
エスコ¥8,070税込¥8,8771個翌日出荷エスコ品番EA723VM-1全長(mm)170種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)90負荷方向右
クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ
BONDHUS¥5,998~税込¥6,598~1本8日以内出荷人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。全長(mm)105質量(g)65種類単能形材質(グリップ)樹脂精度(%)±10主な用途一般締付作業RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右










![T10/2.0N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179736-170405-02.jpg)
![2.5mm/2.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179684-170405-02.jpg)






















![T20/5.0N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179754-170405-02.jpg)
![T15/3.0N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179745-170405-02.jpg)
![T 9 /1.4N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179727-170405-02.jpg)
![T 8 /1.2N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179718-170405-02.jpg)
![4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179702-170405-02.jpg)
![3.0mm/3.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179693-170405-02.jpg)
![2.0mm/1.4N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179675-170405-02.jpg)
![T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179666-170405-02.jpg)
![T 6 /0.6N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179657-170405-02.jpg)