絞り込み
ブランド
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
負荷方向
右・左右
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±4・±6・±10
全長(mm)
70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
244件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723PB-2アズワン品番64-7912-38
0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
種類プレセット形トルク調整範囲(cN・m)40~200精度(%)±6全長(mm)120主な用途一般締付作業エスコ品番EA723PB-1アズワン品番64-7912-37
0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
種類プレセット形トルク調整範囲(cN・m)20~150精度(%)±6全長(mm)132主な用途一般締付作業エスコ品番EA723HK-2
0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型)エスコ(1件のレビュー)
8,100税込8,910
1個
翌日出荷
握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。
エスコ品番EA723HJ-1
トルクドライバー ハゼットトルクドライバーハゼット
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
簡易型トルクドライバーです。 グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。
用途低トルクの汎用トルク管理差込角(mm)6.35負荷方向
Facom トルクドライバ 1/4インチ 六角 調整可能 2→10Nm FACOMFacom トルクドライバ 1/4インチ 六角 調整可能 2→10NmFACOM
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
安全性:指定されたトルクに達すると自動的に開放され、設定値を超えることはできません保護された調整システム:誤って設定を変更する危険性がない平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっていますこの工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています人間工学に基づいた設計:軽くてしっかり握れるビット保持装置 :六角1/4インチ一方向ドライバ:時計回り動作
用途トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです必要な要件に応じてトルクを調整することができます作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用しますトルクドライバの用途:高品質な機械の製造、機械のメンテナンス、研究所、原子力機器の製造・サービス、医療機器の製造・サービス仕様●トルク範囲:2 → 10Nm●タイプ:調整可能●ドライブ形状:六角●ドライブサイズ:1/4インチ●全体長さ:147mm●精度:±6%●規格:ISO6789準拠●付属品:校正証明書、調整キー、識別番号
トルクドライバー DMSI MANUELL ワイドミュラートルクドライバー DMSI MANUELLワイドミュラー
29,980税込32,978
1本
当日出荷
メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー) プリセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に種類プレセット形トルク調整範囲(N・m)0.1~0.5精度(%)±6主な用途精密締付作業質量(g)55設定トルク(Nm)(初期)0.2
クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップBONDHUS
6,598税込7,258
1本
8日以内出荷
人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。
種類単能形精度(%)±10全長(mm)105負荷方向主な用途一般締付作業材質(グリップ)樹脂質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプBONDHUS
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
表面をフッ素樹脂加工しており、耐蝕性に優れています。ブレードの刃先とボルトの交差をできるだけなくす事により、ブレードとボルトを傷つきにくくする事と同時に、ブレードとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。ボンダス社独自の鋼材を採用する事により、高い強度を実現しています。
種類ビット全長(mm)140材質(ブレード)プロテニアム合金鋼表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
クリックセット(単能形トルクドライバー) BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)BONDHUS
7,298税込8,028
1セット
当日出荷から8日以内出荷
決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。
種類単能形精度(%)±10全長(mm)210負荷方向主な用途一般締付作業材質(ブレード)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロESDトルクドライバーセット WeraマイクロESDトルクドライバーセットWera
17,980税込19,778
1セット(6個)
当日出荷
精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)
用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1トラスコ品番469-3647質量(g)75最小目盛(N・m)0.01設定トルク(Nm)0.035負荷方向
トルクビットホルダー WeraトルクビットホルダーWera
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業。適合ビット6.35mm負荷方向
静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)静電防止用トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。
種類プレセット形負荷方向主な用途弱電関連での作業用
固定トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)固定トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
種類単能形精度(%)±6負荷方向主な用途一般締付作業
7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー Wera7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバーWera
30,980税込34,078
1本
翌日出荷
トラスコ品番444-3888質量(g)175適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.1負荷方向
トルクドライバ( トレーサビリティー体系図付) 東日製作所トルクドライバ( トレーサビリティー体系図付)東日製作所
36,980税込40,678
1式
7日以内出荷
質量(g)500参考/旧型式20FTDビット#2(+)、0.9×7(-)最小目盛(cN・m)5.00負荷方向左右
トルクドライバ 杉崎計器トルクドライバ杉崎計器
79,980税込87,978
1台
39日以内出荷
締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。 ねじ締めカウンタ内蔵しています。 ヘッド部が回転するので、どのような部分のねじ締めでも表示が見やすいです。
用途ねじ締め作業の最終締め付け管理。 締めたねじの緩みトルクなどの検査。種類デジタル形最小目盛(N・m)0.01精度(%)(トルク)±0.5全長(mm)236主な用途検査作業差込角(mm)6.35質量(g)430電源ニッカド充電池(付属)トラスコ品番341-9061
傘形トルクドライバー KANON(中村製作所)傘形トルクドライバーKANON(中村製作所)
27,980税込30,778
1本ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
締め付けトルクを直続できるトルクドライバーです。 左右目盛があるので増し締めやゆるみトルクを見ることができます。 ビットの先が見やすい目盛板透明タイプN-DPSK-2もあります。 ビットは+が2本装備されています。
用途検査用・破壊テストに。種類ダイヤル形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査作業/破壊テスト作業置針目盛板径(Φmm)78
有線トルクドライバー KANON(中村製作所)有線トルクドライバーKANON(中村製作所)
39,980税込43,978
1本
91日以内出荷
締め付けトルク値は細かい調整が可能ですセット値に達すると空転しますCN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ負荷方向:右精度:±3%
RS PRO トルクドライバ 1/4 インチ 六角 プリセット可能 2 → 13.6Nm RS PRORS PRO トルクドライバ 1/4 インチ 六角 プリセット可能 2 → 13.6NmRS PRO
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
RS Pro の設定可能トルク. RS PROのこのプリセットトルクドライバは、堅牢で信頼性が高く、すべての六角ドライブ用途に最適なソリューションです。トルク値は、ニーズに合わせて特定のトルク値にプリセットされています。精密ラジアルボールクラッチとカム設計のこのプリセットトルクドライバは、改ざんを防止する保護エンドキャップも備えています。 このプリセットトルク設定機能により、作業者の生活が容易になるだけでなく、カムオーバーテクノロジーにより、固定具や周囲のパネルに損傷を与える可能性のある過剰な締め付けを軽減します。このため、業務用途ですばやく慎重に締め付ける必要がある場合に最適です。 プリセットトルクドライバにより、作業やオペレータのスキルレベルに関係なく、あらゆる消費者が正しいトルクを自信を持って提供できます。必要なトルクが達成されたときに信号する双方向機構を備えています。 特長 . 1/4インチ六角ドライブ . 人間工学に基づいたグリップにより、長期間の操作でも快適 . 精密なラジアルボールクラッチとカム設計 . 適切なトルクアナライザを使用してプリセットする必要があります。アダプタ品番769-002及びアナライザ252-185をそれぞれ使用してドライバをプリセット 用途 このトルクドライバは、多くの異なる交換可能なヘッドやビットに対応できる一般的なドライバサイズの1/2六角ヘッドを備えています。ポジドライブドライバからナットドライバまで、このトルクドライバは、ほとんどの留め具のタイプに合わせてカスタマイズすることができます。そのため、この工具は非常に汎用性が高く、以下の用途で使用されています。メカニック . 機械工 . 技術者 . メンテナンスエンジニア 工具の手入れ この調整可能なトルクドライバを正しく動作させるためには、適切なトルクアナライザを使用して調整する必要があります。詳細については、メーカーのトルクアナライザ製品をご参照ください。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。 RS PRO が、お客様をサポートします。
仕様トルク範囲 = 2 → 13.6Nmタイプ = プリセット可能ドライブ形状 = 六角ドライブサイズ = 1/4 インチESD対応 = なし全体長さ = 137 mm精度 = ±6 %
RS PRO トルクドライバ 1/4インチ 六角 プリセット可能 4.4 → 22Ncm RS PRORS PRO トルクドライバ 1/4インチ 六角 プリセット可能 4.4 → 22NcmRS PRO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
RS Pro の設定可能トルク. RS PROのこのプリセットトルクドライバは、堅牢で信頼性が高く、すべての六角ドライブ用途に最適なソリューションです。トルク値は、ニーズに合わせて特定のトルク値にプリセットされています。精密ラジアルボールクラッチとカム設計のこのプリセットトルクドライバは、改ざんを防止する保護エンドキャップも備えています。 このプリセットトルク設定機能により、作業者の生活が容易になるだけでなく、カムオーバーテクノロジーにより、固定具や周囲のパネルに損傷を与える可能性のある過剰な締め付けを軽減します。このため、業務用途ですばやく慎重に締め付ける必要がある場合に最適です。 プリセットトルクドライバにより、作業やオペレータのスキルレベルに関係なく、あらゆる消費者が正しいトルクを自信を持って提供できます。必要なトルクが達成されたときに信号する双方向機構を備えています。 特長 . 1/4インチ六角ドライブ . 人間工学に基づいたグリップにより、長期間の操作でも快適 . 精密なラジアルボールクラッチとカム設計 . 適切なトルクアナライザを使用してプリセットする必要があります。アダプタ品番769-002及びアナライザ252-185をそれぞれ使用してドライバをプリセット 用途 このトルクドライバは、多くの異なる交換可能なヘッドやビットに対応できる一般的なドライバサイズの1/2六角ヘッドを備えています。ポジドライブドライバからナットドライバまで、このトルクドライバは、ほとんどの留め具のタイプに合わせてカスタマイズすることができます。そのため、この工具は非常に汎用性が高く、以下の用途で使用されています。メカニック . 機械工 . 技術者 . メンテナンスエンジニア 工具の手入れ この調整可能なトルクドライバを正しく動作させるためには、適切なトルクアナライザを使用して調整する必要があります。詳細については、メーカーのトルクアナライザ製品をご参照ください。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。 RS PRO が、お客様をサポートします。
仕様トルク範囲 = 4.4 → 22Ncmタイプ = プリセット可能ドライブ形状 = 六角ドライブサイズ = 1/4インチESD対応 = なし全体長さ = 104 mm精度 = ±6 %
RS PRO トルクドライバ 1/4 インチ 六角 調整可能 0.2 → 1.20Nm RS PRORS PRO トルクドライバ 1/4 インチ 六角 調整可能 0.2 → 1.20NmRS PRO
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
これらのドライバは、最適なトルクアナライザを使用してプリセットする必要があります。 詳細についてはアナライザ範囲を参照してください。
仕様トルク範囲 = 0.2 → 1.20Nmタイプ = 調整可能ドライブ形状 = 六角ドライブサイズ = 1/4 インチESD対応 = あり全体長さ = 183 mm精度 = ±6 %
RS PRO トルクドライバ プラス: PH2, PH3, マイナス: 4 mm, 6 mm プラス、マイナス 調整可能 RS PRORS PRO トルクドライバ プラス: PH2, PH3, マイナス: 4 mm, 6 mm プラス、マイナス 調整可能RS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RS Proマルチアングルトランスドライバ
仕様タイプ = 調整可能ドライブ形状 = プラス、マイナスドライブサイズ = プラス: PH2, PH3, マイナス: 4 mm, 6 mm全体長さ = 74 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼
アジャスタブル型トルクドライバーセット エスコアジャスタブル型トルクドライバーセットエスコ
41,600税込45,760
1セット
8日以内出荷
セット内容:トルクドライバー 144mm、(+)ビット #0・#1・#2、(-)ビット 1・2・3mm、ポジビット #0・#1、ヘクスローブビット T6・T7・T8・T9・T10、六角ビット 1.5・2・2.5mm。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。校正ツール。【適合ビットについて】:オプション品のバリエーション一覧が同じものはご使用いただけます。
アジャスタブル型トルクドライバー エスコアジャスタブル型トルクドライバーエスコ
30,100税込33,110
1個
翌日出荷
視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
トルクドライバーセット RED EAGLESトルクドライバーセットRED EAGLES
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷
1.0~7.0Nmまで、0.05Nmきざみでの締め付けトルク設定が可能です。また、セット内には1/4”差し込みのソケットが使用可能なアダプター、約50mm先端が延長できるエクステンションも付属しています。
ブラック最小目盛(N・m)0.05トルク調整範囲(cN・m)1.0~7.0
トルクドライバー用T9トルクススペアブレード BAHCO(バーコ)トルクドライバー用T9トルクススペアブレードBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番383-3444
トルクドライバー用T8トルクススペアブレード BAHCO(バーコ)トルクドライバー用T8トルクススペアブレードBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番383-6679
トルクドライバー用T7トルクススペアブレード BAHCO(バーコ)トルクドライバー用T7トルクススペアブレードBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番383-9802
トルクドライバー用T6トルクススペアブレード BAHCO(バーコ)トルクドライバー用T6トルクススペアブレードBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番383-6604
トルクドライバー用T15トルクススペアブレード BAHCO(バーコ)トルクドライバー用T15トルクススペアブレードBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番383-6650
トルクドライバー用T10トルクススペアブレード BAHCO(バーコ)トルクドライバー用T10トルクススペアブレードBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番383-3481
トルクドライバー用IP8トルクスプラススペアブレード BAHCO(バーコ)トルクドライバー用IP8トルクスプラススペアブレードBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番383-6594
トルクドライバー用IP7トルクスプラススペアブレード BAHCO(バーコ)トルクドライバー用IP7トルクスプラススペアブレードBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-8065
トルクドライバー用IP6トルクスプラススペアブレード BAHCO(バーコ)トルクドライバー用IP6トルクスプラススペアブレードBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番383-8182
トルクドライバー用IP15トルクスプラススペアブレード BAHCO(バーコ)トルクドライバー用IP15トルクスプラススペアブレードBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番383-9815
トルクドライバー用IP10トルクスプラススペアブレード BAHCO(バーコ)トルクドライバー用IP10トルクスプラススペアブレードBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-8022
絶縁トルクドライバーハンドル (トルクセッター付) Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁トルクドライバーハンドル (トルクセッター付)Wiha(ビーハ/ノガ)
44,980税込49,478
1セット(3点)
4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:3.8種類トルクドライバー、セット品精度(%)±6
静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)静電防止用トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
38,980税込42,878
1セット(3点)
4日以内出荷から32日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
差込角(mm)4

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクドライバー