3ページ目: 交換ヘッド類

271件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ用ヘッド(オープンリング) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ用ヘッド(オープンリング)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    AS-drive(面接触)
    ジョイントサイズ(mm)9×12
  • トルクレンチ ラチェットヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ ラチェットヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V
  • トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6951質量(g)970差込角(mm)9.5セット商品数18RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
  • 六角棒ヘッド ショートタイプ KTC

    六角棒ヘッド ショートタイプ

    KTC(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。 首下部の曲げ角度を95°に設定。障害物を避けて、指先が入りやすいスペースを確保しています。
  • ラチェットめがねヘッド KTC

    ラチェットめがねヘッド

    KTC
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。
    トラスコ品番392-1999質量(g)90許容トルク(N・m)55口径(mm)14
  • ラチェットヘッド KTC

    ラチェットヘッド

    KTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    標準的な小判形ラチェットヘッドを採用しました。 デジラチェへの取付は表裏2方向で可能。ユニオン機構、一体式クロウ、36枚ギアの快適な操作性です。
    適合本体GEK040-X13、GEK085-X13
  • (9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチセット nepros

    (9.5SQ) ネプロス・クローフィットレンチセット

    nepros
    21,980税込24,178
    1セット(7個組)
    当日出荷
    トラスコ品番807-0576セット内容クローフットレンチ/NBNS3-08、10、12、13、14、17、19質量(g)400
  • スパナヘッド (JOKER ) Wera

    スパナヘッド (JOKER )

    Wera
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    六角ネジおよびボルト用自動調整式スパナです。様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。
    用途14×18mm差込部付きのClick-Torque Xシリーズのトルクレンチ用・レンチサイズ32.0mm、34.0mm、36.0mm、41.0mmの六角ネジ頭及びボルトに対応
  • スパナヘッド (JOKER ) Wera

    スパナヘッド (JOKER )

    Wera
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    六角ネジおよびボルト用自動調整式インサートスパナです。様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。
    用途9×12mm取り付け部付きClick-Torque Xシリーズのトルクレンチ用・レンチサイズ5/8インチ、11/16インチ、3/4インチの六角ネジ頭及びボルトに対応
  • スパナヘッド (JOKER ) Wera

    スパナヘッド (JOKER )

    Wera
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    六角ネジおよびボルト用自動調整式インサートスパナです。様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。
    用途9×12mm取り付け部付きClick-Torque Xシリーズのトルクレンチ用・レンチサイズ13.0mm、14.0mm、15.0mm、16.0mmの六角ネジ頭及びボルトに対応
  • スパナヘッド (JOKER ) Wera

    スパナヘッド (JOKER )

    Wera
    9,798税込10,778
    1個
    翌日出荷
    六角ネジおよびボルト用自動調整式インサートスパナです。様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。
    用途9×12mm取り付け部付きClick-Torque Xシリーズのトルクレンチ用・レンチサイズ10.0mm、11.0mm、12.0mm、13.0mmの六角ネジ頭及びボルトに対応
  • ラチェット用 修理キット Wera

    ラチェット用 修理キット

    Wera
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷
    入組み品:バネ、玉、爪部、12.7mm四角差し込み部、エンドキャップ、エンドキャップ用ネジ×2、12.7mmラチェットパーツ、ラチェットカバー、AM1452ネジ(3.0×8.0mm)メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×3.0mm)、メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×4.5mm)。
    用途押込式トルクレンチC2・C3用
  • ラチェット用 修理キット Wera

    ラチェット用 修理キット

    Wera
    24,980税込27,478
    1セット
    翌々日出荷
    入組み品:バネ、玉、爪部 3/4”押込式ラチェットパーツ、3/4”四角差込部、ラチェットカバー、ラチェットカバー用ネジ×2、皿ネジ。9925 Click-Torque押込式トルクレンチE1用ラチェットヘッドの補修キット。
    用途押込式トルクレンチE1用
  • トルクレンチ交換ヘッド A-Gas Japan

    トルクレンチ交換ヘッド

    A-Gas Japan
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    CH-STW-07専用交換ヘッド
    適合機種CH-STW-07
  • スパナヘッド エスコ

    スパナヘッド

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    翌日出荷
  • ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型 ハゼット

    ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型

    ハゼット
    38,980税込42,878
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番828-7247
  • ボックスヘッド TRUSCO

    ボックスヘッド

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用ボックスヘッドです。
    用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
  • ラウンド型ラチェットヘッド TRUSCO

    ラウンド型ラチェットヘッド

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用ラウンド型ラチェットヘッドです。
    用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。枚数(ギヤ数)52枚
  • トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に。適合トルクレンチ:LC023N材質材質:特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)70質量(g)116差込角(mm)9.5有効長(mm)45レンチ長(mm)116.1差込サイズ(Φmm)10
  • トルクレンチスパナヘッドセット     LC023N + 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチスパナヘッドセット LC023N +

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    42,980税込47,278
    1セット
    当日出荷
    トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
    用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業にセット内容トルクレンチLC023N、スパナヘッドLCS02-07、08、09、10、12、13、14、17材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド)質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向
  • トルクレンチLC045N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC045N用スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります
    用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
  • 日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    日本仕様トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    88,980税込97,878
    1丁
    翌日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。製品には成績証明書が入っております。 トルクレンチの校正も承っております。(有償)
    長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:288/ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:17.5質量(g)805全長L(mm)315精度(%)±4最小目盛(N・m)2フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23測定範囲(N・m)6-50ジョイントサイズ(mm)9×12
  • トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    80,980税込89,078
    1丁
    8日以内出荷
    簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。 板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。 ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。 トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。 人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。 ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。 DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。 出荷時公差±4%。
  • スペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スペアパーツセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    25,980税込28,578
    1セット
    8日以内出荷
    735/40HD、735/65用スペアパーツセット。
    セット内容ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジx3個質量(g)300
  • トルクレンチヘッドスペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチヘッドスペアパーツセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷
    721/30用スペアパーツ一式。
    セット内容ピニオン、ツメ、レバー、レバーピン、ボール、スプリングx2個、ネジx2個質量(g)134
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,700税込2,970
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 8mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,700税込2,970
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 7mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    5,500税込6,050
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 41mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    5,500税込6,050
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 36mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    4,300税込4,730
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 24mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,700税込4,070
    1個
    当日出荷
    DEENトルクレンチ用 22mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,900税込3,190
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 22mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,600税込3,960
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 21mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,600税込3,960
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 19mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,900税込3,190
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 19mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,200税込3,520
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 18mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,900税込3,190
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 18mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,100税込3,410
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 17mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    DEENトルクレンチ用 17mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

交換ヘッド類