絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
交換ビット類とは、電動ドライバやトルクドライバの先端に取り付けるアタッチメントです。根元が六角形のものが一般的で、くびれ部分までを取り付けて使用。通常のプラス、マイナスのドライバ先をはじめ、使用用途によってさまざまな形状のタイプがあります。ヘキサゴンタイプのもの、六角、もしくはボルト固定のものなどラインナップが豊富。ねじの固定場所が手元から遠い場合などは、長めの交換ビットを選択すると良いでしょう。
「先端形状」から絞り込む

プラスビットC
東日製作所(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷適合U60CN~U1000CN、UR500CN、ULR120CN~ULR250CN、MG60CN~MG250CN、MF6N~MF12N、LTD15CN~LTD1000CN、RTD15CN~RTD500CN、BMLD15CN~BMLD30CN、BMRD15CN~BMRD30CN、NTD15CN~NTD1000CN、RNTD15CN~RNTD500CN、FTD50CN~FTD400CN、FTD2CN-S~FTD400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN~RTDZ500CN先端形状プラスRoHS指令(10物質対応)対応
ボックスビットB
東日製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN先端形状ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
マイナスビットC
東日製作所¥599税込¥6591個当日出荷適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNトラスコ品番321-2009サイズ0.6×3.8先端形状マイナス名称(-)ビットC-14アズワン品番65-0561-36RoHS指令(10物質対応)対応
イジリドメ六角ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止め六角ビットです。全長(mm)25先端形状イジリドメ六角差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
SNAKE-EYESビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のSNAKE-EYEビットです。全長(mm)39質量(g)12差込角(inch)1/4(6.3mm)
700BHTS ビット
Wera¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷航空機産業向けのハイトルクビットです。 ハイトルクで強い力で締め付けができます。用途航空機用締付け作業材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
ヘキサロビュラビット
東日製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷先端形状ヘキサロビュラ適合本体型式(手動式)RTD/RTDZ/LTD、RNTD/NTD、BMRD/BMLD、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、SCT、(動力式)U
トルクドライバー用差替軸BPH01
ベッセル¥389税込¥4281本翌々日出荷六角穴付きボルト、止めネジ用の差し替え軸です。機械や自動機器の組み立てに最適です。豊富なサイズの品そろえでさまざまなねじに対応します。用途トルクドライバー用軸。トラスコ品番302-5365全長(mm)170軸長(mm)29.5刃先H1.5
四角ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の四角(Robertsonスクリュー用)ビットです。全長(mm)25先端形状四角差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
トルクドライバー用ビット (ボックス) カノン専用ビット
KANON(中村製作所)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から6日以内出荷カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK用ボックスビットです。全長(mm)70先端形状ボックス
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。軸径(Φmm)(二面幅)6全長(mm)75
イージートルクキー用ブレード 六角
Wiha(ビーハ/ノガ)¥999税込¥1,0991本当日出荷高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質クロムバナジウムモリブデン鋼全長(mm)110差込角(mm)4適合ドライバー【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
イージートルクキー用ブレード トルクスプラス(マジックスプリング付き)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ブレード先端に内蔵されたリテーナスプリングによりネジを内側から保持します。高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質クロムバナジウムモリブデン鋼全長(mm)110差込角(mm)4適合ドライバー【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ブレード先端に内蔵されたリテーナスプリングによりネジを内側から保持します。高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質クロムバナジウムモリブデン鋼全長(mm)110差込角(mm)4適合ドライバー【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクドライバー用差替軸
ベッセル¥399税込¥4391本3日以内出荷六角穴付きボルト、止めネジ用の差し替え軸です。機械や自動機器の組み立てに最適です。豊富なサイズの品そろえでさまざまなねじに対応します。用途トルクドライバー用軸。全長(mm)170
トルクドライバー用差替軸 BTX T10
ベッセル¥669税込¥7361本3日以内出荷トルクスネジ用の差し替え軸です。高速化する工作機械のチップの取り替えに採用されています。豊富なサイズの品そろえでさまざまなねじに対応します。用途トルクドライバー用軸。トラスコ品番302-5471全長(mm)170軸長(mm)30刃先T10
トルクドライバー用差替軸 No.BPH03(+3)
ベッセル¥399税込¥4391本3日以内出荷プラスネジ用の差し替え軸です。各種端子台の締め付け管理に最適です。豊富なサイズの品そろえでさまざまなねじに対応します。用途トルクドライバー用軸。トラスコ品番302-5438全長(mm)170刃先[[+]]3
トルクドライバー用差替軸
ベッセル¥399税込¥4391本当日出荷豊富なサイズの品そろえでさまざまなねじに対応します。用途トルクドライバー用軸。トラスコ品番302-5381全長(mm)170軸長(mm)29.5刃先H2.5
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。軸径(Φmm)(二面幅)6全長(mm)75
Hi-Torqueビット1/4Sq.Dr.
ATI¥22,980税込¥25,2781セット(5個)当日出荷から翌々日出荷航空整備業界定番のHi-Torqueビットです。用途航空機の整備用に材質特殊工具鋼全長(mm)25.4差込角(mm)6.35
700AHTS ビット
Wera¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷航空機産業向けのハイトルクビットです。 ハイトルクで強い力で締め付けができます。用途航空機用締付け作業材質特殊工具鋼全長(mm)25差込角(mm)6.35