絞り込み
ブランド
- 東日製作所(90)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(12)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- KANON(中村製作所)(8)
- BBKテクノロジーズ(8)
- KTC(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- Wera(6)
- SLOKY(スローキー)(5)
- プロト(4)
- PROCHI(プロチ)(4)
- ハゼット(3)
- GEDORE(3)
- 泉精器製作所(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- JTC(2)
- SK11(2)
- ANEX(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クロスハンドル ヘクスローブレンチ セット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,398税込¥9,2381セット当日出荷T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。刃先がT8~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。用途キャップスクリューなどのねじ回しに。トラスコ品番545-3922セット内容刃先:T8、T9、T10、T15、T20、T25材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
交換ヘッドアダプタ
KTC¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷「プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式シリーズ」の交換ヘッド26種類(差込角9×12のスパナ8種、めがね8種、クローフット10種)をトルク換算不要で使用可能。用途デジラチェ及びデジラチェ[メモルク]ヘッド交換式に差込角9×12の交換ヘッドを取り付けるアダプタ。質量(g)105差込角(mm)9×12寸法L1(mm)43.5寸法L2(mm)35適合交換ヘッドGX0912-S14、GX0912-S16、GX0912-S17
TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタセット
東日製作所¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷STA/LTAを従来機種(TDT/TDT2)で使用するのに必要なアダプタです。構成アダプタ、ねじ×3、固定ノブ、クランプ工具、ビット×2RoHS指令(10物質対応)対応
TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタ
東日製作所¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷TDTLA3を従来機種(TDT/TDT2)で使用するのに必要なアダプタです。構成アダプタ、ねじ×3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスリーブ
PROCHI(プロチ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX 1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。 規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。 一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません) トルク管理が必要とされる精密作業に。幅(mm)20全長(mm)44.5精度(%)トルク:±10差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)
トルクル
KTC¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷から5日以内出荷さまざまな工具やシステムと連携し、コスト削減と品質向上を実現します。 お手持ちの工具を装着するだけでトルクレンチとして使用可能です。 1000N・mを超えた大トルク領域でのトルク値の測定に使用します。 Bluetoothで測定結果をパソコンに出力、測定結果を自動で送信可能です。 付属の充電ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用しました。用途トルク値の測定、トルクの測定値の履歴管理(作業トレーサビリティ用デバイス)セット内容本体、充電ケーブル材質鉄、樹脂、バッテリー
0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプター
エスコ¥36,200税込¥39,8201個翌日出荷トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.1~1●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本
ATG・ATGE/BTGEオプション 測定台
東日製作所¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から5日以内出荷ATGE/BTGEを設置式として使用する台です。RoHS指令(10物質対応)対応
ATG・ATGE/BTGEオプション 校正アダプタ
東日製作所¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷校正装置ATGTCL/BTGTCLに取り付ける際のアダプタです。適合機種BTGERoHS指令(10物質対応)対応
ATG・ATGE/BTGEオプション テーブルアタッチメント
東日製作所¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷クランプ径Φ10~58、ATGE/BTGEをトルクメータのように使用します。適合機種ATGE/BTGERoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクドライバテスタ
東日製作所¥259,800~税込¥285,780~1台ほか3日以内出荷から90日以内出荷デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。 「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。 測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。 合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。 電源はAC100V~240V 。 日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbfin等)、アジア輸出用にはメトリック(kgfcm等)仕様の製作実績もあります。用途トルクドライバの校正、調整、修理。 小容量トルクレンチの校正、調整、修理。
角度表示モジュール
東日製作所¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷付属品取扱説明書:1部、コネクタ付リミットスイッチ:1個、スイッチ取付用ネジ、座金:各2個、単三形乾電池(動作確認用):1本表示7セグメントLED3桁/文字高さ10mm角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1連続使用時間(時間)約60使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露不可)角度精度(°)±2+1digit(但し30/s~180/sで90回転した場合)RoHS指令(10物質対応)対応
MPQL/MQL/MQSP用マーカーガイド
東日製作所¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷二面幅17以上のソケットでΦ5のマーカーヘッドを使用する時に必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,098~税込¥7,808~1セット(2点)当日出荷から4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。サイズハンドル:56×120精度(%)±6差込角(inch)6設定トルク(Nm)5-14
絶縁Tハンドル 六角ネジ用 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136軸長(mm)35
絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136
絶縁Tハンドル トルクスネジ用 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136軸長(mm)35
絶縁 イージートルクアダプターセット 5本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥44,980税込¥49,4781セット(5点)32日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容0.8Nm、2.0Nm、2.5Nm、2.8Nm、4.0Nm 各1ケ
絶縁 イージートルクアダプター
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。幅(mm)5.5全長(mm)59精度(%)±10
本管レンチ用延長ソケット
トップ工業¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷トップ水道本管レンチシリーズで使用出来る延長ソケット。 深い・狭い・届く!貫通タイプ。ソケット部を50mm延長できます。 本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます。用途水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突出しなどへの干渉回避に。水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けに寸法H(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアダプター
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷スターポイントVRS専用トルクアダプターは曲げ加工されており、より簡単にトルク管理が行えます。 締付けトルク値が不足すると振動等の影響により、リフティングポイントが緩む恐れがあります。 長期間取り付けたままのリフティングポイントは、カタログや取扱説明書に記載の規定トルク値で管理しなければなりません。RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルアングルダイヤル
ハゼット¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から60日以内出荷角度割り出し式トルク管理に使用するアングルダイヤルです。 フレキシブルアーム先端のマグネットで任意の位置に固定して使用します。用途角度増し締めが必要な箇所の管理用仕様フレキシブルマグネットアーム付き材質クロムバナジューム、ダイヤル:プラスチック測定範囲0-360°1°目盛径(Φmm)(ダイヤル)95
ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートアダプター
ハゼット¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用9×12mmドライブへのステップダウンアダプターです。用途差し替え式トルクレンチ用アダプタートラスコ品番828-7208材質クロムバナジューム寸法(mm)凸14×18、凹9×12全長(mm)45質量(g)84
HA/HACバッテリー用充電器
東日製作所¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷バッテリー式半自動トルクレンチHA/HACシリーズ用バッテリーの充電器です。電圧(V)100出力DC18-14.4V 8A入力100V・50/60Hz・195W適合バッテリーBP-1825/BP-1850
USBモジュール受信機
東日製作所¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷仕様固有ID8桁(変更不可)使用温度範囲(℃)0~40電源USBバスパワー(PC供給)速度(変調)125kbps周波数(MHz)928.35アンテナパワーアンテナ(内蔵)入出力USB Type ARoHS指令(10物質対応)対応変調方式FSK通信距離(m)10~20