オプション品とは、電動式のトルクレンチやトルクドライバーを使いやすくする製品。バッテリーパックは電気がない外での作業を行うときには、欠かせない充電部品です。締め付けるボルトなどが、トルクレンチ付属のサイズでは合わないときには、トルクレンチアダプターなどでサイズを調整できます。トルクレンチで締め付けるときに注意することは、締めすぎてしまうことです。トルクの締め付け軸力を測定・管理する器具が軸力計で、その軸力は超音波センサーにより検出された軸の移動量から算出されます。この機器はマグネットホルダにより同じ位置に固定されるため、再現性に優れた測定が可能です。
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8DR トルクアダプター SIGNET(シグネット)3/8DR トルクアダプターSIGNET(シグネット)(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
QSP3調整工具 東日製作所QSP3調整工具東日製作所(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
単能形トルクレンチSP2、RSP2、QSPCA等のトルクセット用。
RoHS指令(10物質対応)対応
MPQL/MQL/MQSP用マーカーヘッド 東日製作所MPQL/MQL/MQSP用マーカーヘッド東日製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ用ハードケース 東日製作所トルクレンチ用ハードケース東日製作所(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合機種(参考)QL140N、QL140N-MH、MTQL140N、QL200N4、QL200N4-MH、CL140NX15D、CL140NX15D-MH、CL200NX19D、CL200NX19D-MH質量(kg)0.36寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×520×80RoHS指令(10物質対応)対応
MPQL/MQL/MQSP用補充インク 東日製作所MPQL/MQL/MQSP用補充インク東日製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ 東日製作所ACアダプタ東日製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
適合機種DOTE4/DOTE3/LC2/LC3/TDT2/TDT3/CD5RoHS指令(10物質対応)対応
10PCS ボックスエンドクローフットレンチセット JTC10PCS ボックスエンドクローフットレンチセットJTC
17,980税込19,778
1個
当日出荷
セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂グリップ 東日製作所樹脂グリップ東日製作所
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合機種RTD、LTD、RNTD、NTD
CEM3用充電器 東日製作所CEM3用充電器東日製作所
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
適合機種CEM3/CEM3-P/CTA2/CTB2RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュフェルト 東日製作所プッシュフェルト東日製作所
979税込1,077
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
マーカーヘッドの劣化等で交換が必要な場合にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングトルクレンチ用マーカー 東日製作所マーキングトルクレンチ用マーカー東日製作所
3,598税込3,958
1セット(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
仕様MCSP用マーカー
CEM3用バッテリパック 東日製作所CEM3用バッテリパック東日製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合CEM3/CME3-P、CTA2、CTB2専用
汎用キャリーケース 東日製作所汎用キャリーケース東日製作所
5,498税込6,048
1個
当日出荷
適合【収納可能トルクレンチ】QL140N以下(H170XW500XD100)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクドライバ用樹脂ハンドル 東日製作所トルクドライバ用樹脂ハンドル東日製作所
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MNTD用マーカー 東日製作所MNTD用マーカー東日製作所
3,298税込3,628
1セット(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途マーキングトルクドライバー用マーカー。RoHS指令(10物質対応)対応
LTD用補助締具 東日製作所LTD用補助締具東日製作所
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
大型LTD型の締め付けを容易にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
MPQL/MQL/MQSP用補充インク 東日製作所MPQL/MQL/MQSP用補充インク東日製作所
4,898税込5,388
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ用サポート BIG REDトルクレンチ用サポートBIG RED
10,980税込12,078
1台
当日出荷
コレさえあれば一人で楽々作業可!。作業時間も短縮できます。ホィールナットの取付時のトルク設定に
その他高さは670mmまで調整可能寸法(mm)200×150質量(kg)2.4
トルクレンチケース イチネンTASCOトルクレンチケースイチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
トルクレンチ用ハードケース 東日製作所トルクレンチ用ハードケース東日製作所(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合【収納可能トルクレンチ】MTQL40N/MTQL70N/QL50N/QL50N-MH/CL50NX12DRoHS指令(10物質対応)対応
オフセットめがねアダプターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)オフセットめがねアダプターセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの締め緩めに最適です。トルクレンチに取り付けて使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番239-6348質量(g)550.0セット数10点
トルクレンチ用四角ドライブ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用四角ドライブSTAHLWILLE(スタビレー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
(3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
オーバートルク防止アダプター SK11オーバートルク防止アダプターSK11(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ボルトナット等の過度の締付を防止します。タイヤのホイルナットを締め付ける際、締めすぎを防止します。右回転時は、フルパワーで回しても100N・m以上になりません。
用途タイヤの交換等のボルトナットの締付作業。材質クロームモリブデンソケット差込角(mm)12.7
スマルク スリーブ 段付 PROCHI(プロチ)スマルク スリーブ 段付PROCHI(プロチ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。 サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。 汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)60精度(%)(トルク)±10首下長(mm)13
CEM3用USBケーブル 東日製作所CEM3用USBケーブル東日製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合機種CEM3→パソコン(USB Aコネクタ)RoHS指令(10物質対応)対応
NTD/RNTD用トルク調整棒 東日製作所NTD/RNTD用トルク調整棒東日製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
単能形トルクドライバNTD、RNTD型のトルクセット用。
スラストリング工具 東日製作所スラストリング工具東日製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
単能形とr九レンチSP、RSP、QS、CSP型等のトルクセット用。
トルクレンチ用ハードケース 東日製作所トルクレンチ用ハードケース東日製作所(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合機種(参考)QL280N(-MH)以下、CL280N(-MH)以下、DQL280N以下、PQL280N以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×170×100
単能形トルク調整工具 KANON(中村製作所)単能形トルク調整工具KANON(中村製作所)
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
トルク値の変更が可能です
両口ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ両口ラチェットトルクレンチBBKテクノロジーズ
15,980税込17,578
1本
当日出荷
1本のトルクレンチで高圧側、低圧側の両側のナットが締められます。ラチェット機構により、トルクレンチをナットに掛けながら締付作業ができますルームエアコンの取付時に最適です
用途エアコン用フレアナット締付トラスコ品番690-9206全長(mm)355差込角(mm)17&22トルク調整範囲(N・m)18&38ナットフレアナット1/4&3/8
トルクドライバチェッカ 東日製作所トルクドライバチェッカ東日製作所
119,800税込131,780
1台
当日出荷から20日以内出荷
クイックチェックで10秒測定。上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子)消費電力(W)5以下表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000データ測定方向右方向測定モードPEAK/RUNリセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能)
手動式トルクツール用アダプタ(凹X凸) 東日製作所手動式トルクツール用アダプタ(凹X凸)東日製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
適用トルクツール型式・手動式トルクツール用アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ用カラーフロントキャップ 東日製作所トルクレンチ用カラーフロントキャップ東日製作所
139税込153
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
トルクレンチを色分け管理する、赤青緑黒のカラーリング。
適合機種QL2N~15N/QL25N5-1/4/QL25N5/CL2N~15NX8D/CL25N5X10DRoHS指令(10物質対応)対応
ポカヨケトルクドライバMNTD専用プラスビット 東日製作所ポカヨケトルクドライバMNTD専用プラスビット東日製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STC2用バッテリパック 東日製作所STC2用バッテリパック東日製作所
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
適合機種STC2RoHS指令(10物質対応)対応
スマルク トルクスリーブ PROCHI(プロチ)スマルク トルクスリーブPROCHI(プロチ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQのビットを使用いただけます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)38
(3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
ビット交換式ドリルチャック ANEXビット交換式ドリルチャックANEX
3,500税込3,850
1個
当日出荷
軸部が折れても電動ビットで交換可能です。 チャックキー付です。 チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途ドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業に
オスカプラー 泉精器製作所オスカプラー泉精器製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷
トラスコ品番852-0384

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ/トルクドライバー関連品