187件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 反力アーム 東日製作所

    反力アーム

    東日製作所
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニトルク 東日製作所

    ユニトルク

    東日製作所(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個ほか
    3日以内出荷から70日以内出荷
    小ねじを一定トルクで正確に締付。
    用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用
  • テーブルアタッチメント 東日製作所

    テーブルアタッチメント

    東日製作所
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    容器の蓋の開栓トルク測定に最適。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TCF用テストピース 東日製作所

    TCF用テストピース

    東日製作所
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    動力式トルクツールのトルク測定。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送信機 東日製作所

    送信機

    東日製作所
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様固有ID8桁(変更不可)使用温度範囲(℃)0~40電源ソーラーセル速度(変調)125kbps周波数(MHz)928.35アンテナヘリカルアンテナ(内蔵)入出力-変調方式FSK通信距離(m)10~20
  • シェルアーム 東日製作所

    シェルアーム

    東日製作所
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    右ねじの締め付け専用品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • データタンク 東日製作所

    データタンク

    東日製作所
    49,980税込54,978
    1個
    30日以内出荷
    東日すべての赤外線出力機に対応する赤外線受信機。 999データ保存可能。USBコネクタのパソコンに接続可能。
    付属品ACアダプタ適合機種CEM3、CEM2、ST、STC、CTA、CTB、ST2使用温度範囲(℃)0~40電源ACアダプタ(DC5V・2A)本体質量(g)205表示14セグメントLCD6桁、7セグメントLCD4桁、7セグメントLCD4桁入力赤外線入力(東日オリジナルフォーマット)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×125×32データ出力RS232C準拠、USBコネクタ対応シリアル出力(USB1.1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HAC用バッテリパック 受信器 東日製作所

    HAC用バッテリパック 受信器

    東日製作所
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    HACの締付完了信号を受信し、ポカヨケカウンタCNA-4mk4等に信号出力可能。 無線のポカヨケシステムが簡単に構築できます。 1台で4本のHACが管理できます。 DC24Vの入力端子付。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットアダプタ 東日製作所

    ラチェットアダプタ

    東日製作所
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    3.75°の角度分解能で位置合わせがスムーズ。
  • マルチユニット 東日製作所

    マルチユニット

    東日製作所
    349,800税込384,780
    1個ほか
    6日以内出荷から70日以内出荷
    幅広いボルトサイズ(M8~M48)締付の多軸化、自動化に。
    用途自動締付け機、多軸締付け機用精度(%)±5
  • 検定レバー 東日製作所

    検定レバー

    東日製作所
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • MC用スライドドライブ 東日製作所

    MC用スライドドライブ

    東日製作所
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルチャック 東日製作所

    ドリルチャック

    東日製作所
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    軸状ワークのトルク測定用。
    チャック径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易データファイルシステム 東日製作所

    簡易データファイルシステム

    東日製作所
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    測定したデータを自動またはマニュアルで入力し、最大値、最小値、範囲、平均値、分散、標準偏差、Cp値を求めヒストグラムを表示します。
    仕様CD-ROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 力量計(本体) 東日製作所

    力量計(本体)

    東日製作所
    389,800税込428,780
    1個
    3日以内出荷
    締付トルクをジャスト10倍に拡大する増力装置。
    精度(%)±5負荷方向左右
  • テーブルアタッチメント 東日製作所

    テーブルアタッチメント

    東日製作所
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    容器の蓋の開栓トルク測定に最適。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルマルチユニット 東日製作所

    アングルマルチユニット

    東日製作所
    389,800税込428,780
    1個
    6日以内出荷
    MEのアングル形。ロボットなどへの装着にも最適。
    付属品目盛セット棒仕様自動機組込用、エア式、アングル形、マスタバルブ始動、目盛付ホース内径(Φmm)7.5精度(%)±5空気圧力(MPa)0.5回転方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • エバートルク 東日製作所

    エバートルク

    東日製作所
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)約240
  • 超音波センサー 東日製作所

    超音波センサー

    東日製作所
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    マグネットホルダの利用により、いつも同じセンサーの押し付け力が得られ再現性の良い測定が行えます(誤差の低減に寄与する) ボルトホルダの利用により、いつも同じ位置にセンサーが設置できるので再現性の良い測定が行えます(誤差の低減に寄与する)
  • LS用カールコード 東日製作所

    LS用カールコード

    東日製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製チャック 東日製作所

    樹脂製チャック

    東日製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    デリケートなワークに傷を付けないための樹脂製チャックです。
    適合機種ATG/ATGE
  • DB用調整工具 東日製作所

    DB用調整工具

    東日製作所
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤル形トルクレンチ、チェッカのトルク調整に使用します。
    適合機種DB、DBE、CDB-S、T-S、DOT
  • TM/TME用検定装置 東日製作所

    TM/TME用検定装置

    東日製作所
    149,800税込164,780
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
  • 動力式トルクツール用アダプタ 東日製作所

    動力式トルクツール用アダプタ

    東日製作所
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 動力式トルクツール用ソケット 東日製作所

    動力式トルクツール用ソケット

    東日製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST用エキステンションバー 東日製作所

    ST用エキステンションバー

    東日製作所
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M用マスターバルブ 東日製作所

    M用マスターバルブ

    東日製作所
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M用ハンドルバルブ 東日製作所

    M用ハンドルバルブ

    東日製作所
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ASスパナ 東日製作所

    ASスパナ

    東日製作所
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    適合機種ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • U用分解工具 東日製作所

    U用分解工具

    東日製作所
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    ユニトルクの分解・組立用工具セット。
  • U用トルクフィックス 東日製作所

    U用トルクフィックス

    東日製作所
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    ユニトルクのトルク調整用。
  • AS用メモリセット棒 東日製作所

    AS用メモリセット棒

    東日製作所
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    適合機種ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • U用ワンタッチジョイント(メス) 東日製作所

    U用ワンタッチジョイント(メス)

    東日製作所
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    ユニトルクとエアホースを結ぶ各種ジョイント。
    用途ユニトルクとエアホースを結ぶ各種ジョイント。
  • アタッチメント KANON(中村製作所)

    アタッチメント

    KANON(中村製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    トルクアナイザー用アタッチメント KDTA-N100~200GT/GTH ・ KDTA-N200GTS用 14×27-29-30-32-36
  • トルクレンチ用プラスチックケースのみ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ用プラスチックケースのみ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷
  • トルクレンチ用アダプター STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ用アダプター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷
    トルクレンチの全長を伸ばして使いたい時に使用するアプター。
    質量(g)251差込角(mm)14×18/24.5×28全長L(mm)66
  • ツールホルダー STAHLWILLE(スタビレー)

    ツールホルダー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    トルクレンチ用の差し替えヘッドを装着できるハンドル。
    全長(mm)382.5質量(g)490差込角(mm)9×12
  • 7302用トレイ STAHLWILLE(スタビレー)

    7302用トレイ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    適合(トルクレンチ)720/30・721/30・730/40・730N/40・730Na/40質量(g)113
  • 7301用トレイ STAHLWILLE(スタビレー)

    7301用トレイ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    適合(トルクレンチ)720/15・721/5・721/15・730/5・730/10・730/12・730/20・730a/5・730a/10・730a/12・730a/20・730N/5・730N/10・730N/12・730N/20・730Na/5・730Na/10・730Na/20質量(g)88
  • ホストモジュール KTC

    ホストモジュール

    KTC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    一つのホストモジュールで、最大10台までの接続が可能です。デジラチェ(R)[メモルク]TM(無線用)と組み合わせて使用します。
    トラスコ品番410-6342使用距離範囲(m)10~40(※作業環境により使用可能距離は異なります)寸法(縦×横×高さ)(mm)114.5×32×16USBケーブル長(cm)38電波周波数(GHz)2.4

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ/トルクドライバー関連品