絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 35~280(1)
- 40~420(2)
- 50~560(2)
- 100~550(3)
- 100~700(4)
- 100~800(1)
- 100~850(4)
- 100~1000(4)
- 150~750(2)
- 150~800(4)
- 200~1000(4)
- 350~750(1)
- 400~1000(1)
- 600~1600(1)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
- 19.0[3/4](12)
- 25.4[1](13)
- その他(2)
ヘッド形状

ヘッド交換式(1)

ラチェット形(9)
全長(mm)
- 650~700未満(1)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(3)
- 1000~1200未満(8)
- 1200~1400未満(9)
- 1400~1600未満(7)
- 2000~3000未満(1)
校正証明書
- 付き(6)
負荷方向
- 右(5)
- 左右(9)
右・左右
主な用途
- 一般締付作業(8)
- 検査作業(3)
- 車両整備や各種機械(6)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
- 5
- 0.01(1)
- 0.02(4)
- 0.025(1)
- 0.05(7)
- 0.1(38)
- 0.2(37)
- 0.25(11)
- 0.4(1)
- 0.5(68)
- 1(84)
- 2(55)
- 2.5(8)
- 2.7(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 10(8)
- 15(1)
- 20(6)
- 40(2)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
精度(%)
- ±2(1)
- ±3(12)
- ±4(1)
- ±5(1)
±2・±3・±4・±5
ブランド
- モノタロウ(1)
- KANON(中村製作所)(2)
- KTC(2)
- Pro-Auto(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- エスコ(2)
- ハゼット(1)
- 日平機器(1)
- 東日製作所(6)
モノタロウ・KANON(中村製作所)・KTC・Pro-Auto・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・エスコ・ハゼット・日平機器・東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
40~420(2)
50~560(2)
100~550(3)
100~700(4)
100~850(4)
100~1000(4)
150~750(2)
150~800(4)
200~1000(4)
600~1600(1)

カノンプリセット形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1本ほか当日出荷から11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
トルクレンチ プレセット型 大型車用
(24件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)付属品プラスチックケース、ロックキー全長(mm)1234質量(kg)5.6材質(本体)カーボンスチール差込角(mm)25.4表面処理サテンクロムトルク測定範囲(N・m)150~800測定精度(%)±3(正回転)最小目盛(N・m)5材質(ハンドル)TPR販売区分業務用
プレセット形トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥61,980~税込¥68,178~1本当日出荷から25日以内出荷前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。精度(%)±3材質(本体)構造用鋼種類プレセット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向右
トルクレンチ 置針付
東日製作所(4件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本ほか当日出荷から90日以内出荷ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。用途検査、締付け用
プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1本当日出荷から翌日出荷トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。精度(%)±3付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、メタルケース種類プレセット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右校正証明書付き
プレセット形トルクレンチ
東日製作所¥76,980~税込¥84,678~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷締付け作業用トルクレンチの基本形。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 QLE550N2~2800N2のトルクの変更は、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。 QLE550N2~2800N2はトルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 QL/QLE2シリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用
大型タイヤ締付用トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥78,980~税込¥86,878~1個ほか6日以内出荷から11日以内出荷角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)5負荷方向左右
19.0sqプレセット型トルクレンチ
KTC¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。質量(kg)6.6寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6精度(%)±4トルク測定範囲(N・m)150~800ヘッド形状ラチェット型主な用途自動車整備、建築・建設機械最小目盛(N・m)5差込角(sq.)19H(mm)35.5ギヤ歯数40負荷方向左右
1インチ 大型車用トルクレンチ
Pro-Auto¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)25.4ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)200~1000負荷方向左右
25.4sqプレセット型トルクレンチ
KTC¥139,800税込¥153,7801本5日以内出荷150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。質量(kg)6.7寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6トルク測定範囲(N・m)150~800最小目盛(N・m)5差込角(sq.)25.4H(mm)35.5ギヤ歯数40
3/4 大型車用トルクレンチ
Pro-Auto¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)19ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)150~800負荷方向左右
100-550N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥84,200税込¥92,6201台当日出荷トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。全長(mm)1189質量(g)4300精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途ボルト・ナット締付け時のトルク管理最小目盛(N・m)5差込角(inch)3/4RoHS指令(10物質対応)対応トルク設定範囲(N・m)100~550![100-1000Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178598-170405-02.jpg)
100-1000Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ
エスコ¥109,700税込¥120,6701個翌日出荷エスコ品番EA723NG-4全長(mm)1538種類プレセット形差込角(mm)25.4精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)100~1000主な用途締め付け用最小目盛(N・m)5負荷方向右
高精度プリセット型トルクレンチ
ハゼット¥399,800税込¥439,7801本61日以内出荷高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 トルク精度:±2% 負荷方向:右 本体2分割での分割組立式です。 専用キャリーバック付です。用途超高トルクの一般締め付けトルク管理トラスコ品番813-2752全長(mm)2455(収納時1320)質量(kg)16.8種類プレセット形差込角(mm)25.4材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)600~1600主な用途締め付け用最小目盛(N・m)5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右




















![100-1000Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178598-170405-02.jpg)










![トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628058-260903-04.jpg)
![トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628049-260903-02.jpg)