絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 1~10(5)
- 1.5~30(10)
- 2~10(5)
- 3~60(6)
- 4.2~85(4)
- 6~30(8)
- 6.8~135(8)
- 10~50(8)
- 10~100(4)
- 10~200(8)
- 12~60(7)
- 17~85(9)
- 17~340(6)
- 20~100(12)
- 20~200(5)
- 27~135(9)
- 40~200(21)
- 68~340(6)
- 100~500(4)
- 100~1000(4)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
校正証明書
全長(mm)
- 50~60未満(8)
- 60~70未満(7)
- 100~120未満(5)
- 120~140未満(6)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(5)
- 260~280未満(7)
- 280~300未満(8)
- 300~350未満(15)
- 350~400未満(21)
- 400~450未満(17)
- 450~500未満(15)
- 500~550未満(17)
- 550~600未満(8)
- 650~700未満(7)
- 700~800未満(8)
- 900~1000未満(5)
- 1000~1200未満(4)
- 1200~1400未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
50~60未満・60~70未満・100~120未満・120~140未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・650~700未満・700~800未満・900~1000未満・1000~1200未満・1200~1400未満・全長(mm)をもっと見る
最小目盛(N・m)
0.001・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.1c・0.2・0.3・0.4・0.45・0.5・1・2・5・17・20・160・200・1000・最小目盛(N・m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(30)
- KTC(14)
- KANON(中村製作所)(11)
- JTC(10)
- スーパーツール(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- 東日製作所(6)
- SK11(5)
- トップ工業(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TRUSCO(4)
- Pro-Auto(4)
- NORBAR(4)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- RED EAGLES(2)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- 杉崎計器(1)
- トップマン[工具・金物](1)
モノタロウ・エスコ・KTC・KANON(中村製作所)・JTC・スーパーツール・STAHLWILLE(スタビレー)・東日製作所・SK11・トップ工業・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・Pro-Auto・NORBAR・PROXXON(プロクソン)・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・EMERSON(エマーソン)・杉崎計器・トップマン[工具・金物]
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
1.5~30(10)
6~30(8)
6.8~135(8)
10~50(8)
10~200(8)
12~60(7)
17~85(9)
20~100(12)
27~135(9)
40~200(21)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る

1/2DR.デジタルトルクレンチ
Pro-Auto¥34,980税込¥38,4781丁翌々日出荷種類デジタル形差込角(mm)12.7精度(%)右:±3/左:±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右
差替式デジタルトルクレンチ
Pro-Auto¥43,980税込¥48,3781台当日出荷デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。仕様設定トルク予約機能/9件種類デジタル形/ヘッド交換形精度(%)右:±2/左:±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ負荷方向左右![デジタルトルクレンチ トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938476-260121-02.jpg)
デジタルトルクレンチ
トップマン[工具・金物]¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷設定トルクを音・光・振動でお知らせします。付属品校正証明書差込角(mm)9.5トルク測定範囲(N・m)10-135トルク(N・m)保証範囲:27-135
トルクレンチ(樹脂グリップタイプ
KANON(中村製作所)¥21,980~税込¥24,178~1本8日以内出荷から20日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、引掛スパナ と交換できます。 トルク値は、5N・mから100N・mまで各機種揃っており、容量の 範囲内で自由に調整できます。 トルク値設定は、六角レンチのみで可能です。 六角レンチは附属しておりません。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
デジタルトルクレンチ
杉崎計器¥87,980~税込¥96,778~1台当日出荷から31日以内出荷ネジ・ボルトの締め付けと最終チェック。レンチヘッド部分が約300度回転!常に目線と表示盤が平行になり操作性がアップしました。表示一体型で軽量コンパクト!。コードレスでさらに操作性アップ。長時間の作業でも安定した測定が行えます。ネジ締めカウンタ機能も標準搭載。合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。手力点フリー 。データ保存件数800件仕様日本向け SI単位(N・m)直径(Φmm)34(握り径)電源ニッケル水素電池 1.2V×4セル(800mAh)表示LCD4桁デジタル表示連続使用時間(時間)最大充電時連続 12機能設定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑 NG(否)・・赤データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200)、データ出力時は、別途 USB ケーブルが必要です(USB ミニ B タイプ)ヘッド形状ラチェット式測定単位日本向け SI単位(N・m)データメモリ測定値データ…800/データ数・最大・最小・平均のデータ…10ch測定モードPP(ピーク)/荷重の最高値を保持、TR(トラック)/荷重変化によって表示が変化、PD(ピークダウン)/荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持、C(リアルタイム出力)/かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存充電時間(時間)約3プラグ形状Aタイプ負荷方向CW-CCW(右・左方向)![[EA723JH-1~-3用]収納ケース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48567699-231110-02.jpg)
[EA723JH-1~-3用]収納ケース
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷EA723JH-1、-2、-3専用収納ケース。トルクル本体とUSB充電器(ACアダプタ)、充電ケーブルを収納できます。姿置きで管理がしやすい発砲ポリエチレン製のトレイ付きです。差込角の識別が容易な識別シール付きです。外寸(mm)297×135×58
充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ
JTC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き全長(mm)390差込角(mm)6.3トルク調整範囲(N・m)1.5~30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
充電式 3/8デジタルアングルトルクレンチ
JTC¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き全長(mm)420差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)6.8~135バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
EBT-72用ノーズエクステンションリアクション
NORBAR¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷様々な長さのノーズエクステンションを用意。用途標準仕様以外のリアクションアームが必要な方向け。差込角(mm)72トルク調整範囲(N・m)100~2000
コードレスマルチトルクプライヤーキット
NORBAR¥889,800~税込¥978,780~1個翌々日出荷トレース可能な校正証明書の提供。キーロック機能で不正使用を防止。電源ケーブルやホースの制約を受けず、安全性、利便性、汎用性を向上。ソフトウェアのアップデートは遠隔で実施可能。製品の返却不要。補助ハンドル同梱。トルクオンリーモードにより容易に本製品の使用を可能にします。明るくない場所を照らすハイパワーLED。どんな状況でも視認性を確保できるディスプレイ。18V、5.0Ahのバッテリーと効率的なモーターにより、1回の充電で優れた締め付け性能を実現。用途高精度なトルク管理作業用。高トルク作業用。高トルク管理用。高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け。油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方。
デジタルトルクレンチ”ProTronic”
NORBAR¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から翌々日出荷レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。用途高精度なトルク管理作業用。
Bluetooth対応デジタルトルクレンチ”ProTronic+”
NORBAR¥199,800~税込¥219,780~1個当日出荷レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。特許出願中のトルクと角度のコンボモードにより、トルクと角度を同時にモニターすることができます。新たに開発されたアプリと連動して読み取った締め付けデータをすぐにダウンロードすることができます。特定のシーケンスでプリセットを連鎖させることができるジョブモード。用途高精度なトルク管理作業用。作業記録のデータ化が必要な方向け。タブレットを使用したトルク作業用。基幹システムに連動したトルク管理用。
デジタルトルクチェッカー固定具
KTC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。 ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。 作業台にボルトで固定することもできます。 ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。 お客様組立品です。
デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC200/E 1/2
PROXXON(プロクソン)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか5日以内出荷から25日以内出荷LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できるプロクソンデジタルトルクレンチ。バイブレーションセンサー搭載で規定値に到達するとバイブレーションでお知らせします。Bluetoothインターフェイスでスマートフォンに接続可能です。10個の規定値を登録して交差を1~9%で設定可能です。差込角(inch)1/2
デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC100/E 3/8
PROXXON(プロクソン)¥34,980~税込¥38,478~1個ほか3日以内出荷から25日以内出荷LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できるプロクソンデジタルトルクレンチ。バイブレーションセンサー搭載で規定値に到達するとバイブレーションでお知らせします。Bluetoothインターフェイスでスマートフォンに接続可能です。10個の規定値を登録して交差を1~9%で設定可能です。差込角(inch)3/8
40 -300N・m ヘッド交換式トルクレンチ
エスコ¥31,100税込¥34,2101本当日出荷付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付全長(mm)684質量(g)1700精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T22D300適合ヘッドEA723NK-46・-819~-824トルク測定範囲(N・m)40~300最大トルク時の手力(N)442最小目盛(N・m)2差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸22サイズ(mm)L1:100L2:23適合ボルト普通:M16~M20高力:M12~M14
40 -200N・m ヘッド交換式トルクレンチ
エスコ¥27,400税込¥30,1401本当日出荷付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付全長(mm)492質量(g)1240精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T19D200適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724トルク測定範囲(N・m)40~200最大トルク時の手力(N)426最小目盛(N・m)2差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19サイズ(mm)L1:80L2:20適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
クリック式デジタル角度レンチ
東日製作所¥74,980~税込¥82,478~1本ほか6日以内出荷から20日以内出荷M-DWは、東日のLS式トルクレンチに簡単に搭載でき、回転角法締付用の角度レンチに変身できます。 トルクレンチの設定トルクをスナッグトルクに利用。 設定トルクの「カチン!」で角度計測を開始表示します。 角度表示モジュール M-DW搭載。用途回転角法締付け用![24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762959-210511-02.jpg)
24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド
エスコ¥7,040税込¥7,7441個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm寸法(mm)D2:32、H:40.1、L:123.5全長(mm)123.5質量(g)239対辺(mm)24幅×厚さ(mm)52.2×9.8![22mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762943-210511-02.jpg)
22mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド
エスコ¥6,680税込¥7,3481個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm寸法(mm)D2:32、H:39.2、L:120.3全長(mm)120.3質量(g)218対辺(mm)22幅×厚さ(mm)46×8.8![19mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762934-210511-02.jpg)
19mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm寸法(mm)D2:32、H:38.3、L:117.4全長(mm)117.4質量(g)200対辺(mm)19幅×厚さ(mm)39.2×8.3![22mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762916-210511-02.jpg)
22mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド
エスコ¥6,220税込¥6,8421個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm寸法(mm)D2:29、H:36.3、L:100.3全長(mm)100.3質量(g)182対辺(mm)22幅×厚さ(mm)46×8.8![19mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762907-210511-02.jpg)
19mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド
エスコ¥5,580税込¥6,1381個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm寸法(mm)D2:29、H:35.3、L:97.5全長(mm)97.4質量(g)174対辺(mm)19幅×厚さ(mm)39.2×8.3![17mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762898-210511-02.jpg)
17mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド
エスコ¥5,400税込¥5,9401個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm寸法(mm)D2:29、H:35.1、L:95.5全長(mm)95.5質量(g)160対辺(mm)17幅×厚さ(mm)34.5×7.3![12mm[EA723NK-5・6用] クイックスパナヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762846-210511-02.jpg)
12mm[EA723NK-5・6用] クイックスパナヘッド
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ15mm寸法(mm)D2:23、H:27.6、L:74.5全長(mm)74.5質量(g)75対辺(mm)12幅×厚さ(mm)24.3×5.3![13mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762785-210511-02.jpg)
13mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D2:19、H:24、L:56.3全長(mm)56.3質量(g)52対辺(mm)13幅×厚さ(mm)26.8×5.9![12mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762776-210511-02.jpg)
12mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド
エスコ¥3,470税込¥3,8171個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D2:19、H:23.6、L:55全長(mm)55質量(g)48対辺(mm)12幅×厚さ(mm)24.3×5.3









![デジタルトルクレンチ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938476-260121-02.jpg)









![[EA723JH-1~-3用]収納ケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48567699-231110-02.jpg)















![12.7sq.ホイールナット用トルクルセット[4点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071785-211021-02.jpg)
![6.3sq.ビットソケットレンチセット トルクルモデル[9点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071767-211021-02.jpg)

![24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762959-210511-02.jpg)
![22mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762943-210511-02.jpg)
![19mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762934-210511-02.jpg)
![22mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762916-210511-02.jpg)
![19mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762907-210511-02.jpg)
![17mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762898-210511-02.jpg)
![12mm[EA723NK-5・6用] クイックスパナヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762846-210511-02.jpg)
![13mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762785-210511-02.jpg)
![12mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762776-210511-02.jpg)