絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
校正証明書
負荷方向
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・計測機器・車両整備や各種機械
全長(mm)
50~60未満・60~70未満・100~120未満・120~140未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・650~700未満・700~800未満・900~1000未満・1000~1200未満・1200~1400未満・全長(mm)をもっと見る
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±6
最小目盛(N・m)
0.001・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.1c・0.2・0.3・0.4・0.45・0.5・1・2・5・17・20・160・200・1000・最小目盛(N・m)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・KTC・KANON(中村製作所)・JTC・スーパーツール・STAHLWILLE(スタビレー)・東日製作所・SK11・トップ工業・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・Pro-Auto・NORBAR・PROXXON(プロクソン)・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・EMERSON(エマーソン)・杉崎計器・トップマン[工具・金物]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
120件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
  • 12mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッド エスコ

    12mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッド

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド接続径:凹Φ8mm寸法(mm)D2:15、H:19.6、L:45.5全長(mm)45.5質量(g)53対辺(mm)12幅×厚さ(mm)24.3×5.3
  • 17mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ

    17mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)71.5対辺(mm)17幅×厚さ(mm)31.5×10.3
  • 14mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ

    14mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)69.5対辺(mm)14幅×厚さ(mm)27×9.0
  • 13mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ

    13mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド

    エスコ
    4,110税込4,521
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)68.5対辺(mm)13幅×厚さ(mm)24.5×8.6
  • 12mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ

    12mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド

    エスコ
    4,020税込4,422
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)67.5対辺(mm)12幅×厚さ(mm)22.5×8.2
  • 10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ

    10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド

    エスコ
    3,840税込4,224
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)66対辺(mm)10幅×厚さ(mm)20×7.3
  • 13mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ

    13mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)58.5対辺(mm)13幅×厚さ(mm)24.5×8.6
  • 12mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ

    12mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)57.8対辺(mm)12幅×厚さ(mm)22.6×8.2
  • 10mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ

    10mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド

    エスコ
    3,380税込3,718
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)56.5対辺(mm)10幅×厚さ(mm)20×7.3
  • 8mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ

    8mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド

    エスコ
    3,290税込3,619
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44全長(mm)54.7対辺(mm)8幅×厚さ(mm)16.4×6.5
  • 19-24mm[EA723NK-8用]  クイックスパナヘッドセット エスコ

    19-24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッドセット

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm全長(mm)117.4~123.5質量(g)(対辺19mm)200、(対辺22mm)218、(対辺24mm)239対辺(mm)19・22・24幅×厚さ(mm)(対辺19)39.2×8.3(対辺22)46.0×8.8(対辺24)52.2×9.8
  • 17-24mm[EA723NK-7用]  クイックスパナヘッドセット エスコ

    17-24mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッドセット

    エスコ
    23,800税込26,180
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm全長(mm)95.5~103.5質量(g)(対辺17mm)160、(対辺19mm)174、(対辺22mm)182、(対辺24mm)200対辺(mm)17・19・22・24幅×厚さ(mm)(対辺17)34.5×7.3(対辺19)39.2×8.3(対辺22)46.0×8.8(対辺24)52.2×9.8
  • 12-19mm[EA723NK-5・6用]クイックスパナヘッドセット エスコ

    12-19mm[EA723NK-5・6用]クイックスパナヘッドセット

    エスコ
    23,800税込26,180
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド接続径:凹Φ15mm全長(mm)74.5~80.4質量(g)(対辺12mm)75、(対辺13mm)84、(対辺14mm)90、(対辺17mm)104、(対辺19mm)117対辺(mm)12・13・14・17・19幅×厚さ(mm)(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9(対辺14)28.7×6.3(対辺17)34.5×7.3(対辺19)39.2×8.3
  • 10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ

    10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット

    エスコ
    20,700税込22,770
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D2:22~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3全長(mm)66~71.5対辺(mm)10・12・13・14・17
  • 8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ

    8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセット

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6全長(mm)54.7~58.5対辺(mm)8・10・12・13
  • 無線対応デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)

    無線対応デジタルトルクドライバー

    KANON(中村製作所)
    149,800税込164,780
    1本ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ドライバー本体とデジタル表示がセパレート式ですから、軽量で作業が楽です。 +ネジ、-ネジ、セットスクリューネジ、六角ネジ等の小ネジの締め付け管理に最適です。 ネジの強度試験、破壊試験、その他の実験にも最適です。 1,000 データ分のメモリ内蔵。 各操作、合否判定は"ピッ"という音で確認できます。 上、下限値の設定ができます。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
  • デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ

    KANON(中村製作所)
    129,800税込142,780
    1本ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
    用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
  • デジタルトルクレンチ(無線対応) KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ(無線対応)

    KANON(中村製作所)
    139,800税込153,780
    1本ほか
    11日以内出荷から32日以内出荷
    無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
    用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
  • デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ

    KANON(中村製作所)
    80,980税込89,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。 弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。 真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。 1,000データ分のメモリ内蔵。 締付日時が記録できます。 新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 各操作・合否判定が音で確認できます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルトルクレンチ (65-650NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    デジタルトルクレンチ (65-650NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    579,800税込637,780
    1個
    翌日出荷
    4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):890mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):55mm質量(g)3222全長L(mm)890測定範囲(nm)65-650フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)22×28
  • デジタルトルクレンチ (20-200NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    デジタルトルクレンチ (20-200NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    449,800税込494,780
    1個
    翌日出荷
    4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):516mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):25mm質量(g)1361全長L(mm)547測定範囲(nm)20-200フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)14×18
  • デジタルトルクレンチ (6-60NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    デジタルトルクレンチ (6-60NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    449,800税込494,780
    1個
    翌日出荷
    4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):355mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm質量(g)810全長L(mm)393測定範囲(nm)6-60フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)9×12
  • デジタルトルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    デジタルトルクレンチ (4-40NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    449,800税込494,780
    1個
    翌日出荷
    4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):214mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm質量(g)420全長L(mm)252測定範囲(nm)4-40フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)9×12
  • デジタルトルクレンチ (2-20NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    デジタルトルクレンチ (2-20NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    429,800税込472,780
    1個
    翌日出荷
    4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):188mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm質量(g)380全長L(mm)226測定範囲(nm)2-20フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)9×12
  • 1/4SQ デジタルトルクレンチ1-20NM STAHLWILLE(スタビレー)

    1/4SQ デジタルトルクレンチ1-20NM

    STAHLWILLE(スタビレー)
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷
    80ギアのハイグレードトルクレンチ。 ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。 モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)
    用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適。仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF)160mm質量(g)145電源3.6V 14500タイプリチウム乾電池(別売)全長L(mm)210測定範囲(nm)1-20フレーム幅(mm)22.6差込角(sq.)1/4フレーム厚さ(mm)26
  • ヘッド付デジタルトルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ヘッド付デジタルトルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    449,800税込494,780
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
    電池マイクロ(AAA)1.5V
  • ゴムパーツ KTC

    ゴムパーツ

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    デジラチェ用保護カバー(GEK-A)の補給部品です。
    質量(g)10
  • デジタルトルクレンチ モンキタイプ用モンキヘッド スーパーツール

    デジタルトルクレンチ モンキタイプ用モンキヘッド

    スーパーツール(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド形状モンキ形
  • デジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式) スーパーツール

    デジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式)

    スーパーツール
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。
    種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
  • デジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式) スーパーツール

    デジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式)

    スーパーツール
    199,800税込219,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。
    種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
  • 20-100N.mアジャスタブルトルクレンチ エスコ

    20-100N.mアジャスタブルトルクレンチ

    エスコ
    39,400税込43,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723MF-7全長(mm)420種類デジタル形精度(%)±4ヘッド形状モンキ形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途冷媒機器最小目盛(N・m)1
  • 50-150N.mアジャスタブルトルクレンチ エスコ

    50-150N.mアジャスタブルトルクレンチ

    エスコ
    46,500税込51,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723MF-10全長(mm)483種類デジタル形精度(%)±4ヘッド形状モンキ形トルク調整範囲(N・m)50~150主な用途冷媒機器最小目盛(N・m)1
  • デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)

    デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    119,800税込131,780
    1本
    61日以内出荷から91日以内出荷
    触感式トルクレンチにデジタル表示器を接続することにより、締め付け完了時の感触だけでなく、デジタル表示器にトルク値が表示されるため、より正確な作業が可能です。 表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。 表示は大型赤色LED(文字高さ25mm)を採用、暗い場所で読取が楽です。 パソコンやプリンタTPK-3(オプション)に接続することにより、データの管理が可能です。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
  • デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    67,980税込74,778
    1個
    11日以内出荷
    締め付けトルク、緩めトルクをデジタル表示。読み取りやすい検査用トルクレンチです。 プリセット機能により、締め付けトルク値を設定して、作業中に締め付けトルク到達をLED とブザー音で確認できます。 測定データは本体メモリに保存。附属のUSBケーブルから Windows (R) Excel形式のデータ転送。保存が可能です。 電源には、充電式バッテリー(ニッケル水素電池)を採用しており、電池をセットしたままUSB 端子から充電することが可能です。 オートパワーオフ機能により、電池の消費を抑え、長時間の使用が可能です。 カレンダー機能により、締め付け作業の日付・時刻がデータ保存されます。 新コンセプトデザインに基づく、スマート& スリムな設計です。 使用目的に合わせて、ヘッドを自由に交換できます。 精度は±1%+1digitまで保証します。(DLT-N50のみ±3%+1digit)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジトルク(DTMタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    デジトルク(DTMタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。
    種類デジタル形精度(%)±3主な用途検査用/締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向左右校正証明書付き
  • ラチェット形デジタルトルクレンチ トップ工業

    ラチェット形デジタルトルクレンチ

    トップ工業
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形精度(%)(右)±2/(左)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • デジラチェ 充電式 樹脂専用ケース大付 KTC

    デジラチェ 充電式 樹脂専用ケース大付

    KTC
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    充電式のバッテリーを搭載し、USB充電が可能となったデジタル式のトルクレンチです。デジタル表示と音と光で個人差をなくし、高精度なトルク測定を実現します。パワーセンサ搭載固定グリップにより素早く確実に、幅広い高精度のトルク管理を実現しました。計測範囲を設定できる「合否判定モード」、連続作業に対応する「オートクリアモード」、操舵トルクを測定できる「トラックモード」など多彩な機能を快適に操ることができ、幅広いシーンに対応します。メモリー登録件数は5件です。測定単位はN・m(切り替え換算可能kgf・m、lbf・in、lbf・ft)です。ソケットホルダー(別売)にソケットを付けた状態で収納が可能です。
    用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。締結トルクの測定。電源(V)充電式リチウムポリマー電池精度トルク:±3%+1digitトルク調整範囲(N・m)17~85最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)精度保証:17~85負荷方向右、左
  • デジタルトルクレンチ(100QCK付 KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ(100QCK付

    KANON(中村製作所)
    149,800税込164,780
    1本
    31日以内出荷
    締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 精度:±1%+1 digit 角度表示あり Bluetooth機能あり

トルクレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルトルクレンチ