161件中 161~161件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)。目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 。精度:±1%+1 digit。角度表示あり。Bluetooth機能あり
適合【交換ヘッド】100Q、S、R、H、N 全長(mm)386 寸法D(Φmm)15 有効長(mm)382 最小読取値0.1 N・m 寸法C(Φmm)35 保証精度10~100 N・m
1本
179,800 税込197,780
31日以内出荷

『トルクレンチ』には他にこんなカテゴリがあります