絞り込み
ブランド
トルク調整範囲(N・m)
校正証明書
付き
精度(%)
±3・±4・±5・±6・±10
全長(mm)
120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・550~600未満・600~650未満・650~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1200未満・全長(mm)をもっと見る
最小目盛(N・m)
0.01・0.1・1
負荷方向
右・左右
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 単能形

222件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド形状から絞り込む
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N120SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N120SPK)KANON(中村製作所)
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷から70日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)24~120ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3最小単位0.1寸法C(Φmm)25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP東日製作所
27,980税込30,778
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
左右ねじ締付け用。 単能形。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
用途組み立て、量産用。精度(%)±3ヘッド形状ラチェット付主な用途組み立て、量産用。負荷方向左右サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP東日製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
単能形。 リングスパナ付単能形。 リングスパナ付ですから作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 また狭い場所での作業に最適。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。
用途組み立て、量産用。精度±3%精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)9~42主な用途締め付け用寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2寸法C(Φmm)20寸法G(mm)25寸法T(mm)10
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)3.5~19負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.15寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)15寸法T(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットアクショントルクレンチ イチネンTASCOラチェットアクショントルクレンチイチネンTASCO
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
ナットから先端を外すことなくラチェットレンチのように締めることができます。 先端は鍜造品のため磨耗による劣化がありません。
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器
R410A専用高精度トルクレンチ イチネンTASCOR410A専用高精度トルクレンチイチネンTASCO
9,398税込10,338
1本
当日出荷から4日以内出荷
校正証明書付
用途R410A専用種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
スパナ型マーキングトルクレンチ 東日製作所スパナ型マーキングトルクレンチ東日製作所
50,980税込56,078
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
スパナヘッド交換式プリロック形マーキングトルクレンチMPCLシリーズはトルク目盛付き。締付トルクの調整が可能なプリロック形です。設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。MPCLシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。MPCLの交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」はMCSPシリーズと共通。15種あり、二面幅W10-32mmのナット(ボルト)に対応します。
適合交換ヘッドMSH15D
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP東日製作所
39,980税込43,978
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
全長(mm)970質量(kg)3.1本体寸法(mm)(m)38.6(n)16.1(d)30(D)40有効長(mm)900材質(グリップ)メタル頭部寸法(mm)(r)25.5(h)46.5適合ねじ【普通鋼】 (M22)M24/【ハイテン】M18角ドライブ(mm)(a)19.05(b)20.5トルク調整範囲(N・m)60~420最大トルク時の手力(N)467校正証明書一般校正サービス分類オーダー・加工
2本組スパナ型単能トルクレンチセット S.E.K.(スエカゲツール)2本組スパナ型単能トルクレンチセットS.E.K.(スエカゲツール)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
エアコン、冷媒機器などのフレアナット締め付け専用のトルクレンチです。設定トルクに達するとカチッという音がして手に軽いショックが伝わります。校正証明書付きです。1/4インチ、3/8インチ用の2本組セットです。
用途フレアナットの締め付け不足による冷媒の漏れや締めつけすぎによる破損を防ぐため。トラスコ品番838-4882
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形KANON(中村製作所)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N3.5RSPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N3.5RSPK)KANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
トルク調整範囲(N・m)0.5~3.5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N8SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N8SPK)KANON(中村製作所)
8,598税込9,458
1個
11日以内出荷
トルク調整範囲(N・m)1.5~8RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
トルクレンチ アサダトルクレンチアサダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。 トルク精度±4%
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型東日製作所
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは、一部を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ RSPLS型 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ RSPLS型東日製作所
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型東日製作所
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」 QSPCAMSとQSPCALSは優先のリミットスイッチ付空転式トルクレンチです。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポケヨカシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAMS/QSPCALSは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAMS/QSPCALSシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止に
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型東日製作所
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
左右ねじ締付け用。 単能型。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コストです。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BCSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型東日製作所
25,980税込28,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
左右ねじ締付け用。 単能型。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けが出来ます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BQSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型東日製作所
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用 アンカーボルトの施工材質(グリップ)メタル精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ東日製作所
17,980税込19,778
1本ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。全長(mm)133質量(kg)0.06寸法d(mm)11寸法D(mm)11材質(グリップ)メタル角ドライブ(mm)6精度(%)トルク:±3寸法d3(mm)6ヘッド形状ヘッド交換式主な用途一般締付作業寸法m(mm)12寸法n(mm)7.3適合工具調整工具(別売):No.931負荷方向有効長L(mm)114サービス分類オーダー・加工
トルクレンチ ロビネア(ROBINAIR)トルクレンチロビネア(ROBINAIR)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長230mm フレアナット3/8"(9.53mm) 口径22mm×トルク値(42Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
締付トルク(N・m)42全長(mm)230主な用途エアコン専用差込角(mm[inch])9.53(3/8)ヘッド形状スパナ形
ポカヨケトルクレンチ 本体のみ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ポカヨケトルクレンチ 本体のみTONE(トネ/旧:前田金属工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形KANON(中村製作所)
29,980税込32,978
1個ほか
60日以内出荷から70日以内出荷
絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を関電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形KANON(中村製作所)
12,980税込14,278
1個ほか
7日以内出荷から40日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ グリップ付 N-QSPK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ グリップ付 N-QSPK形KANON(中村製作所)
14,980税込16,478
1個ほか
7日以内出荷から30日以内出荷
ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N19SPKH) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N19SPKH)KANON(中村製作所)
10,980税込12,078
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)3.5~19ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.15タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法T(mm)7最小単位0.1寸法C(Φmm)26.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N8SPKH) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N8SPKH)KANON(中村製作所)
9,998税込10,998
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)1.5~8ヘッド形状スパナ形全長(mm)約175精度(%)±3負荷方向質量(kg)約0.11タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)19.5寸法S(mm)175寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5最小単位0.01寸法C(Φmm)26.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP東日製作所
22,980税込25,278
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
左右ねじ締付け用、単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。精度±3%サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP東日製作所
19,980税込21,978
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
単能形。 メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差し替えなくても簡単に締付け作業が行えます。 ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 樹脂グリップ付。
用途フレアナット用。トルク調整範囲(N・m)10~45寸法d(mm)20精度±3%寸法D(mm)35適合ねじ配管用最小単位0.1寸法m(mm)27.3寸法n(mm)8.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP東日製作所
44,980税込49,478
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。寸法d(mm)34精度±3%寸法D(mm)45最小単位1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ マーキング単能形トルクレンチ MQSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ マーキング単能形トルクレンチ MQSP東日製作所
44,980税込49,478
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
トルクレンチが作動すると、ボルトの頭部に印を付けます。 鮮明なマークによリ締め忘れが目で確認できます。 設定トルクに達しない限りマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 ソケットをエクステンションバーで延長することにより、深い位置への締付け・マーキングもできます。 マーカー部はインクの補充が簡単なカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。 1回のインク補充で約6,000回のマーキングが可能。 マーカの上下調節が可能です(±5mm)。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)。精度±3%寸法B(mm)4最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ スパナ交換ヘッド式マーキング単能形トルクレンチ MCSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ スパナ交換ヘッド式マーキング単能形トルクレンチ MCSP東日製作所
53,980税込59,378
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。寸法A(mm)40.6精度±3%寸法B(mm)4寸法D2(Φmm)34最小単位0.1寸法H2(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応適合交換ヘッドMSH15Dサービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)キャップスクリュー用マーキング単能形トルクレンチ CMQSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)キャップスクリュー用マーキング単能形トルクレンチ CMQSP東日製作所
89,980税込98,978
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
トルクレンチ作動時にボルトとワークに合いマークを付けます。 合いマークですので締め忘れの防止以外にも「緩みの発見」、「いじりの確認」にも効果があります。 設定したトルク以外ではマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 1回のインク補充で約3000回のマーキングが可能。 マーカー部はカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)適合マーキングトルクレンチ用補充インク・溶剤セット内容構成 本体、ビット2 本(予備1 本を含む)、マーカーヘッド、マーカーケース、六角棒レンチ出代調整工具、取扱説明書寸法A(mm)40.6精度±3%寸法D(mm)34寸法C(mm)27精度(%)±3最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
水道本管用ストレートトルクレンチ・延長ソケットセット トップ工業水道本管用ストレートトルクレンチ・延長ソケットセットトップ工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷
予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。RoHS指令(10物質対応)対応
校正証明書付RTQレンチセット BBKテクノロジーズ校正証明書付RTQレンチセットBBKテクノロジーズ
23,980税込26,378
1セット(2本)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器仕様ケース付校正証明書付き
RTQレンチセット BBKテクノロジーズRTQレンチセットBBKテクノロジーズ
22,980税込25,278
1セット(2本)ほか
当日出荷
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器仕様ケース付
ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
11,980税込13,178
1本
12日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることが出来ます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷から32日以内出荷
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)14~73主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)20寸法G(mm)27寸法T(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
単能形