絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
30~40未満・40~50未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・600~650未満・650~700未満・900~1000未満・1000~1200未満・1200~1400未満・1400~1600未満・1600~1800未満・全長(mm)をもっと見る
精度(%)
±2・±3・±4・±5・±10
負荷方向
校正証明書
付き
ブランド
モノタロウ・エスコ・東日製作所・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・Wera・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KTC・KANON(中村製作所)・A-Gas Japan・KING TONY・HASCO・Pro-Auto・A-Gas Japan(旧:FUSO)・PROCHI(プロチ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ヘッド交換式

50件中 4150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
  • 14×18プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット KTC

    14×18プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット

    KTC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    精度(%)±3
  • トルクレンチ5-25Nm DEEN

    トルクレンチ5-25Nm

    DEEN
    20,000税込22,000
    1本
    5日以内出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチです。
    仕様付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド種類付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド精度(%)±4ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)5~25ギア数72
  • トルクレンチ2-10Nm DEEN

    トルクレンチ2-10Nm

    DEEN
    20,000税込22,000
    1本
    7日以内出荷
    トルク調整範囲(N・m)2~10
  • トルクレンチ20-100Nm DEEN

    トルクレンチ20-100Nm

    DEEN
    25,000税込27,500
    1本
    5日以内出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチです。
    仕様付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド種類付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド精度(%)±4ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)20~100ギア数72
  • オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所

    オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ

    東日製作所
    43,980税込48,378
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    締付け時のオーバトルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
    用途組み立て、重要保安部品の締付け。精度(%)±3
  • 40-200Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ

    40-200Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

    エスコ
    84,600税込93,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723S-27全長(mm)467種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1
  • 20-100Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ

    20-100Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

    エスコ
    74,200税込81,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723S-23全長(mm)386種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5
  • 10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ

    10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

    エスコ
    66,500税込73,150
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA723S-22全長(mm)330種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形トルク調整範囲(N・m)10~50主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.25
  • トルクレンチ(プリセット・設定トルク型) HASCO

    トルクレンチ(プリセット・設定トルク型)

    HASCO
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    トルク調整なしですぐに作業が行えます。
    付属品1/2インチドライブ仕様1/2インチドライブ全長(mm)435精度(%)±4差込角(sq.)1/2″(12.7)
  • トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    91,980税込101,178
    1丁
    翌日出荷
    交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
    種類ヘッド交換形寸法b(mm)28精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換式寸法h(mm)23主な用途締め付け用
ヘッド交換式