絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
30~40未満・40~50未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・600~650未満・650~700未満・900~1000未満・1000~1200未満・1200~1400未満・1400~1600未満・1600~1800未満・全長(mm)をもっと見る
精度(%)
±2・±3・±4・±5・±10
負荷方向
校正証明書
付き
ブランド
モノタロウ・エスコ・東日製作所・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・Wera・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KTC・KANON(中村製作所)・A-Gas Japan・KING TONY・HASCO・Pro-Auto・A-Gas Japan(旧:FUSO)・PROCHI(プロチ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
    用途組み立て、量産用
  • カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンヘッド交換式トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
    用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
  • トルクレンチ ヘッド交換式 モノタロウ

    トルクレンチ ヘッド交換式

    モノタロウ(8件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用差込角凹(mm)9×12
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
    付属品六角棒レンチ(トルク調整用)仕様ISO6789適合ISO6789種類プリロック形/ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付け負荷方向
  • オープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 モノタロウ

    オープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用のオープンヘッドです。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9×12差込角凸(mm)9×12
  • ヘッド交換型トルクレンチセット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ヘッド交換型トルクレンチセット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    1/4~5/8インチまでの新冷媒・従来冷媒に対応 安心して幅広く使用できるお買得セットです。
    セット内容本体、ヘッドサイズ/17、22、24、27mm(新冷媒・従来冷媒)、ヘッドサイズ/26、29mm(R410A専用)、収納ケース口径(Φmm)17、22、24、27、26、29ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)10~75主な用途冷媒機器フレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、R410A 1/2、R410A 5/8
  • スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式 PROCHI(プロチ)

    スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式

    PROCHI(プロチ)
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷
    スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。セット内容フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)種類ヘッド交換形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用
  • モンキ形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    モンキ形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。
    精度(%)±4
  • ラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 モノタロウ

    ラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用のラチェットヘッドです。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に材質クロムバナジウム鋼歯数72T差込角凸(mm)9×12
  • トルクレンチ(N.m仕様) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ(N.m仕様)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    プリセット型
    種類プレセット形/ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用
  • トルクレンチ(N.m仕様) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ(N.m仕様)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。
    用途ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に。材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)200差込角(mm)9.5有効長(mm)190精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25主な用途締め付け最小目盛(N・m)0.2実用トルク範囲(N・m)5~25負荷方向
  • 9×12プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット KTC

    9×12プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット

    KTC
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    精度(%)±3
  • 差替式デジタルトルクレンチセット Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチセット

    Pro-Auto
    52,980税込58,278
    1セット
    当日出荷
    配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
    用途配線端子の締め付け作業に。トラスコ品番821-9485セット内容9.5mmソケット(6PT.):13・17・19mm、9.5mmディープソケット(6PT.):13・17・19mm、9.5mm・ドライバーソケット(+):No.3、9.5mmヘキサゴンソケット(mm):6・8、9.5mmエクステンションバー(mm):75、9.5mmソケットホルダー、差替式デジタルトルクレンチ:WPC-085BN、差替式ラチェットヘッド:WPC-R03、差替式モンキーヘッド:WPC-A30全長(mm)234質量(kg)2.2差込角(mm)9.5セット商品数14点測定精度右±2%左±3%ケース寸法(mm)ブローケース:471×121×60最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)4.2~85
  • トルクレンチ40-200Nm DEEN

    トルクレンチ40-200Nm

    DEEN
    27,000税込29,700
    1本
    5日以内出荷
    ヘッドが差し替え式になっているので、裏返して逆ネジの測定も可能です。
    種類付属トルクレンチヘッド:1/2sqラチェットヘッド精度(%)±4ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)40~200差込角(sq.)12.7[1/2]ギア数72
  • トルクレンチセット A-Gas Japan

    トルクレンチセット

    A-Gas Japan
    18,980税込20,878
    1セット
    11日以内出荷
    1/4"~5/8"までの新冷媒・従来冷媒に対応。安心して幅広く使用できるお買得セットです
    セット内容本体、収納ケース×1、ヘッドサイズ(mm)/17・22・24・27(新冷媒・従来冷媒)、26・29(R410A専用)適合ナット(新冷媒・従来冷媒)1/4・3/8・1/2・5/8、(R410A専用)1/2・5/8主な用途汎用、従来冷媒対応、新冷媒対応トルク(N・m)10~75(自己管理型)スパナサイズ(mm)(新冷媒・従来冷媒)17・22・24・27、(R410A専用)26・29
  • CLWP型防水トルクレンチ 東日製作所

    CLWP型防水トルクレンチ

    東日製作所
    39,980税込43,978
    1本ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    CLWPは汚れても水で洗える、高耐食性表面処理を施した防水トルクレンチです。 防塵・防水保護等級はIP55/IP57を実現。 トルク目盛のあるプリロック形。トルク調整はゴムカバーを外して市販のマイナスドライバーで行えます。 落下防止用のワイヤー等が取り付けられるリングを装着してあります。 ヘッド交換式。交換ヘッドを取り換えて、1本のトルクレンチで数種の締付けに対応できます。※交換ヘッドは別売です。 CLWPに最適な、高耐食性表面処理を施したラチェット式交換ヘッド「CPQHシリーズ」も4種類用意しました。 東日標準品の交換ヘッド「スパナヘッドSHシリーズ」なども接続できます。 CLWPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。 建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。
  • トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコ

    トルクレンチ(ヘッド交換式

    エスコ
    20,400税込22,440
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
    精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
  • 14×18プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット KTC

    14×18プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット

    KTC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    精度(%)±3
  • [17-29mm] フレアーナット用トルクレンチセット(自己管理用) エスコ

    [17-29mm] フレアーナット用トルクレンチセット(自己管理用)

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723-25材質スチール製全長(mm)315(17)~342(29)種類ヘッド交換形適合ナット1/4″・3/8″・1/2″・1/2″・5/8″・5/8″ヘッド形状スパナ形/ヘッド交換形トルク調整範囲(N・m)10/18/42/55/65/75主な用途冷媒機器スパナサイズ(mm)17/22/24/26/27/29
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    PCLのリミットスイッチ付。 締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
    仕様ISO6789適合ISO6789種類プリロック形/ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途ポカヨケ(締め忘れ防止)負荷方向
  • LCVソケットセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCVソケットセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
    用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向
  • モトトルク 東日製作所

    モトトルク

    東日製作所
    26,980税込29,678
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED) スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。 ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。 ※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。 樹脂ハンドル付。
    用途モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。 QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。全長(mm)237.5質量(g)650種類プリロック形/ヘッド交換形精度(%)±5ヘッド形状ヘッド交換形トルク調整範囲(N・m)10~70負荷方向
  • 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー)

    日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    159,800税込175,780
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。ヘッド交換式のトルクレンチです。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能です。
  • 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー)

    日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    91,980税込101,178
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
  • 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー)

    差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    92,980税込102,278
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。出荷時公差±4%。
  • 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー)

    差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
  • トルクレンチセット(差替式) Wera

    トルクレンチセット(差替式)

    Wera
    85,980税込94,578
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:クリックトルクレンチ X7(14x18 x 10-100Nm)、7880 JOKER XXL インサートスパナ(14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5mm)、7880 JOKER XL インサートスパナ(14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95mm)、7880 JOKER L インサートスパナ(14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5mm)。設定トルクの設定と保存が簡単で、設定値に達すると空転とクリック音で知らせてくれます。DIN EN ISO 6789-1:2017-07の規格に準拠した高精度のトルク管理が可能です。正逆切り替え可能で左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。Click-Torqueカラー付きで、工具が地面に触れないよう保護し、汚れや損傷を防止。さらに、転がり防止機能も兼ね備えています。レーザー刻印されたQRコードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに基づいた正しいトルク値を簡単に確認可能ます。
    用途精密なトルク設定が求められる作業に最適・検査、メンテナンス用材質(本体)特殊工具鋼質量(g)1126精度(%)トルク:±4 (DIN EN ISO 6789-1 2017-07規格に準拠)トルク調整範囲(N・m)10-100本体サイズ(mm)430×55×55材質(ハンドル)複合体樹脂適合寸法(mm)14×18スパナサイズ(mm)インサートスパナ:14×18×24-32×15/16-1 1/4" x 113.5・14×18×19-24×3/4-15/16" x 95・14×18×16-19×5/8-3/4" x 85.5
  • トルクレンチセット A-Gas Japan

    トルクレンチセット

    A-Gas Japan
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷
    R410A用の4点セットです。これさえあればR410Aは大丈夫
    セット内容FS-530A・B・D・F×各1、収納ケース×1
  • (Torx)ヘッド(9x12mmジョイント用) Wera

    (Torx)ヘッド(9x12mmジョイント用)

    Wera
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
    外部トルクスインサート。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
    用途9×12mmホルダー付きクリックトルク X シリーズのトルクレンチ用材質クロムバナジウム鋼
  • キングトニー 塩ビパイプカッター KING TONY

    キングトニー 塩ビパイプカッター

    KING TONY
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    塩ビ(軟質樹脂)パイプカッターです。 切断面はバリが発生しにくく、片手で切断が可能です。 刃は両側使用が可能です。 材質:アルミニウム
    全長(mm)211質量(g)215切断能力(Φmm)1/8~1-3/8
  • トルクレンチ(ツール交換式) エスコ

    トルクレンチ(ツール交換式)

    エスコ
    29,600税込32,560
    1台
    翌日出荷
    RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。
    仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10全長(mm)245質量(g)650種類●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12適合ねじ普通鋼:M8・M10・M12(M14)、ハイテン:M6(M7)・M8・M10精度(%)±5スパナ口径(Φmm)12~21トルク調整範囲(N・m)10~70主な用途タイヤ締め付け最小目盛(N・m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応保持径最小Φ10~最大Φ15
  • フックヘッド(Φ22mm接続用) エスコ

    フックヘッド(Φ22mm接続用)

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックヘッド(Φ15mm接続用) エスコ

    フックヘッド(Φ15mm接続用)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
    適合本体EA723WG-2~6主な用途ベアリングロックナット締め付け差込サイズ(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • T24 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ

    T24 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)

    エスコ
    9,280税込10,208
    1個
    翌日出荷
    EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
    仕様●サイズ:T24●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mm
  • T20 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ

    T20 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)

    エスコ
    7,960税込8,756
    1個
    翌日出荷
    EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
    仕様●サイズ:T20●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mm
  • T18 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ

    T18 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)

    エスコ
    7,960税込8,756
    1個
    翌日出荷
    EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
    仕様●サイズ:T18●サイズ(幅×厚み)mm:30×11●全長(mm):62●ヘッド差込角:14×18mm
  • T14 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) エスコ

    T14 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)

    エスコ
    7,960税込8,756
    1個
    翌日出荷
    EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
    仕様●サイズ:T14●サイズ(幅×厚み)mm:30×11●全長(mm):62●ヘッド差込角:14×18mm
  • Torxヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ

    Torxヘッド(9x12mmジョイント用)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    翌日出荷
    EA723VE-1~-3用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
  • 60-300Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ

    60-300Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

    エスコ
    93,500税込102,850
    1本
    翌日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
    仕様●トルク範囲(N.m):60~300●最小目盛(N・m):10●全長(mm):520●重量(g):1400●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3%
ヘッド交換式