絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・120~140未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・600~650未満・650~700未満
精度(%)
±2・±3・±4
負荷方向
校正証明書
付き
ブランド
モノタロウ・東日製作所・DEEN・エスコ・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KANON(中村製作所)・A-Gas Japan・KING TONY・KTC・HASCO・Pro-Auto・A-Gas Japan(旧:FUSO)・STAHLWILLE(スタビレー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
    用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
  • カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンヘッド交換式トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
    用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
  • トルクレンチ ヘッド交換式 モノタロウ

    トルクレンチ ヘッド交換式

    モノタロウ(8件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用差込角凹(mm)9×12
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
    種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付け仕様ISO6789付属品六角棒レンチ(トルク調整用)適合ISO6789
  • オープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 モノタロウ

    オープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用のオープンヘッドです。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に差込角(mm)9×12材質クロムバナジウム鋼差込角凸(mm)9×12
  • ヘッド交換型トルクレンチセット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ヘッド交換型トルクレンチセット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    1/4~5/8インチまでの新冷媒・従来冷媒に対応 安心して幅広く使用できるお買得セットです。
    ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)10~75主な用途冷媒機器セット内容本体、ヘッドサイズ/17、22、24、27mm(新冷媒・従来冷媒)、ヘッドサイズ/26、29mm(R410A専用)、収納ケースフレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、R410A 1/2、R410A 5/8口径(Φmm)17、22、24、27、26、29
  • トルクレンチ(N.m仕様) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ(N.m仕様)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    プリセット型
    種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用
  • モンキ形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    モンキ形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    翌日出荷から9日以内出荷
    レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。
    種類プレセット形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用
  • ラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 モノタロウ

    ラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用のラチェットヘッドです。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に材質クロムバナジウム鋼歯数72T差込角凸(mm)9×12
  • トルクレンチ(N.m仕様) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ(N.m仕様)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。
    用途ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に。材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)200差込角(mm)9.5有効長(mm)190精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25主な用途締め付け最小目盛(N・m)0.2実用トルク範囲(N・m)5~25負荷方向
  • ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH 東日製作所

    ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH

    東日製作所
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
    用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度全長(mm)368精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~140最小目盛(N・m)1主な用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場質量(kg)0.79寸法d(mm)21.7有効長(mm)355寸法D(mm)37適合ねじ(参考)普通鋼:M16、ハイテン:M12寸法d3(mm)15最大トルク時の手力(N)395寸法m(mm)28寸法n(mm)12.2
  • トルクレンチ40-200Nm DEEN

    トルクレンチ40-200Nm

    DEEN
    27,000税込29,700
    1本
    5日以内出荷
    ヘッドが差し替え式になっているので、裏返して逆ネジの測定も可能です。
    種類付属トルクレンチヘッド:1/2sqラチェットヘッド精度(%)±4ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)40~200差込角(sq.)12.7[1/2]ギア数72
  • 差替式デジタルトルクレンチセット Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチセット

    Pro-Auto
    52,980税込58,278
    1セット
    当日出荷
    配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
    用途配線端子の締め付け作業に。トラスコ品番821-9485セット内容9.5mmソケット(6PT.):13・17・19mm、9.5mmディープソケット(6PT.):13・17・19mm、9.5mm・ドライバーソケット(+):No.3、9.5mmヘキサゴンソケット(mm):6・8、9.5mmエクステンションバー(mm):75、9.5mmソケットホルダー、差替式デジタルトルクレンチ:WPC-085BN、差替式ラチェットヘッド:WPC-R03、差替式モンキーヘッド:WPC-A30全長(mm)234質量(kg)2.2差込角(mm)9.5セット商品数14点測定精度右±2%左±3%ケース寸法(mm)ブローケース:471×121×60最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)4.2~85
  • トルクレンチ5-25Nm DEEN

    トルクレンチ5-25Nm

    DEEN
    20,000税込22,000
    1本
    5日以内出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチです。
    仕様付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド種類付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド精度(%)±4ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)5~25ギア数72
  • [17-29mm] フレアーナット用トルクレンチセット(自己管理用) エスコ

    [17-29mm] フレアーナット用トルクレンチセット(自己管理用)

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    種類ヘッド交換形ヘッド形状スパナ形/ヘッド交換形全長(mm)315(17)~342(29)トルク調整範囲(N・m)10/18/42/55/65/75主な用途冷媒機器エスコ品番EA723-25材質スチール製適合ナット1/4″・3/8″・1/2″・1/2″・5/8″・5/8″スパナサイズ(mm)17/22/24/26/27/29
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    PCLのリミットスイッチ付。 締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
    種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途ポカヨケ(締め忘れ防止)仕様ISO6789適合ISO6789
  • LCVソケットセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCVソケットセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
    用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用材質Cr-V
  • トルクレンチセット A-Gas Japan

    トルクレンチセット

    A-Gas Japan
    18,980税込20,878
    1セット
    11日以内出荷
    1/4"~5/8"までの新冷媒・従来冷媒に対応。安心して幅広く使用できるお買得セットです
    セット内容本体、収納ケース×1、ヘッドサイズ(mm)/17・22・24・27(新冷媒・従来冷媒)、26・29(R410A専用)適合ナット(新冷媒・従来冷媒)1/4・3/8・1/2・5/8、(R410A専用)1/2・5/8主な用途汎用、従来冷媒対応、新冷媒対応トルク(N・m)10~75(自己管理型)スパナサイズ(mm)(新冷媒・従来冷媒)17・22・24・27、(R410A専用)26・29
  • トルクレンチセット A-Gas Japan

    トルクレンチセット

    A-Gas Japan
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷
    R410A用の4点セットです。これさえあればR410Aは大丈夫
    セット内容FS-530A・B・D・F×各1、収納ケース×1
  • キングトニー 塩ビパイプカッター KING TONY

    キングトニー 塩ビパイプカッター

    KING TONY
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    塩ビ(軟質樹脂)パイプカッターです。 切断面はバリが発生しにくく、片手で切断が可能です。 刃は両側使用が可能です。 材質:アルミニウム
    全長(mm)211質量(g)215切断能力(Φmm)1/8~1-3/8
  • YCL型トルクレンチ 東日製作所

    YCL型トルクレンチ

    東日製作所
    43,980税込48,378
    1本ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    締付け時のオーバートルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 YCL2シリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途組み立て、重要保安部品の締付け。精度(%)±3主な用途組み立て、重要保安部品の締付け
  • 14×18プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット KTC

    14×18プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット

    KTC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    精度(%)±3
  • トルクレンチ2-10Nm DEEN

    トルクレンチ2-10Nm

    DEEN
    20,000税込22,000
    1本
    7日以内出荷
    トルク調整範囲(N・m)2~10
  • トルクレンチ20-100Nm DEEN

    トルクレンチ20-100Nm

    DEEN
    25,000税込27,500
    1本
    5日以内出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチです。
    仕様付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド種類付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド精度(%)±4ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)20~100ギア数72
  • オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所

    オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ

    東日製作所
    54,980税込60,478
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    締付け時のオーバトルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
    用途組み立て、重要保安部品の締付け。精度(%)±3
  • 40-200Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ

    40-200Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

    エスコ
    84,600税込93,060
    1個
    翌日出荷
    種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)467精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1主な用途締め付け用エスコ品番EA723S-27
  • 20-100Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ

    20-100Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

    エスコ
    74,200税込81,620
    1個
    翌日出荷
    種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)386精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)0.5主な用途締め付け用エスコ品番EA723S-23
  • トルクレンチ(プリセット・設定トルク型) HASCO

    トルクレンチ(プリセット・設定トルク型)

    HASCO
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    トルク調整なしですぐに作業が行えます。
    全長(mm)435仕様1/2インチドライブ付属品1/2インチドライブ精度(%)±4差込角(sq.)1/2″(12.7)
  • トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    91,980税込101,178
    1丁
    翌日出荷
    交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
    種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換式精度(%)±3主な用途締め付け用寸法b(mm)28寸法h(mm)23
ヘッド交換式
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
ヘッド交換式 【通販モノタロウ】 トルクレンチ