絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

トルクレンチ差替ヘッド 1/4”ビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷1/4”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm質量(g)54タイプ6角タ/ラチェット式差込角(sq.)1/4厚さh(mm)13.6ヘッド幅(mm)22ジョイントサイズ(mm)9×12ギア数22
トルクレンチ差替ヘッド(3/8固定)
STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm質量(g)75差込角(sq.)3/8厚さh(mm)14ヘッド幅(mm)22ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ差替ヘッド(1/4固定)
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm質量(g)72差込角(sq.)1/4厚さh(mm)14ヘッド幅(mm)22ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ差替ヘッド (メガネ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥66,980税込¥73,6781個翌日出荷AS-drive(面接触)質量(g)650寸法S(mm)95寸法b(mm)54寸法h(mm)17サイズ(mm)36ジョイントサイズ(mm)24.5×28
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥51,980~税込¥57,178~1セット(9点組)当日出荷から9日以内出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥45,980税込¥50,5781セット(9点組)当日出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。トラスコ品番816-5285セット内容(トルクレンチ)LC045N、(めがねヘッド)LCR04-8,10,11,12,13,14,17,19材質Cr-V質量(g)2300トルク範囲(N・m[kgf・m])10~45
トルクレンチLC180N用めがねヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用めがねヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットめがねヘッドセット
KTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。トラスコ品番374-5694セット内容ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3)質量(g)201