絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(471)
- NAC(長堀工業)(116)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(62)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(54)
- KTC(47)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(34)
- ハゼット(31)
- Pro-Auto(31)
- ミトロイ(水戸工機)(30)
- FPC(25)
- STAHLWILLE(スタビレー)(20)
- GEDORE(19)
- Wera(18)
- エイト(18)
- TRUSCO(13)
- S.E.K.(スエカゲツール)(11)
- BAHCO(バーコ)(9)
- nepros(9)
- SIGNET(シグネット)(9)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: ヘキサゴン
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「差込角(mm[inch])」から絞り込む

ヘキサゴンソケット 差込角6.35
TRUSCO(13件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ
ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷角度を付けて使用するときや早回しに便利です。寸法L(mm)125.0差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状ボールポイントヘキサゴン
ヘキサゴンソケットレンチセット 400M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥14,980税込¥16,4781セット(13点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。トラスコ品番122-1094セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.6差込角(mm)12.7
ヘキサゴンソケット インチサイズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。仕様インチサイズ差込角(mm)12.7全長L(mm)50
ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角12.7mm)
NAC(長堀工業)(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷インパクトソケット全長(mm)50差込角(mm)12.7外径(Φmm)(差込部)25
インパクト用ロングヘキサゴンソケット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。 ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)150差込角(mm)12.7
ヘックスビットソケットセット
SK11¥2,398税込¥2,6381セット(9個)当日出荷六角穴付きボルトのインチサイズに対応しています。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16インチ材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)9.5
(6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット
KTC(6件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷ビットの交換が可能です。軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)
ハゼット(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0199
ヘキサゴンソケットセット 差込角6.35mm (ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。トラスコ品番323-5068セット内容6角:2H-02、2.5、03、04、05、06、07、08、10プラス:2H-P1、P2、P3質量(g)280差込角(mm)6.35質量(kg/セット)0.28
ソケットレンチビットセット(6角タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷使用頻度の高いソケットとビットを一つにしたセットです。 高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケットを採用しています。 ラチェットハンドルからT型ハンドルに可能です。 用途に合わせて様々な使いかたが可能です。用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用トラスコ品番205-3393材質構造用鋼、樹脂質量(kg)0.36差込角(mm)6.35ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(130mm)付属ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)間口×高さ(mm)(ケース)143×40アズワン品番64-8610-11ソケット内容(mm)8、10、12、13、14
ヘックスビットソケットセット
SK11¥4,798税込¥5,2781セット(8個)当日出荷六角穴付きボルトに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。六角穴付きボルトに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。用途六角穴付きボルトの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付セット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)9.5(3/8インチ)対応ねじ六角穴付きボルトクリップの色赤
40V対応 ビット差替式パワーソケット
ベストツール¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業にセット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼全長(mm)110タイプ軸ビット差替え式差込角(mm)6.35軸(mm)6.35対辺六角サーフェイス
超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,598~税込¥9,458~1セット当日出荷から翌々日出荷ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により、作業効率がアップします。 超ロングタイプのため、今まで作業できなかった奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 早回しに便利なローレット加工仕上げです。付属品ソケットホルダ
ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2
GEDORE(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。差込角(mm)12.7
ビットスルー両口Wソケット
SK11(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケットです。 お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。 駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れてもお手持ちの75mm以上のビットで使用できます。2サイズ対応の多機能なソケットビットです。 電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様ビット刃先:+2・+2軸径(Φmm)6.35(六角)材質(本体)スチール対応18Vインパクト対応
ロングボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,798税込¥7,4781セット欠品中角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。全長が長いロングタイプのため、奥まった場所の締め付けに便利です。付属品ソケットホルダトラスコ品番323-5050セット内容3BH-03L、04L、05L、06L、08L、10L質量(kg)0.38差込角(mm)9.5先端形状ボールポイントヘキサゴン
ボールポイントヘキサゴンソケットHP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥669~税込¥736~1個当日出荷角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷寸法L(mm)137差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25先端形状ボールポイントヘキサゴン
ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷寸法L(mm)130差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D2(Φmm)19先端形状ボールポイントヘキサゴン
インパクト用ヘキサゴンビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から翌々日出荷差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
ヘックスビットソケット
SK11¥589~税込¥648~1個当日出荷六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。六角穴ボルトの締結に使用します。用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。材質ソケット:クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角穴付きボルト
六角棒 ソケットビット
エイト(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)110差込角(mm)9.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
12.7ロングヘキサゴン
KTC(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)132差込角(mm)12.7
六角棒 ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクト用ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット(6個)当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。トラスコ品番369-8432セット内容-質量(kg)0.75差込角(mm)12.7質量(kg/セット)0.75ソケットサイズ(mm)インパクト用ヘキサゴン:5、6、8、10、12、14
ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角9.52mm)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。スタンダードからロングサイズまでの段階的な品揃えで奥まった所、狭い箇所での締め付けにも対応します。六角穴付、止めネジ用ボルト専用ショートタイプ。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。用途インパクト(パワーツール)用付属品ピン・リング全長(mm)42差込角(mm)9.52
ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット
KTC(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ロングボールポイントタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)128先端形状ボールポイントヘキサゴン差込角(sq.)9.5
ヘックスソケット(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷用途インパクトレンチ用寸法L(mm)100差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)75差込角(mm)19.0