絞り込み
二面幅(mm)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(5)
- 9(1)
- 10(5)
- 11(1)
- 12(6)
- 13(6)
- 14(7)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(7)
- 18(1)
- 19(8)
- 21(8)
- 22(5)
- 23(1)
- 24(7)
全長(mm)
- 65(2)
- 70(1)
- 75(2)
- 94(1)
- 95(1)
- 100(1)
- 104(1)
- 105(1)
- 111(1)
- 155(2)
- 161(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- ミトロイ(水戸工機)(110)
- トップ工業(76)
- MUST TOOL(44)
- NAC(長堀工業)(31)
- エスコ(30)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
- ベッセル(21)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- S.E.K.(スエカゲツール)(9)
- JTC(9)
- SK11(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- HIT(ヒット)(8)
- 土牛(8)
- KTC(7)
- KOSEI(6)
- KLEIN TOOLS(5)
- ブランドをもっと見る

電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
電動ドライバーソケット
TRUSCO(9件のレビュー)¥839~税込¥923~1丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)
TRUSCO(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
電動ドライバーソケット全ネジ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1丁当日出荷全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事に最適。材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35全長(mm)70
電動ドライバー用ソケットビット(L)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ロングタイプです。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35全長L(mm)155
電動ドライバーソケット
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。また、6角シャンク部は圧入式で強力です。TEUF-24は耐震支持金具(ホールダウン金物)の取付に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)100
電動ドライバーソケット
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所等、障害物のある角際での作業に最適です。トラスコ品番253-0244全長(mm)94摘要6角シャンクビット用質量(g)90差込角(mm)6.35ビット軸対辺(mm)6.35
電動ドリル用12角ソケット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷新開発の高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角口径です。軽量設計です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、ニッケルクロムメッキ全長(mm)104軸長(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ4 0371