絞り込み
二面幅(mm)
- 8×10(3)
- 10(2)
- 10×12(3)
- 11×13(2)
- 12(2)
- 12×14(2)
- 13×15(1)
- 13×17(1)
- 14×17(2)
- 16×18(1)
- 17×19(4)
- 19(1)
- 19×21(1)
- 21(1)
- 22×24(3)
- 24×27(1)
- 30×32(1)
形状

オフセット(3)

ストレート(1)
ラチェット機構
あり(1)
全長(mm)
- 160~180未満(2)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(1)
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(177)
- KTC(32)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(29)
- BAHCO(バーコ)(24)
- STAHLWILLE(スタビレー)(16)
- Pro-Auto(15)
- DEEN(15)
- nepros(14)
- SIGNET(シグネット)(11)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
- S.E.K.(スエカゲツール)(6)
- RS PRO(6)
- SATA(5)
- TRUSCO(5)
- KOTO(5)
- WILLIAMS(5)
- RED EAGLES(5)
- トップ工業(4)
- ハゼット(4)
- ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む
8×10(3)
10(2)
10×12(3)
11×13(2)
12(2)
12×14(2)
14×17(2)
17×19(4)
22×24(3)
30×32(1)

メガネレンチ 両口 セット
(144件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(6本)当日出荷ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着にセット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24材質クロムバナジウム鋼形状オフセット寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24表面処理クロームメッキ、マット仕上げ
ギアレンチ ダブルフレックス
(100件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼形状ストレート(両頭首振り)歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
(14件のレビュー)¥749~税込¥824~1丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に材質クロムバナジウム鋼形状オフセット角度(°)45
メガネレンチ 超ロングタイプ
(104件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。用途狭い場所や奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼
アジャスタブルレンチ2本セット
(10件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(2本)当日出荷5~19、5~27mmのボルトやナットの締め付け、取り外しが1本でできます。材質炭素鋼(S45C)全長(mm)180、235最大開口(mm)5~11/11~16mm(小)、5~15/15~27mm(大)