絞り込み
二面幅(mm)
  • 32
  • 10(4)
  • 14(5)
  • 17(10)
  • 19(10)
  • 21(10)
  • 22(9)
  • 23(5)
  • 24(11)
  • 26(9)
  • 27(22)
  • 29(5)
  • 30(20)
  • 35(8)
  • 36(28)
  • 38(6)
  • 41(16)
  • 46(7)
  • 50(6)
  • 60(5)
形状
形状
オフセット(8)
形状
ストレート(2)
形状
曲柄(3)
全長(mm)
  • 220~240未満(2)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(6)
  • 700~800未満(1)
ブランド
  • 三木ネツレン(4)
  • マルキン印(4)
  • エスコ(3)
  • スーパーツール(2)
  • TRUSCO(2)
  • MUST TOOL(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • トップ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • KAKUI(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月28日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
17(10)
19(10)
21(10)
24(11)
26(9)
27(22)
30(20)
32
36(28)
41(16)
二面幅(mm)をもっと見る
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から9日以内出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン(35件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付)スーパーツール(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
片口メガネレンチ トップ工業片口メガネレンチトップ工業(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
片口めがねレンチ TRUSCO片口めがねレンチTRUSCO(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業形状曲柄材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理三価クロムメッキ
シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
シノ付片口めがねレンチ TRUSCOシノ付片口めがねレンチTRUSCO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷から翌々日出荷
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
シャーボルト用めがねレンチ スーパーツールシャーボルト用めがねレンチスーパーツール(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
首角度は70度です。 構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。 スライド穴付きタイプです。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。 紛失防止用ネームシールスペース付です。
材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき形状オフセット
強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷から翌日出荷
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所)片口メガネレンチMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセットシノの有無あり
3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー MUST TOOL3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバーMUST TOOL
7,598税込8,358
1丁
当日出荷から4日以内出荷
1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335シルバー質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
シノ付きメガネレンチ SK11シノ付きメガネレンチSK11
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
トルシアボルト用として高さと角度設計されたシノ付きメガネレンチです。落下防止コードを取り付け可能なスライド穴付きです。滑り止めの溝付きハンドルです。
用途トルシアボルトの仮締め・鉄骨ノボルト穴合わせや仮固定。角度(°)約70
組立用めがねスパナ 三木ネツレン組立用めがねスパナ三木ネツレン
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷から22日以内出荷
TONE シノ付めがねレンチ 銅総磨き マルキン印TONE シノ付めがねレンチ 銅総磨きマルキン印
7,598税込8,358
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ブロンズメッキ
3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック MUST TOOL3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラックMUST TOOL
7,598税込8,358
1丁
4日以内出荷
1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335ブラック質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
32mm 組立用 メガネレンチ エスコ32mm 組立用 メガネレンチエスコ
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
形状オフセット対辺(mm)32全長(mm)415エスコ品番EA613D-32
TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き マルキン印TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨きマルキン印
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ
TONE シノ付めがねレンチ 金総磨き マルキン印TONE シノ付めがねレンチ 金総磨きマルキン印
8,598税込9,458
1本
9日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ゴールドメッキ
TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ マルキン印TONE シノ付めがねレンチ ガンメタマルキン印
8,098税込8,908
1本
9日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ガンメタリックメッキ
シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUIシャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げKAKUI
7,998税込8,798
1丁
6日以内出荷
曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度66°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。
用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。全長(mm)394対辺寸法(mm)32材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)620ボルト径高力:M20
32mm ラチェットメガネレンチ エスコ32mm ラチェットメガネレンチエスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)32エスコ品番EA602KD-32
32mm メガネレンチ エスコ32mm メガネレンチエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット対辺(mm)32全長(mm)235エスコ品番EA613B-32質量(g)690寸法a(mm)18寸法b(mm)49寸法h(mm)34
足場用めがねスパナ(短柄) 三木ネツレン足場用めがねスパナ(短柄)三木ネツレン
8,498税込9,348
1丁
4日以内出荷
全長(mm)260
足場用めがねスパナ(長柄) 三木ネツレン足場用めがねスパナ(長柄)三木ネツレン
8,498税込9,348
1丁
4日以内出荷
全長(mm)332

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

片口めがねレンチ