絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(5)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(11)
- 220~240未満(7)
- 240~260未満(11)
- 260~280未満(8)
- 280~300未満(6)
- 300~350未満(21)
- 350~400未満(20)
- 400~450未満(10)
- 450~500未満(12)
- 500~550未満(9)
- 550~600未満(6)
- 600~650未満(2)
- 650~700未満(3)
- 700~800未満(4)
- 900~1000未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ラチェット機構
ブランド
- エスコ(36)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- 金井産業(8)
- トップ工業(7)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- 三木ネツレン(6)
- フィスコインターナショナル(5)
- マルキン印(4)
- MUST TOOL(3)
- KAKUI(3)
- スーパーツール(2)
- TRUSCO(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- スエカゲツール(Pro-Auto)(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- Pro-Auto(1)
- ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

27 mm ラチェット メガネレンチ
エスコ¥8,890税込¥9,7791個翌日出荷頑丈な作り。クロームメッキ仕上げエスコ品番EA602KD-27形状ストレート全長(mm)305質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)27寸法C(mm)14.3サイズ(mm)27ラチェット機構あり
トルシアボルト用シノ付めがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698~税込¥2,968~1丁3日以内出荷防錆効果の高い無電解めっきにより美しい外観です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
片口メガネレンチ (ノンスパーキング)
エスコ¥28,100税込¥30,9101本翌日出荷米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。12ポイント。非磁性。防食性。防爆。材質アルミニウム青銅全長(mm)171質量(g)160対辺(mm)19
絶縁片口45°メガネ17
フィスコインターナショナル¥22,980税込¥25,2781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。全長:194mm、幅:23mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口45°メガネ10
フィスコインターナショナル¥18,980税込¥20,8781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。 全長:149mm、幅:17.5mm。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口45°メガネ13
フィスコインターナショナル¥21,980税込¥24,1781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。全長:187mm、幅:20.4mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口45°メガネ24
フィスコインターナショナル¥27,980税込¥30,7781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。全長:252mm、幅:37.3mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口45°メガネ19
フィスコインターナショナル¥24,980税込¥27,4781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。全長:220mm、幅:30mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングフレキシブルメガネ
SIGNET(シグネット)¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷セット内容:超ロングフレキシブルメガネ:10・12・14・17mm、(34545・34546・34548・34549)。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。材質クロームバナジウム鋼質量(kg)1ギア数72
TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-24(41)
金井産業¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大60色ガンメタ(ガンメタリックメッキ)奥行(mm)76角度(°)70二面幅(mm)41リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)545
TONE シノ付めがねレンチ 金総磨き SMN-22S(36)
金井産業¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大55色金総磨き(ゴールドメッキ)奥行(mm)67角度(°)70二面幅(mm)36リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)380
TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き SMN-24(41)
金井産業¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大60色銀総磨き(クロームメッキ)奥行(mm)76角度(°)70二面幅(mm)41リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)545
TONE シノ付めがねレンチ 金総磨き SMN-24(41)
金井産業¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大60色金総磨き(ゴールドメッキ)奥行(mm)76角度(°)70二面幅(mm)41リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)545
TONE シノ付めがねレンチ 銅総磨き SMN-24(41)
金井産業¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大60色銅総磨き(ブロンズメッキ)奥行(mm)76角度(°)70二面幅(mm)41リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)545
TONE シノ付めがねレンチ 銅総磨き SMN-22S(36)
金井産業¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大55色銅総磨き(ブロンズメッキ)奥行(mm)67角度(°)70二面幅(mm)36リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)380
TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ SMN-22S(36)
金井産業¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大55色ガンメタ(ガンメタリックメッキ)奥行(mm)67角度(°)70二面幅(mm)36リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)380
TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き SMN-22S(36)
金井産業¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴が2ヶ所用意されています。防錆効果の高いメッキ仕様です。用途トルシアボルトの仮締めや鉄骨の穴合わせに。幅(mm)最大55色銀総磨き(クロームメッキ)奥行(mm)67角度(°)70二面幅(mm)36リング穴径(Φmm)6×2個縦(mm)380
TONE シノ付めがねレンチ 銅総磨き
マルキン印¥6,998~税込¥7,698~1本7日以内出荷から9日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ブロンズメッキ
TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き
マルキン印¥5,398~税込¥5,938~1本9日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ
TONE シノ付めがねレンチ 金総磨き
マルキン印¥7,898~税込¥8,688~1本9日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ゴールドメッキ![ラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84607226-241016-02.jpg)
ラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズ
エスコ¥2,050税込¥2,2551本翌日出荷仕様●サイズ:1/2”×9/16”●ドライブ:12ポイント●25°タイプ●厚み(mm):12.7×12.7●重量(g):198●全長(mm):171●材質:スチール●オフセット型●ハンドル部はクロームメッキ仕上げ●ラチェットの切替えスイッチ付
ラチェットめがねレンチ HPRMシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷めがね部はラチェット式で作業性抜群。薄型ストレート形状。奥まった箇所、狭小箇所の作業に最適仕様●二面幅(mm):32●ギア歯数:104●全長(mm):423●厚み(mm):12.5(スパナ部)、17.5(めがね部)●重量(g):1,020アズワン品番65-9599-32
シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ
KAKUI¥7,998税込¥8,7981丁6日以内出荷曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度66°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)394質量(g)620対辺寸法(mm)32ボルト径高力:M20
片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)1丁欠品中柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 JIS表示認定工場製です。 JIS強力級スパナの30%増の強度です。用途六角ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼
片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)1丁欠品中柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 JIS表示認定工場製です。 JIS強力級スパナの30%増の強度です。用途六角ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼全長(mm)776質量(kg)10.7
80mm 片口めがねレンチ
エスコ¥21,500税込¥23,6501個翌日出荷ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します材質クロム合金(40cr)寸法(mm)80全長(mm)385質量(g)4900先端厚さ(mm)40.5
75mm 片口めがねレンチ
エスコ¥17,800税込¥19,5801個翌日出荷ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します材質クロム合金(40cr)寸法(mm)75全長(mm)375質量(g)4100先端厚さ(mm)38
70mm 片口めがねレンチ
エスコ¥16,400税込¥18,0401個4日以内出荷ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します材質クロム合金(40cr)寸法(mm)70全長(mm)365質量(g)3700先端厚さ(mm)35.5
65mm 片口めがねレンチ
エスコ¥14,600税込¥16,0601個翌日出荷ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します材質クロム合金(40cr)寸法(mm)65全長(mm)355質量(g)3200先端厚さ(mm)33
10本組ナットレンチセット
エスコ¥108,800税込¥119,6801個翌日出荷セット内容10点材質クロム合金鋼全長(mm)121.4/238.5サイズ8mm-5/16”、10mm-3/8”、 11mm-7/16”、12mm-15/32”、 13mm-1/2”、14mm-9/16”、 16mm-5/8”、17mm-21/32”、 18mm-11/16”、19mm-3/4”トレー寸法(mm)460×250×30(H)mm
6本組ナットレンチ(ラチェット式)
エスコ¥71,700税込¥78,8701個翌日出荷セット内容6点材質ステンレス全長(mm)133.3/238.5サイズ10mm/3/8”、 11mm/7/16”、 13mm/1/2”、 14mm/9/16”、 17mm/21/32”、 19mm/3/4”トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×35(H)mm
シャーボルト用シノ付きメガネレンチ 41mm
トップ工業¥9,998税込¥10,9981丁翌日出荷トラスコ品番785-2215材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)485質量(kg)2対辺寸法(mm)41





























![ラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84607226-241016-02.jpg)