絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
首振り
二面幅(inch)
全長(mm)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(14)
- 90~100未満(47)
- 100~120未満(98)
- 120~140未満(148)
- 140~160未満(173)
- 160~180未満(198)
- 180~200未満(185)
- 200~220未満(215)
- 220~240未満(157)
- 240~260未満(146)
- 260~280未満(82)
- 280~300未満(99)
- 300~350未満(111)
- 350~400未満(61)
- 400~450未満(50)
- 450~500未満(39)
- 500~550未満(16)
- 550~600未満(11)
- 600~650未満(11)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(429)
- Pro-Auto(110)
- BAHCO(バーコ)(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- RS PRO(39)
- Wera(37)
- SK11(35)
- TRUSCO(34)
- FACOM(31)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
- DEEN(29)
- USAG(26)
- JTC(24)
- SIGNET(シグネット)(23)
- スーパーツール(20)
- KTC(19)
- SATA(19)
- トップ工業(17)
- TAKAGI(高儀)(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・RS PRO・Wera・SK11・TRUSCO・FACOM・旭金属工業(旧:新日本ツール)・DEEN・USAG・JTC・SIGNET(シグネット)・スーパーツール・KTC・SATA・トップ工業・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

ロングフレックスラチェットR
SK11(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷ロングタイプで奥深い場所に最適で、高トルクを掛けやすい長さです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。ソケットの突出形状はオフセットされたボルトに最適です。ラチェットレンチ側は首振りタイプで干渉物を避けての作業が可能です。早回しはラチェット側で高トルク作業はメガネ側で行うと便利です。ボディはスーパーフラット&フルポリッシュで上質な質感です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。首振角度(°)180首振りありラチェット機構ありギア数高性能72山ギア搭載
コンビネーションレンチ24mm
S.E.K.(スエカゲツール)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷二面幅(mm)24全長(mm)310トラスコ品番774-6016材質クロームバナジューム鋼質量(g)428
ミラータイプコンビネーションスパナ
TRUSCO¥199~税込¥219~1本ほか当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりするときに使います。
首振りショートラチェットコンビ
トップ工業(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。ラチェット機構あり首振りあり材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスソケットスパナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。ソケット12角2018年トラスコ掲載ページ4 0545
ロングコンビネーションレンチ
ハゼット¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷から翌々日出荷標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
エクステレンチ
KOTO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷GEW-400Nのロングタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。材質クロムバナジウム銅(クロムメッキ)全長(mm)580質量(g)1150溝幅(mm)10.2工具径(mm)推奨:メガネレンチ12以上・スパナ12・柄の長さが100以上の工具
ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。ラチェット機構あり
フレックスロックギアレンチ
Pro-Auto(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。首振りありラチェット機構あり
コンビネーションレンチ
SK11¥469~税込¥516~1本当日出荷から翌々日出荷メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
ラチェットレンチ
SK11¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から翌々日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
72角コンビネーションギアレンチ ショート
trad(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷本締め可能! 送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!材質本体:CR-V
首振クイックラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(7本組)当日出荷ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番431-9753セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、袋布材質構造用鋼質量(kg)1.02寸法L(mm)127(RMFQ-08)、136(RMFQ-10)、148(RMFQ-12)、155(RMFQ-13)、161(RMFQ-14)、190(RMFQ-17)、215(RMFQ-19)二面幅(mm)8(RMFQ-08)、10(RMFQ-10)、12(RMFQ-12)、13(RMFQ-13)、14(RMFQ-14)、17(RMFQ-17)、19(RMFQ-19)
コンビネーションレンチ 36mm
トップ工業¥8,598税込¥9,4581個当日出荷二面幅(mm)36.0全長(mm)470.0トラスコ品番826-5532材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)1
クイックコンビレンチ
SK11(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から翌々日出荷レンチの抜き差しが不要で、ラチェット感覚で素早い作業が可能です。抜き差し不要の連続操作が可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム
フレックスメガネラチェット
SK11(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。180度首振りフリー状態と、13段階の角度調整で固定できるロック状態を任意で選択ができる新機構を採用しました。メガネ部はボルト・ナットとの接触面をより大きくする設計で、確実で安心な作業が可能であるとともに、コンパクトなレンチ外形をも実現しました。メガネ部は15度オフセット、ラチェット部での本締めも可能ですが、メガネ部で安心の作業が可能です。本体はエッジの効いたシャープなフォルムです。本体側面を厚くデザインし、手に優しい側面形状です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
コンビネーションレンチ22mm
S.E.K.(スエカゲツール)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷二面幅(mm)22全長(mm)285トラスコ品番774-5991材質クロームバナジューム鋼質量(g)329
ラチェットめがねレンチセット 7pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。ラチェット機構あり
首振ラチェットコンビネーションレンチ
フジ矢¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼色ブラック/ゴールドタイプラチェット交換可能ギア数90ギア(4°送り)
ミニコンビネーションレンチS
SK11¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷鍛造製法で強度抜群の極小サイズのレンチセットです。ネジ径M1.6~M3の小さな六角ボルト・ナットに対応します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容3.2、4、4.5、5、5.5mm材質クロームバナジウム鋼



























![片目片口スパナセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963755-260121-02.jpg)