絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
首振り
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・旭金属工業(旧:新日本ツール)・DEEN・USAG・JTC・SIGNET(シグネット)・スーパーツール・KTC・SATA・トップ工業・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,295件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • 19mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    19mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    5,010税込5,511
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)19全長(mm)215質量(g)180
  • 10本組/5/32"-7/16" 片目片口スパナ エスコ

    10本組/5/32"-7/16" 片目片口スパナ

    エスコ
    8,140税込8,954
    1組
    翌日出荷
    12ポイント(5/32”・3/16”・13/64”のみ6ポイント)。 ビニールケース付。 狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
    セット内容10本組材質工具鋼全長(mm)65~100サイズ5/32"・3/16"・13/64"・7/32"・15/64"・1/4"・9/32"・5/16"・3/8"・7/16"
  • コンビネーションレンチセット(7丁組) トップ工業

    コンビネーションレンチセット(7丁組)

    トップ工業
    7,998税込8,798
    1セット(7本)
    当日出荷
    スパナとメガネの組合せ。メガネ部は15°角度付き、本締め強度有り、ボルト・ナットを痛めない12角サーフェースタイプです。1サイズにスパナとメガネ機能を組み合わせたレンチです。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容CW-8、10、12、13、14、17、19、WH-7000Y材質Cr-V全長(mm)(CW-8)116、(CW-10)124、(CW-12)152、(CW-13)160、(CW-14)170、(CW-17)214、(CW-19)239質量(g)(全体)580、(CW-8)20、(CW-10)35、(CW-12)60、(CW-13)70、(CW-14)85、(CW-17)150、(CW-19)165許容トルク(N・m)(CW-8)スパナ部:15/メガネ部:31、(CW-10)スパナ部:30/メガネ部:62、(CW-12)スパナ部:50/メガネ部:103、(CW-13)スパナ部:62/メガネ部:124、(CW-14)スパナ部:76/メガネ部:165、(CW-17)スパナ部:132/メガネ部:268、(CW-19)スパナ部:169/メガネ部:330アズワン品番64-8474-67メガネ厚さ(mm)(CW-8)6、(CW-10)7、(CW-12)8、(CW-13)8.5、(CW-14)9、(CW-17)10、(CW-19)11スパナ厚さ(mm)(CW-8)3.6、(CW-10)4.6、(CW-12)5.6、(CW-13)6.1、(CW-14)6.6、(CW-17)7.6、(CW-19)8.1
  • 10本組/4-11mm片目片口スパナ エスコ

    10本組/4-11mm片目片口スパナ

    エスコ
    8,140税込8,954
    1個
    翌日出荷
    狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
    付属品ビニールケース付仕様12ポイント(4mm・4.5mmのみ6ポイント)セット内容10本組材質工具鋼厚さ(mm)2.3/4全長(mm)65/100サイズ4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm質量(g)120
  • 両首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両首振ラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    付属品ビニールパック入セット内容RMFW-0810、RMFW-1214質量(kg)0.19セット商品数2アズワン品番64-8663-79
  • 首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    首振クイックラチェットめがねレンチにビットラチェットセットとアダプターをセットしています。首振クイックラチェットめがねレンチはスパナ部・めがね部ともに抜差し不要で連続作業が可能です。ビットラチェットセットは細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。ラチェットめがね用アダプターはラチェットめがねレンチに取り付けることでソケットを装着可能にします。
    付属品メタルケースセット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、ラチェットめがね用アダプターRA2、3、4、ビットラチェットセットBRS20セット商品数32点
  • ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ PROXXON(プロクソン)

    ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ

    PROXXON(プロクソン)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
    用途ボルト・ナット回し歯数72枚オフセット15°RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
  • マーブル背抜き 鈴木産業

    マーブル背抜き

    鈴木産業
    689税込758
    1袋(3双)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ムレにくい背抜き仕様のマーブル柄手袋
    材質ポリエステル・ポリウレタン入数(双)3手の平幅(cm)8ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン合金製コンビネーションスパナ TAURUS

    チタン合金製コンビネーションスパナ

    TAURUS
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
    用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0532
  • コンビネーションラチェットレンチ8本セット SATA

    コンビネーションラチェットレンチ8本セット

    SATA
    9,998税込10,998
    1セット(8本)
    当日出荷
    ・独自形状とピンメカニズムで滑りやすい場所も4ヶ所でしっかりとつかめます。 ・サーフィスドライブ機構で確実に締め付けます。 ・ラチェット部分は標準送り角30°に対して送り角5° ・ボックスとスパナの両方にラチェット機能付
    セット内容8mm:L 140mm、A 16.0mm、10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm、17mm:L 225mm、A 30.5mm、19mm:L 248mm、A 34.0mm
  • 高所作業向けコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)

    高所作業向けコンビネーションレンチ

    BAHCO(バーコ)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    材質工具鋼
  • 首振りラチェットコンビセット トップ工業

    首振りラチェットコンビセット

    トップ工業
    43,980税込48,378
    1セット(10本)
    欠品中
    首振り角度は180°で自由自在に調整できます。 締める、緩める方向が色で識別可能です。 ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。 ラチェット部は本締めできる強度があります。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に、電子部品・車両設備用に付属品専用工具袋入トラスコ品番495-7580セット内容10点/FRC-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72枚質量(g)2120ケース寸法(mm)420×450
  • 19mm  コンビネーションギアレンチ エスコ

    19mm コンビネーションギアレンチ

    エスコ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684RA-19
  • 11mm  コンビネーションギアレンチ エスコ

    11mm コンビネーションギアレンチ

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA684RA-11
  • 7/8"  片目片口スパナ エスコ

    7/8" 片目片口スパナ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684B-7
  • 13/16" 片目片口スパナ エスコ

    13/16" 片目片口スパナ

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA684B-6.5
  • ラチェットコンビセット トップ工業

    ラチェットコンビセット

    トップ工業
    29,980税込32,978
    1セット
    欠品中
    ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 イエローリングで締める・緩める方向が識別出来ます。 ボルト・ナットを傷めない12角サーフェースタイプ。 17・19・21・22・24mmはセーフティコード用穴付きです。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。トラスコ品番495-7598セット内容RCW-RCW-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、RCW-10S-K(工具袋)材質Cr-V質量(g)1860RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチ SIGNET(シグネット)

    レンチ

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適です。 60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現しました。 面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。 スプライン形状のメガネ部は様々なボルトやナットに対応できます。 見えやすいようにサイズ表記は青色になっています。
  • コンビネーションレンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コンビネーションレンチセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    6,398税込7,038
    1セット(7丁)
    当日出荷
    よりスタイリッシュに、 ヘッドのコンパクト化と機能を高めて新登場! 狭い箇所で使いやすくへッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプ(※)を採用、本締めに最適。 ※従来の線接触から両接触にすることで応力集中を防ぎ、ボルトナットの角部の損傷を低減し確実な締め緩めが行えます。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く) サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。 1丁2役、早回し仮締めはスパナ、本締めはめがね。
    用途ボルト・ナット締めトラスコ品番818-7201セット内容(mm)8、10、11、12、13、14、17質量(g)550
  • ドレーンコックレンチ KOTO

    ドレーンコックレンチ

    KOTO
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    ミッション・エンジンオイルのドレンプラグ専用レンチです。 1本で2種類8サイズのプラグの脱着作業が行えます。
    幅(mm)43、53全長(mm)250質量(kg)0.654ケース寸法(mm)70×300×50適合サイズ【四角サイズ(□)】8、10、3/8、1/2、【六角サイズ(H)】10、12、14、17
  • スタビーフレックスギアレンチセット SIGNET(シグネット)

    スタビーフレックスギアレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    9,598税込10,558
    1セット(4個)
    翌日出荷
    トレイ入り。
    セット内容10、12、14、17首振りありラチェット機構あり
  • MM ギアレンチセット SIGNET(シグネット)

    MM ギアレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    23,980税込26,378
    1セット(12個)
    当日出荷
    ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、 画期的なコンビネーションレンチです。 ミラー仕上げ
    セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19ラチェット機構あり
  • スタータイプレンチ JTC

    スタータイプレンチ

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスギアレンチ9/16 Pro-Auto

    フレックスギアレンチ9/16

    Pro-Auto
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-6253全長(mm)190質量(g)121首振りあり二面幅(inch)9/16ラチェット機構あり
  • フレックスギアレンチ7/16 Pro-Auto

    フレックスギアレンチ7/16

    Pro-Auto
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-6245全長(mm)165質量(g)75首振りあり二面幅(inch)7/16ラチェット機構あり
  • フレックスギアレンチ5/8 Pro-Auto

    フレックスギアレンチ5/8

    Pro-Auto
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-6229全長(mm)210質量(g)170首振りあり二面幅(inch)5/8ラチェット機構あり
  • フレックスギアレンチ5/16 Pro-Auto

    フレックスギアレンチ5/16

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-6237全長(mm)140質量(g)37首振りあり二面幅(inch)5/16ラチェット機構あり
  • ディープオフセットコンビレンチ8mm Pro-Auto

    ディープオフセットコンビレンチ8mm

    Pro-Auto
    549税込604
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番774-6032材質クロームバナジューム鋼全長(mm)143質量(g)33二面幅(mm)8
  • ディープオフセットコンビレンチ19mm Pro-Auto

    ディープオフセットコンビレンチ19mm

    Pro-Auto
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-6091材質クロームバナジューム鋼全長(mm)255質量(g)193二面幅(mm)19
  • スタビーリバースギアレンチ10mm Pro-Auto

    スタビーリバースギアレンチ10mm

    Pro-Auto
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-7942全長(mm)95質量(g)34二面幅(mm)10ラチェット機構あり
  • ギアレンチ5/16 Pro-Auto

    ギアレンチ5/16

    Pro-Auto
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2606全長(mm)140質量(g)32二面幅(inch)5/16ラチェット機構あり
  • ギアレンチ3/8 Pro-Auto

    ギアレンチ3/8

    Pro-Auto
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2576全長(mm)160質量(g)52二面幅(inch)3/8ラチェット機構あり
  • ギアレンチ16mm Pro-Auto

    ギアレンチ16mm

    Pro-Auto
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2436全長(mm)208質量(g)141二面幅(mm)16ラチェット機構あり
  • ギアレンチ14mm Pro-Auto

    ギアレンチ14mm

    Pro-Auto
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番853-3479全長(mm)190質量(g)106二面幅(mm)14ラチェット機構あり
  • ギアレンチ11/32 Pro-Auto

    ギアレンチ11/32

    Pro-Auto
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2550全長(mm)150質量(g)38二面幅(inch)11/32ラチェット機構あり
  • ロングコンビネーションレンチ17mm Pro-Auto

    ロングコンビネーションレンチ17mm

    Pro-Auto
    2,488税込2,737
    1丁
    欠品中
    トラスコ品番774-2321材質クロームバナジューム鋼全長(mm)260質量(g)188二面幅(mm)17
  • コンビネーションレンチ12mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ12mm

    Pro-Auto
    629税込692
    1丁ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)12
  • コンビネーションスパナセットJIS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナセットJIS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    19,980税込21,978
    1セット(14本組)
    当日出荷
    CP14本組
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番433-0552セット内容5.5-32mm材質S53C質量(kg)3.47RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンツールコンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    チタンツールコンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
  • コンビネーションスパナ TRUSCO

    コンビネーションスパナ

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
コンビネーションスパナ